공기 구동 밀폐 공간 팬 및 송풍기
제한적이고 밀폐된 공간에서 작업하는 동안 환기가 잘 되지 않아 위험하고 독성이 있는 환경이 발생할 가능성이 있습니다. 따라서 공기를 사용하는 밀폐된 공간에 팬을 배치하면...자세히 보기
원형 공압 제트 팬
공기 구동식 통풍기
제트 팬
Allegro 제트 팬은 매일 환기를 보장하여 공기를 순환시키고 작은 탱크, 용기 또는 공간에서 발생하는 휘발성 연기를 제거합니다. 내부식성을 위한 알루미늄 구조가 특징이며 수명 연장을 위해 영구적으로 밀봉 및 윤활 처리된 튼튼한 볼 베어링이 있습니다. 이 OSHA 표준 안전 스크린 팬은 압축 공기를 통합 노즐(각 블레이드 끝에 위치)을 통해 밀어 넣어 팬이 11000psig에서 최대 80cfm의 속도로 추진할 수 있도록 합니다. 또한 입력 전원 연결을 제공하는 측면 장착형 입구 커넥터와 공기 순환을 위한 스파크 방지 팬이 장착되어 있습니다. 오목한 손잡이가 있는 변형을 사용할 수 있어 굴러가는 것을 방지하고 쉽게 휴대할 수 있습니다.
Allegro 제트 팬은 매일 환기를 보장하여 공기를 순환시키고 작은 탱크, 용기 또는 공간에서 발생하는 휘발성 연기를 제거합니다. 내부식성을 위한 알루미늄 구조가 특징이며 수명 연장을 위해 영구적으로 밀봉 및 윤활 처리된 튼튼한 볼 베어링이 있습니다. 이 OSHA 표준 안전 스크린 팬은 압축 공기를 통합 노즐(각 블레이드 끝에 위치)을 통해 밀어 넣어 팬이 11000psig에서 최대 80cfm의 속도로 추진할 수 있도록 합니다. 또한 입력 전원 연결을 제공하는 측면 장착형 입구 커넥터와 공기 순환을 위한 스파크 방지 팬이 장착되어 있습니다. 오목한 손잡이가 있는 변형을 사용할 수 있어 굴러가는 것을 방지하고 쉽게 휴대할 수 있습니다.
제트 팬
밀폐 공간 송풍기 / 배기 공기 구동 식 12 인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
GVAF3000P | AB6MFC | ₩ 3,575,407 |
공기 구동 밀폐 공간 팬 및 송풍기
압축 공기로 구동되는 밀폐 공간 팬 및 송풍기는 밀폐 공간에서 작업하는 동안 신선한 공기를 순환시키거나 축적된 연기를 제거하도록 설계되었습니다.
UL 및 cUL에 등재된 Americ 밀폐 공간 송풍기는 가스와의 반응으로 인한 전기 화재를 방지하기 위해 충격 방지 설계가 되어 있습니다. 2063RPM에서 최대 3000CFM의 공기 흐름을 생성할 수 있는 고성능 및 에너지 효율적인 모터가 특징입니다. 견고한 이중 벽 구조로 장치를 쌓아 올려 편리하게 보관할 수 있습니다.
Allegro 원심 송풍기는 양수 및 음수 환기 모두에 이상적인 공기 구동식 밀폐 공간 송풍기입니다. 이 Allegro 송풍기는 8인치 덕트 흡입구가 특징이며 최대 1 CFM의 속도로 공기를 공급할 수 있는 4/1800 HP 모터로 구동됩니다. 향상된 휴대성을 위해 한 쌍의 핸들이 장착되어 있습니다. 이 공압식 팬에는 최적의 공기 흐름을 위해 알루미늄 또는 폴리에틸렌으로 만든 블레이드와 잠재적으로 위험한 스파크를 방지하기 위한 방폭 모터가 있습니다.
9.875인치와 48인치 사이의 높이에서 다양한 압축 공기 구동 팬과 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies Air Systems International, 텍사스 공압 도구, 알레그로 및 아메 릭 가연성, 발화성 또는 가연성 입자가 있는 지역의 대기 조건과 산소 수준을 유지하는 데 도움이 됩니다.
사용
이 압축 공기로 구동되는 팬은 다양한 기능을 제공하여 탱크, 레일, 곡물 창고, 지하 유틸리티, 제분소 및 적절한 환기가 부족한 유사한 밀폐된 공간에서의 중부하 작업에 유용합니다.
특징
알레그로 제트 팬:
- Allegro 에어 제트 팬은 수명 연장을 위해 영구 밀봉 및 윤활 처리된 견고한 볼 베어링을 갖추고 있습니다.
- 11000psig의 압력에서 최대 80cfm의 속도로 팬을 추진할 수 있는 용량의 노즐로 구성됩니다.
- 이 제한된 공간의 팬은 알루미늄 구조로 인해 열악한 환경에서 내식성을 보장합니다.
- 이 압축 공기로 구동되는 팬에는 입력 전원 연결을 제공하기 위해 측면에 장착된 흡입 커넥터가 장착되어 있습니다.
- 이 스파크 방지 팬은 강력한 공기 순환을 위해 설계되었습니다.
에어 시스템 인터내셔널 밀폐 공간 환기 팬 및 카트:
- 이 Air Systems International 안장 통풍구에는 공기 공급을 위한 90도 엘보우가 있습니다.
- ASI 밀폐 공간 환기 팬은 환기 장비 또는 실린더를 위한 이동성과 보관을 제공하기 위해 아연 도금 강철로 구성된 밀폐 공간 입구 카트와 함께 제공됩니다. 최대 하중 용량은 1200lb입니다.
- 이러한 밀폐 공간 환기 팬 카트는 캐비닛 보관 공간과 실린더 보안을 위한 강철 안전 체인이 있는 나일론 병 스트랩으로 구성됩니다. 또한 표준 또는 반공압식 휠이 장착되어 있습니다.
아메 릭 공압 환기 팬:
- 이 Americ 공압 환기 팬의 설계는 제한된 공간에서 지속적으로 순환하는 공기 흐름을 전달하면서 위험한 스파크를 방지합니다.
- 저장 공간을 절약하기 위해 쌓을 수 있도록 만들어진 견고한 이중 벽 쉘로 구성됩니다.
- 이 폴리에틸렌으로 제작된 공기 구동 팬은 에너지 효율적이고 강력한 공압 모터로 구성되어 오래된 압축 공기를 주 기류에서 멀리 보냅니다.
Texas Pneumatic Tools 에어 제트 팬:
- 이 110개의 블레이드형 에어 제트 팬은 팬 블레이드의 뒤쪽 가장자리에서 고속 압축 공기를 분출하고 최대 XNUMXpsi의 압력에서 작동합니다.
- 이 팬의 베어링은 수명 연장을 위해 충분히 윤활 처리되어 있습니다.
- 전기 광택 스테인리스 스틸 팬 가드는 최고의 강도와 내식성을 보장합니다.
- 가이드 베인이 함께 제공되어 난류를 최소화하고 공기 흐름을 부드럽게 하여 효율성을 높입니다.
작동 메커니즘
- Allegro 안전 스크린 팬은 통합 노즐(각 블레이드 끝에 위치)을 통해 압축 공기를 밀어내어 팬이 11000psig 압력에서 최대 80cfm의 속도로 공기를 추진할 수 있도록 합니다.
- Texas Pneumatic Tools 에어 제트 팬은 팬 블레이드의 트레일링 에지에서 압축 공기의 고속 제트를 분출합니다. 이 현상의 결과는 팬 블레이드의 정방향 회전이 마치 제트 엔진 뒤쪽에서 방출되는 고속 공기에 의해 제트기가 앞으로 밀리는 것과 같습니다.
- Americ 밀폐 공간 팬에는 주요 기류에서 오래된 압축 공기의 방향을 바꾸는 데 도움이 되는 고성능, 에너지 효율적인 공압 모터가 있습니다.
- Air Systems International 공압식 원형 제트 팬은 공압식 공기 호스를 사용하여 탱크에서 공기를 밀어 넣거나 환기시킵니다.
표준 및 승인
Allegro, Texas Pneumatic Tools, Americ 및 Air Systems International은 환경 건강, 사용자 안전 및 송풍기의 효율적인 성능에 대한 OSHA, ANSI/API, UL 및 cUL 및 AMCA 210 산업 표준을 충족하는 밀폐 공간 송풍기 또는 팬을 제공합니다.
자주하는 질문
맨홀 위에 송풍기를 수직으로 놓을 수 있습니까?
예, 밀폐 공간 송풍기는 맨홀이 안전하게 지지되고 적절한 진입/출구, 이동, 진동 및 무게 완화 기능이 있는 경우 맨홀 위에 배치할 수 있습니다.
밀폐 공간 팬을 독특하게 만드는 것은 무엇입니까?
Raptor Supplies 다음을 특징으로 하는 제한된 공간의 환기 팬을 제공합니다.- 오래도록 제작된 모터: 이 모터는 가장 열악한 환경에서 작동하도록 설계되었습니다. 일부 팬 모델에는 이물질 축적 가능성을 최소화하여 기대 수명을 최대화할 수 있는 완전히 밀폐된 모터가 있습니다.
- 이중 벽 설계 - 큰 흠집은 녹 반점을 생성할 수 있을 뿐만 아니라 팬 블레이드 회전을 방해하여 비용이 많이 드는 수리를 초래할 수 있습니다. 따라서 이중 벽 쉘과 알루미늄/폴리에틸렌 구조는 기류 또는 내부 메커니즘의 교란을 방지하는 데 도움이 됩니다.
- 안전 - 이 밀폐 공간 환기 팬은 안전과 우수한 성능을 보장하기 위해 OSHA, ANSI/API, UL 및 cUL, AMCA 210 산업 표준을 준수하여 제작되었습니다.
적극적으로 환기시키는 것이 좋은가, 아니면 공기를 빼는 것이 좋은가?
밀폐된 공간은 환기가 잘 되어야 하며 특정 위치에서 연기가 발생하는 경우(예: 연삭 또는 용접 작업 중) 대피해야 합니다.
축 방향 송풍기와 원심 송풍기의 주요 차이점은 무엇입니까?
축방향 송풍기는 내부에 모터가 내장되어 있어 원심형 모델보다 더 휴대하기 쉽고 컴팩트할 뿐만 아니라 비용도 저렴합니다. 그들은 원심 송풍기보다 자유 공기 구성에서 더 높은 기류 등급을 제공합니다. 반면에 원심 변형은 모터가 하우징 외부에 있습니다. 이러한 송풍기의 설계는 축 송풍기에 비해 연장된 덕트 길이로 더 높은 정압(더 큰 동적 배압)에 대항할 수 있도록 합니다.
밀폐된 공간에서 환기는 어디로 향해야 합니까?
환기 장치는 연기와 연기를 배출하기 위해 제한된 공간 내에서 가장 가까운 출입구로 향해야 합니다.
밀폐된 공간에서 최소 산소 수준은 얼마여야 합니까?
밀폐된 공간에서 허용되는 최소 산소 수준은 15~19%일 수 있지만, 이는 일반적으로 작업 능력 감소 및 조정 장애를 초래하여 작업자의 건강을 위험에 빠뜨립니다. 따라서 밀폐된 공간의 팬과 송풍기는 작고 밀폐된 공간에서 일하는 모든 사람을 위해 안전하고 위험하지 않은 작업 환경을 만드는 데 중요한 역할을 합니다.
더 알아보기
- 사무실 및 의료용 카트
- 온도계/습도계
- 카운터 및 아워 미터
- 브레이크, 클러치 및 액세서리
- 스테이플
- 스플 라이스 커넥터
- 미세 압력계
- 압축공기처리
- 안전 슬리브 및 튜브 홀더
- 전동 팔레트 잭
- PARKER 브랜치 티, FNPT x FNPT x MNPT, 스테인리스 스틸
- BULLARD 선 바이저
- B&K PRECISION 오실로스코프 프로브 150 대역폭
- SPEARS VALVES 잔디 회전 조인트 90도 스트리트 엘보우, MAT x FAT
- Cementex USA 냉각 시스템
- Cementex USA 메트릭 깊은 벽 절연 소켓, 3/8인치 스퀘어 드라이브
- ZURN 풋 페달 밸브 어셈블리
- MCDONNELL & MILLER 재료 공급기
- MASTER LOCK A1107 American Lock 안전 잠금 자물쇠 Alike Keyed
- WEG 별도의 장착 브래킷