Texas Pneumatic Tools TX-JF24 공기 구동식 제트 팬은 용접, 분사 또는 기타 작업 중에 생성된 유해 연기 또는 오염된 공기를 제거해야 하는 탱크, 공정 용기 및 기타 제한된 구역의 일반적인 환기에 이상적입니다. 이 공기 구동식 Texas Pneumatic 팬은 1인치 NPT 입구를 통해 압축 공기를 사용하여 전원을 공급합니다. 최대 16136cfm의 공기 흐름을 생성하며 송풍기 또는 배기 장치로도 사용하기에 적합합니다.
특징:
- Texas Pneumatic Tools TX-JF24 공기 구동식 제트 팬에는 토크가 없는 회전 중공축과 팬 블레이드의 후단에 있는 압축 공기 제트를 사용하여 팬을 구동하는 블레이드 설계가 있습니다. 이 디자인은 또한 더 낮은 팬 블레이드 속도에서 더 많은 공기 이동을 허용합니다.
- 환기 시스템의 저항을 견딜 수 있는 적절한 정압을 생성하는 정밀하게 균형을 이룬 XNUMX개의 블레이드가 있습니다.
- 모든 블레이드는 공기 흐름 및 유도 비율 증가를 위한 에어포일 단면을 특징으로 하며 XNUMX개의 블레이드 중 XNUMX개는 압축 공기용 제트 배출구를 특징으로 합니다.
- 팬 하우징에는 블레이드의 공기 회전을 중화하고 기류를 축 방향으로 방향을 바꾸어 난기류를 제거하는 6개의 가이드 베인과 더 큰 CFM 및 더 낮은 소음 수준을 위한 매끄러운 입구 벨이 있습니다.
- 이 장치에는 T6 항공기 알루미늄 사양으로 열처리된 견고한 주조 알루미늄 하우징과 팬 블레이드가 있습니다.
- 또한 긴 작동 수명을 위해 고압을 처리할 수 있는 첨단 합성 윤활유와 에어 씰이 포함된 베어링이 있습니다.
- 사용자도 선택할 수 있습니다. 텍사스 공압 TX-JF20 10420cfm의 최대 기류를 전달하기 위한 제트 팬.
호환 액세서리:
- 제트 팬 수리 키트: 이 키트에는 이 팬에 사용된 원래 교체 부품이 포함되어 있어 결함이 있는 부품을 교체하거나 수리합니다.
- 안전 잠금 케이블: 팬의 공기 흡입구 커넥터에 부착되는 안전 잠금 케이블로 우발적인 분리 및 압력을 받는 불규칙한 호스의 휘핑으로 인한 부상을 방지합니다.
- 스윙 게이트: 협소한 공간에서 안전성을 높인 게이트입니다.
- 팬 스크린: Texas Pneumatic TX-JF2004 & TX-JF2404 팬 스크린은 느슨한 파편이 팬으로 유입되는 것을 방지합니다.
- Texas Pneumatic 수분 분리 시스템: Texas Pneumatic TXMSS-400 및 TX-MSS-800 시스템은 팬에 건조한 공기를 공급하는 데 사용됩니다.
표준 및 승인 :
자주 묻는 질문:
Q. 이 Texas Pneumatic Tools TX-JF24 제트 팬에 대한 유지 관리 방법은 무엇입니까?
A. 이 Texas Pneumatic 팬은 견고한 구조와 최소한의 유지 보수 요구 사항을 가지고 있습니다. 쉽게 분해 및 재조립할 수 있어 빠른 유지 보수가 가능합니다. 사용자는 절차를 따르기 전에 남은 압축 공기를 빼내고 팬에 연결된 압축 공기 라인을 분리하기만 하면 됩니다.
Q. 이 Texas Pneumatic Tools TX-JF24 제트 팬의 팬 블레이드 속도는 무엇입니까?
A. 이 텍사스 공압 팬은 1565~3138psi 범위의 공기 압력에서 40~100rpm 범위의 속도로 회전할 수 있습니다.
Q. 이 텍사스 공압 팬이 처리할 수 있는 최대 기압은 얼마입니까?
A. 이 Texas Pneumatic Tools TX-JF24 제트 팬은 최대 150psi의 압력에서 작동할 수 있습니다.