TEXAS PNEUMATIC TOOLS
1977년부터 Texas Pneumatic Tools는 제조, 건설 및 산업 응용 분야를 위한 공기 이동 제품, 화살표 도구 및 액세서리를 제조해 왔습니다. 텍사스 레이건에 본사를 둔 이 브랜드의 제품 라인에는 공기 대포, 집진기, LED 월 팩 및 휴대용 송풍기가 포함됩니다. 상세 보기
필터
에어/공기압
배관
잠금장치
HVAC 및 냉각기
금형/기계공작
안전
선박/차량정비용품
파워트렌스미션
하드웨어
수작업공구
전기용품
작업공구
윤활제/루브리컨트
보안
전동 공구
유압시스템
청소용품
조명
에어/공기압 필터
공기압 처리전체보기
통합 필터 요소 건조제 건조기 스프레이 건 또는 스프레이 건에있는 미니 조절기에 직접 연결하여 압축 공기의 이슬점을 낮 춥니 다. 또한 공기 흐름에서 건조제 표면으로 수분을 흡착합니다. 높은 내 충격성을위한 폴리 카보네이트 하우징
필터 레귤레이터 윤활기 (FRL) 필터 / 조절기 공압 공구의 내부 작동 부품에 윤활유를 바르기 위해 간단하고 문제가없는 디자인으로 제공됩니다. 상단까지 채워지고 항공사가 여전히 압력을 받고있는 동안 채워질 수있는 보울 장착
공압 윤활기 공압 모듈 식 FRL 액세서리 에어필터, 공기 조절기 및 윤활기가있는 공압 시스템을 조립하는 동안 최대의 유연성을 제공하는 데 사용되는 광범위한 커넥터 삽입 키트, Y 라인 스트레이너 및 벽면 장착 브래킷
공기압 도구전체보기
에어건 액세서리 원형 매니 폴드 케이지, 스태킹 브래킷, 웜 드라이브 클램프 및 왜건 휠 및 탱크 스타일 매니 폴드 포함; 에어건과 함께 사용하기에 적합
에어 해머 치즐 리테이너 호환되는 에어 해머를 사용하여 평평하거나 타원형의 칼라 끌 및 기타 부착물을 고정하도록 설계되었습니다. 퀵 체인지 디자인은 쉽고 원활한 작동을 보장합니다. 칼라를 뒤로 당기기 만하면 끌을 설치하거나 제거 할 수 있습니다.
니들 스케일러 타악기 도구 스위블 커넥터 호환되는 공기 호스와 튜브를 연결하여 최적의 공기 흐름을 유지하면서 공압 도구의 사용을 업그레이드하십시오. 노출 된 표면의 산화 반응으로부터 보호하기 위해 흑색 산화 마감 처리 된 열처리 구조가 특징입니다. 수 또는 암 NPT 연결에 직접 장착
Texas Pneumatic Tools 정보
이 브랜드의 광범위한 카탈로그에는 공압식 밀폐 공간 팬 및 송풍기, 벤투리 및 공압식 송풍기, 공기총 및 액세서리, 송풍기 및 팬 액세서리가 포함되어 있습니다. 텍사스 공압 벤투리 공기 이동기 제한되고 위험한 환경, 정유소, 화학 공장 및 조선소 내에서 연기의 안전한 분산 및 기계 냉각을 촉진합니다. 이 송풍기에는 이러한 까다로운 조건에서 작업하는 작업자의 편안함과 안전을 위해 높은 온도를 완화하는 견고한 강철 혼이 장착되어 있습니다. 브랜드의 제트 팬 일반적인 환기가 필요한 경우 압축 공기로 작동합니다. 용접이나 샌드블라스팅 중에 위험한 연기와 오염된 공기를 효율적으로 제거합니다. 40~110psi 범위의 압력 등급을 갖춘 고급 6블레이드 디자인은 더 낮은 RPM에서 향상된 공기 흐름을 제공합니다. 이러한 공압 공구에는 전해 연마된 스테인리스 스틸 팬 가드, TXNUMX 항공기 알루미늄 주물 및 내구성 향상을 위한 초강력 에어 씰이 포함되어 있습니다. 공기 흐름과 효율성을 최적화하는 가이드 베인이 장착되어 있습니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Texas Pneumatic Tools 파트 번호은 동등한 Allegro Safety 및 Air Systems International 제품에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Texas Pneumatic Tools 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이러한 Texas Pneumatic 제품은 크기가 작고 큽니다. 일부 상품은 배송 중 파손될 수 있으므로 세심한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
뉴라이트
Pneu-Light는 공기 중에서 작동하므로 작고 좁은 공간에서도 안전하게 사용할 수 있습니다. 공기 공급 장치에 연결하면 빛이 나기 시작합니다. 이 전구는 40~120lb/s의 공기압에서 작동할 수 있습니다....더 읽기
자주하는 질문
밀폐 공간 벤투리 송풍기와 휴대용 송풍기의 차이점은 무엇입니까?
밀폐된 공간 벤투리 송풍기는 밀폐된 공간이나 제한된 공간에서 사용됩니다. 그들은 주변 환경에서 공기를 끌어와 강제로 밀어내는 데 사용합니다. 이 송풍기는 작고 강력하며 좁은 공간의 환기 또는 연기 추출에 사용됩니다. 반면, 휴대용 송풍기는 더 다양하며 제한된 공간에만 국한되지 않습니다. 보다 일반적인 공기 순환 및 냉각을 위해 설계되었으며 용도에 따라 크기와 전력 용량이 다양합니다.
Texas Pneumatic 제품을 어떻게 청소하고 유지관리합니까?
- 마모, 손상 또는 누출 징후가 있는지 정기적으로 검사하십시오.
- 깨끗한 천으로 표면을 닦아 먼지와 이물질을 제거하세요.
- 압축 공기를 사용하여 제품 구성 요소에 남아 있는 잔여 입자를 불어내십시오.
- 원활한 작동을 보장하려면 제조업체의 권장 사항에 따라 움직이는 부품에 윤활유를 바르십시오.
- 녹이나 부식을 방지하기 위해 건조하고 깨끗한 환경에 보관하십시오.
건조제 건조기와 일반 건조기의 차이점은 무엇인가요?
건조제 건조기와 일반 건조기는 기능과 용도가 다릅니다. 건조제 건조기는 건조제 재료를 사용하여 압축 공기에서 수분을 제거하도록 설계되어 제약 또는 식품 가공 산업과 같은 민감한 응용 분야에 매우 건조한 공기를 보장합니다. 이와 대조적으로, 범용 건조기는 보다 다재다능하고 일반적인 산업 응용 분야에 적합하여 효과적으로 수분을 제거하지만 건조제 건조기만큼 엄격한 수준은 아닙니다.