TEXAS PNEUMATIC TOOLS 공압 머플러
머플러
Texas Pneumatic Tools 머플러는 밸브, 실린더 등과 같은 공압 시스템의 배기 소음을 상업 및 산업 응용 분야의 OSHA 소음 요구 사항 내에서 허용 가능한 수준으로 줄이기 위한 방음 기능을 제공합니다. 이 공압 머플러는 공압 시스템에서 원치 않는 오염 물질을 제거하면서 배기 포트, 밸브, 실린더 또는 공기 도구의 소음을 줄이는 데 사용됩니다.
Texas Pneumatic Tools 머플러는 밸브, 실린더 등과 같은 공압 시스템의 배기 소음을 상업 및 산업 응용 분야의 OSHA 소음 요구 사항 내에서 허용 가능한 수준으로 줄이기 위한 방음 기능을 제공합니다. 이 공압 머플러는 공압 시스템에서 원치 않는 오염 물질을 제거하면서 배기 포트, 밸브, 실린더 또는 공기 도구의 소음을 줄이는 데 사용됩니다.
소음기 머플러
Texas Pneumatic Tools 사일런트 머플러는 밸브 및 실린더로 인한 소음을 줄입니다. 또한 배기구를 통해 유입될 수 있는 오염 물질로부터 보호합니다. 이 장치는 음파를 흡수하거나 동일한 소스에서 나오는 반사파와의 간섭을 통해 음파를 상쇄하는 두꺼운 미세 섬유층을 특징으로 합니다. FPT 및 MPT 구성에서 사용할 수 있습니다.
Texas Pneumatic Tools 사일런트 머플러는 밸브 및 실린더로 인한 소음을 줄입니다. 또한 배기구를 통해 유입될 수 있는 오염 물질로부터 보호합니다. 이 장치는 음파를 흡수하거나 동일한 소스에서 나오는 반사파와의 간섭을 통해 음파를 상쇄하는 두꺼운 미세 섬유층을 특징으로 합니다. FPT 및 MPT 구성에서 사용할 수 있습니다.
속도 제어 머플러
Texas Pneumatic Tools 속도 제어 머플러는 공기 밸브의 배기구에서 측정 공기 흐름의 무한한 변형을 제공할 뿐만 아니라 공기 도구 또는 공기 실린더와 같은 공압 장치의 속도를 조정합니다. 그들은 허용 가능한 소음 수준에서 작동하고 잠금 너트와 통합되어 작동 속도 설정을 유지하므로 진동 또는 기타 수단으로 인한 우발적 조정을 방지합니다. 이러한 스크루드라이버 조정, 배기 포트 흐름 제어장치는 배기 공기 소음을 제거하기 위해 소결된 청동 슬리브를 둘러싸고 있으며 3/4, 3/8, 1/4, 1/8, 1/2 및 1인치 크기로 제공됩니다.
Texas Pneumatic Tools 속도 제어 머플러는 공기 밸브의 배기구에서 측정 공기 흐름의 무한한 변형을 제공할 뿐만 아니라 공기 도구 또는 공기 실린더와 같은 공압 장치의 속도를 조정합니다. 그들은 허용 가능한 소음 수준에서 작동하고 잠금 너트와 통합되어 작동 속도 설정을 유지하므로 진동 또는 기타 수단으로 인한 우발적 조정을 방지합니다. 이러한 스크루드라이버 조정, 배기 포트 흐름 제어장치는 배기 공기 소음을 제거하기 위해 소결된 청동 슬리브를 둘러싸고 있으며 3/4, 3/8, 1/4, 1/8, 1/2 및 1인치 크기로 제공됩니다.
배기 머플러
Texas Pneumatic Tools 배기 머플러는 상업용 및 산업용 응용 분야에서 배기 소음을 OSHA 소음 요구 사항 내에서 허용 가능한 수준으로 줄이기 위해 방음 기능을 제공합니다. 이 Quiet Flow 머플러는 공기, 가솔린 및 오일 확산을 위한 니켈 도금 강철 파이프 스레드 충전재에 직접 결합된 다공성 소결 청동과 배기 포트 또는 밸브, 실린더 및 공기 도구의 머플 소음을 특징으로 합니다. 먼지와 입자가 열린 대기 포트로 유입되는 것을 방지하기 위한 40미크론 필터 요소가 있습니다. 1/8인치에서 1-1/2인치 범위의 크기로 제공되는 다양한 머플러 중에서 선택하십시오.
Texas Pneumatic Tools 배기 머플러는 상업용 및 산업용 응용 분야에서 배기 소음을 OSHA 소음 요구 사항 내에서 허용 가능한 수준으로 줄이기 위해 방음 기능을 제공합니다. 이 Quiet Flow 머플러는 공기, 가솔린 및 오일 확산을 위한 니켈 도금 강철 파이프 스레드 충전재에 직접 결합된 다공성 소결 청동과 배기 포트 또는 밸브, 실린더 및 공기 도구의 머플 소음을 특징으로 합니다. 먼지와 입자가 열린 대기 포트로 유입되는 것을 방지하기 위한 40미크론 필터 요소가 있습니다. 1/8인치에서 1-1/2인치 범위의 크기로 제공되는 다양한 머플러 중에서 선택하십시오.
리벳 버스터 머플러
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
425022 | CD9JHB | ₩ 114,927 | 자세히 |
리벳 버스터 머플러
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
14426 | CD9GZU | ₩ 114,927 | 자세히 |
더 알아보기
- 장비
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 브레이스 및 브라켓
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 선반 도구
- 파일럿 포인트 드릴 비트
- 공기 압축기 모터
- 타월 쇼핑
- 구형로드 엔드
- 일렉트릭 스트라이크 액세서리
- TB WOODS AX 폼 플렉스 커플링
- DIXON Schrader 커플러
- CH HANSON 상업용 스텐실, 1/8인치 헤비 듀티 LDPE, 정지
- THOMAS & BETTS 도관 본체 덮개
- SPEARS VALVES PVC 러그 삽입 버터플라이 밸브, 아연 러그, EPDM
- EATON 2033 시리즈 티/Y 어댑터
- PARKER 교체 필터 요소
- GARLAND 온도 조절기 키트
- KERICK VALVE 플로트가있는 플로트 밸브
- CENTURY DRILL AND TOOL 직소 블레이드