수동 스트래핑 실러 및 텐셔너
스타일 | 모델 | 자재 | 스트랩 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | MIP-4900-12 | - | RFQ | ||
A | MIP-4900-34 | ₩1,677,022 | |||
A | MIP-4900-58 | ₩1,657,090 |
플라스틱 달아서 장력 기
플라스틱 달아서 실러
스타일 | 모델 | 달아서 폭 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | ES48SJ | ₩509,792 | |||
B | ES68SJL-HD | ₩627,655 | |||
C | ES58 | ₩122,430 | |||
D | PS58SJL | ₩1,063,947 | |||
A | ES58SJ | ₩169,085 |
PKG 시리즈 텐셔너
PKG 시리즈 텐셔너/실러/커터
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 색상 | 달아서 폭 | 전체 폭 | 도구 무게 | 타입 | 함께 사용 | 손잡이 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PKG-PTC | ₩162,120 | |||||||||
B | PKG-TSCP-75 | ₩3,191,821 | |||||||||
C | 패키지-TSCS-75 | ₩2,865,341 | |||||||||
D | PKG-TSCP-5 | ₩1,889,949 |
스틸 스트래핑 텐셔너
PKG 시리즈 실러
PKG 시리즈 커터
강철 달아서 장력 기
강철 달아서 실러
플라스틱 달아서 장력 기
플라스틱 달아서 장력 기
스타일 | 모델 | 달아서 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 중부 표준시 40 | ₩1,297,100 | ||
B | 중부 표준시 40R | ₩1,404,200 | ||
C | 중부 표준시 19 | ₩151,725 |
스트래핑 텐셔너
스트랩 텐셔너
강철 달아서 도구
Wesco 스틸 스트랩 도구는 스틸 스트랩을 사용하여 번들과 패키지를 고정하도록 설계되었습니다. 텐셔너는 폭이 3/8에서 3/4인치인 강철 스트랩에 이상적이며, 실러는 레버를 사용하여 끝에 압력을 가하여 스트랩을 고정합니다. 3/8, 1/2 및 3/4인치 스트랩 너비로 제공되는 다양한 스틸 스트래핑 실러 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 스틸 스트랩 도구는 스틸 스트랩을 사용하여 번들과 패키지를 고정하도록 설계되었습니다. 텐셔너는 폭이 3/8에서 3/4인치인 강철 스트랩에 이상적이며, 실러는 레버를 사용하여 끝에 압력을 가하여 스트랩을 고정합니다. 3/8, 1/2 및 3/4인치 스트랩 너비로 제공되는 다양한 스틸 스트래핑 실러 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
폴리 달아서 도구
Wesco의 폴리 스트래핑 도구는 폴리 및 플라스틱 스트랩을 조이고 밀봉하는 데 이상적입니다. 0.375 ~ 0.75 인치 너비의 스트랩을 조이고 절단 할 수있는 다양한 텐셔너 도구는 Raptor Supplies.
Wesco의 폴리 스트래핑 도구는 폴리 및 플라스틱 스트랩을 조이고 밀봉하는 데 이상적입니다. 0.375 ~ 0.75 인치 너비의 스트랩을 조이고 절단 할 수있는 다양한 텐셔너 도구는 Raptor Supplies.
스틸 스트래핑 텐셔너
강철 달아서 장력 기
수동 스트래핑 실러 및 텐셔너
휴대용 씰링 도구와 텐셔너는 씰을 고정하고 단단히 씰링하기 위해 스트랩에 원하는 장력을 제공하는 데 적합합니다. Raptor Supplies Caristrap, MIP, Grainger, 시그노드, 앙코르 패키징, 웨스코, Vestil 및 Pac 달아서 제품. 이 휴대용 밀봉 도구는 외부 전원에 대한 접근이 제한된 위치에 이상적입니다. 밀봉을 단단히 압착하기 위해 함께 밀 수 있는 인체 공학적 핸들이 특징입니다. 수동으로 작동되는 텐셔너는 스트래핑(강철, 폴리프로필렌 또는 플라스틱)을 조여 운송 중 번들 및 패키지의 안전을 보장합니다. 또한 포장 장치를 손상시킬 수 있는 손으로 과도하게 장력을 가할 위험이 없습니다. 3 ~ 25-1/2인치 범위의 핸들 길이로 제공되는 다양한 제품 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 선반 및 보관 랙
- 유틸리티 카트
- 에어필터
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 회전
- 뒤 지원
- 도구 공백
- 정전기 에어필터
- 보정 어댑터
- SHARPE VALVES 연성 철 인라인 오일 패치 볼 밸브, FNPT x FNPT
- WHEATON 유리 미디어 병
- DYNABRADE 직각 공기 차단 도구
- RENEWABLE LUBRICANTS 바이오 유압 유체
- LITTLE GIANT PUMPS 인라인 400, 압력 부스팅 시스템
- LIFT PRODUCTS LPT-030-36 시리즈, 시저 리프트 테이블
- VESTIL PAIL 시리즈 플라스틱 통
- AMERIC 전선
- BALDOR / DODGE P2B, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링
- GRACO 전동식 에어리스 페인트 분무기