항목 | 제트 팬 |
공기 소비 | 292 CFM |
공기 흐름 | 10420 CFM |
공기 유입구 | 3 / 4 "NPT |
공기 압력 | 100 PSI |
깊이 | 12 " |
지름 | 24.5 " |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최소 호스 사이즈 | 1" |
RPM | 3670 |
선박 중량 (kg) | 47.25 |
원산지 | US |
A. 공기 구동식 제트 팬은 작동하는 데 전기가 필요하지 않으므로 원격 지역(전력을 사용할 수 없는 경우)에서 사용하기에 적합합니다. 또한 다른 제트 팬보다 조용하고 효율적입니다.
A.
A. 예, 제트 팬은 실외 환경에서 사용할 수 있습니다. 환기 및 공기 순환을 개선하기 위해 스포츠 단지 및 기타 대형 야외 공간에서 자주 사용됩니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.