AMERIC
필터
안전
모터
펌프
파워트렌스미션
실험실 비품들
전자 제품 및 배터리
용접
안전 필터
밀폐공간 보호장비전체보기
공기 구동 밀폐 공간 팬 및 송풍기 1.5 마력 공압 모터가 장착 된 본질 안전 밀폐 공간 환기 팬으로 펌프실과 같은 1 등급 위험 장소에 이상적입니다. 최대 100000cfm의 유량을 제공하고 내부 메커니즘이나 기류를 방해하지 않고 충격을 흡수하는 이중벽 쉘 디자인을 특징으로하는 2063+ 연속 사용 시간으로 정격
밀폐 공간 환기 덕트 액세서리 8, 12 및 20인치 덕트 크기의 여러 섹션을 연결하는 금속 원형 덕트 커플러와 표준 또는 프리미엄 덕트를 고정하기 위해 인체 공학적으로 설계된 덕트 캐리어가 포함됩니다. 중앙에 위치한 핸들이 있는 덕트 스토리지 랙도 사용 가능
밀폐 공간 환기 덕트 상대적으로 낮은 압력에서 많은 양의 공기를 처리하는 데 이상적인 난연성 및 연결하기 쉬운 환기 덕트. -20 ~ 120 °F의 온도 범위와 최대 25피트의 길이를 제공하는 비닐 및 우븐 폴리에스테르가 특징입니다. 송풍기의 배출측에 사용하기 위한 일회용 덕트도 사용 가능
전기 밀폐 공간 팬 및 송풍기 공기 교환이 더 많은 비 폭발 환경에 이상적인 밀폐 공간 휴대용 인공 호흡기입니다. 5rpm의 최대 속도를 제공하는 최대 3495hp 모터와 더 나은 휴대 성을위한 내장 핸들이 특징입니다. 9968cfm의 최대 유속 제공 및 115, 230 및 440V의 정격 전압에서 사용 가능
미국 정보
Schaefer 브랜드인 Americ은 고품질 밀폐 공간 환기 장비의 선두 제조업체입니다. 이 회사의 제품 라인에는 전기 및 공압식 밀폐 공간 팬 및 송풍기, 환기 덕트 및 커넥터, 캐리어 및 스토리지 랙과 같은 관련 액세서리가 포함됩니다. 가볍고 휴대가 가능한 Americ 밀폐 공간 팬은 UL, CSA 및 CE 인증을 받았으며 각각 3200rpm 및 877cfm의 최대 속도와 공기 흐름을 제공할 수 있는 대형 모터를 갖추고 있습니다. 이 팬의 이중벽 폴리에틸렌 하우징은 하수도 및 맨홀과 같은 가장 열악한 환경과 제한된 공간에서 내부 메커니즘과 흐름을 보호하도록 설계되었습니다. 이 브랜드는 유연하고 가벼운 비닐과 우븐 폴리에스테르로 만든 15인치 및 25인치 밀폐 공간 환기 덕트도 제공합니다. 이 덕팅은 비교적 낮은 압력에서 많은 양의 공기를 처리하도록 설계되었습니다. 이러한 덕트 및 기타 회사 제품의 광범위한 범위는 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 스위치
- 온수순환펌프
- 폭기
- 걸레/물티슈
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- 냉매 회수 시스템
- Trim-To-Fit 필터
- 공압 액추에이터
- 펜던트 및 제어 스테이션 액세서리
- 안전 저장 건물
- PANDUIT 패치 패널
- PALMETTO PACKING 1367FS 스타일, 패킹 씰
- AMERICRAFT MANUFACTURING 송풍기 날씨 커버
- PROTECTA 고정 길이 포지셔닝 랜야드
- FUNNEL KING 드럼 깔때기
- HOFFMAN 유형 4X 3포인트 래치 벽 장착 인클로저
- GRUVLOK 45도 긴 반경 팔꿈치, 페인팅
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 조립 피팅 22-1/2 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- GREENLEE 볼트 절단기
- YORK 접촉기