ALLEGRO 안전 제트 팬
스타일 | 모델 | 공기 소비 | 크기 | 내부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 9518-20 | 60, 114, 186, 292SCFM | 20 " | 20 1 / 8 " | ₩ 7,447,877 | |
A | 9518-24 | 76, 147, 225, 338SCFM | 24 " | 24 1 / 4 " | ₩ 11,214,254 |
제트 팬
Allegro 제트 팬은 매일 환기를 보장하여 공기를 순환시키고 작은 탱크, 용기 또는 공간에서 발생하는 휘발성 연기를 제거합니다. 내부식성을 위한 알루미늄 구조가 특징이며 수명 연장을 위해 영구적으로 밀봉 및 윤활 처리된 튼튼한 볼 베어링이 있습니다. 이 OSHA 표준 안전 스크린 팬은 압축 공기를 통합 노즐(각 블레이드 끝에 위치)을 통해 밀어 넣어 팬이 11000psig에서 최대 80cfm의 속도로 추진할 수 있도록 합니다. 또한 입력 전원 연결을 제공하는 측면 장착형 입구 커넥터와 공기 순환을 위한 스파크 방지 팬이 장착되어 있습니다. 오목한 손잡이가 있는 변형을 사용할 수 있어 굴러가는 것을 방지하고 쉽게 휴대할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 패널 장착 타코미터
- 가변 주파수 드라이브 액세서리
- 와이어 및 케이블 보호
- 병 잭
- 연마 강모 디스크 컵 모양
- 용접헬멧/용접보호구
- 손톱 및 톱마
- 전기관련 테스터
- 작물 종묘장 및 조경
- 지붕이기
- APPROVED VENDOR 현재 변압기
- CALPIPE SECURITY BOLLARDS 베이스 플레이트 볼라드
- SHURTAPE Flatback 마스킹 테이프
- SPEEDAIRE 개스킷 키트, 15407 시리즈
- VULCAN HART 도어 래치
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 3/16-18 Unef
- SPEARS VALVES 스케줄 80 PVC 회색 핫탭 안장, FKM 안장 x 소켓(마개) SS316 볼트
- PROTO 드라이브 핀 펀치 세트
- VESTIL CNVX 시리즈 산업용 아크릴 볼록 및 돔 거울, 광시야각
- GROVE GEAR NH 시리즈, BM-L 스타일, 815 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기