CALPIPE 보안 볼라드 베이스 플레이트 볼라드
1998 이후, Calpipe 보안 볼라드 운전자, 보행자 및 건물을 보호하기 위한 건축 및 보호 경계선을 제조해 왔습니다. 이 회사는 캘리포니아 주 Rancho Dominguez에 본사를 두고 있으며 테러 방지/고위협 애플리케이션에 대한 보호 및 안전도 제공합니다....무단 침입을 방지함으로써.더 읽기
스타일 | 모델 | 벽 두께 | 캡 | 색상 | 건설 | 자재 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IBB06040-YD | 0.28 " | 둥근 천장 | 노란색 | 탄소강 | 탄소강 | 6" | 36 " | 0.28 " | ₩ 1,454,670 | |
B | SSB06000-D | 0.134 " | 둥근 천장 | 스테인레스 스틸 # 4 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 6" | 48 " | 0.134 " | ₩ 2,786,017 | |
C | IBB03040-YF | 0.216 " | 평면 | 노란색 | 탄소강 | 탄소강 | 3" | 36 " | 0.216 " | ₩ 765,257 | |
A | IBB03040-YD | 0.216 " | 둥근 천장 | 노란색 | 탄소강 | 탄소강 | 3" | 36 " | 0.216 " | ₩ 765,257 | |
C | IBB04040-YF | 0.237 " | 평면 | 노란색 | 탄소강 | 탄소강 | 4" | 36 " | 0.237 " | ₩ 905,817 | |
A | IBB04040-YD | 0.237 " | 둥근 천장 | 노란색 | 탄소강 | 탄소강 | 4" | 36 " | 0.237 " | ₩ 905,817 | |
B | SSB04040-D | 0.237 " | 둥근 천장 | 스테인레스 스틸 # 4 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 4" | 36 " | 0.237 " | ₩ 1,929,777 | |
C | IBB05040-YF | 0.258 " | 평면 | 노란색 | 탄소강 | 탄소강 | 5" | 36 " | 0.258 " | ₩ 1,171,975 | |
A | IBB05040-YD | 0.258 " | 둥근 천장 | 노란색 | 탄소강 | 탄소강 | 5" | 36 " | 0.258 " | ₩ 1,171,975 |
베이스 플레이트 볼라드
Calpipe Security Bollards는 시립 서비스, 이벤트, 상점 또는 보행량이 많은 장소에서 질서를 유지하기 위한 군중 통제 용품 및 장벽을 제공합니다. 볼라드는 높은 보안, 산업, 상업 및 소매 환경에서 보행자 및 차량 통행에 대한 시각적 제지 장치입니다. 이 보안 화분에는 4개의 장착 구멍이 있어 쉽게 설치할 수 있으며 스테인리스 스틸/탄소강 구조로 되어 있어 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식에 강합니다. Calpipe Security 베이스 플레이트 볼라드는 쉽게 청소할 수 있도록 돔 또는 플랫 캡과 함께 제공되며 36 및 48 인치 on Raptor Supplies.
사용
Calpipe Security 베이스 플레이트 볼라드는 다양한 기능 조합을 제공하여 쇼핑몰, 병원, 주차장, 교육 기관, 금융 기관, 화학 공장, 수처리 공장, 소매 시설, 출입구 및 경기장은 물론 군대 및 정부에 유용합니다. 분야.
작동 메커니즘
Calpipe Security 베이스 플레이트 볼라드는 보호 또는 건축 경계를 만들기 위해 설계된 짧은 기둥입니다. 다양한 스타일과 모양으로 제공되어 설정에서 강조하거나 시각적으로 눈에 띄게 할 수 있습니다. 교통을 안내하고 경계를 표시하며, 차량 침입을 물리적으로 차단하여 재산과 인명을 보호합니다.
특징
- Calpipe Security 베이스 플레이트 볼라드는 상점 전면 보호, 보행자 장소에서 차량 통행 분리 및 무단 진입 방지를 포함하여 높은 보안 응용 분야에 비추어 충격력에 대한 저항을 기본적으로 고려하여 설계되었습니다.
- 이 제품은 각각 구조적 강도나 내후성을 위해 탄소강(분말 코팅된 노란색) 또는 스테인리스강(#4 마감) 구조를 특징으로 합니다.
- 이 장치에는 돔 또는 플랫 캡이 함께 제공되어 쉽게 청소할 수 있으며 원래 상태를 유지하는 데 도움이 됩니다.
- 4개의 장착 구멍으로 구성되어 있어 쉽게 설치할 수 있습니다.
- Calpipe Security 베이스 플레이트 볼라드는 36인치 및 48인치 높이로 제공되며 외부 직경은 최대 6인치입니다.
호환 액세서리
- Calpipe 보안 볼라드 커버: 볼라드 커버 Calpipe의 보안 볼라드는 보행자 통로, 주차장 및 레스토랑/소매점/창고 주변의 마모 및 파손으로부터 보호하기 위해 볼라드 및 기둥 상단에 장착됩니다.
- Calpipe 보안 볼라드 매립 슬리브: 볼라드 매립 슬리브 포장 도로, 보도, 거리 및 주차장의 볼라드를 고정하는 데 이상적입니다. 볼라드 포스트를 체결하고 제자리에 안전하게 고정하는 잠금 메커니즘이 특징입니다. 이 볼라드 임베딩 슬리브에는 작은 품목이 슬리브 안으로 떨어지는 것을 방지하기 위해 슬리브 입구를 덮는 뚜껑이 장착되어 있습니다.
표준 및 승인
Calpipe Security 베이스 플레이트 볼라드는 ASTM F3016 안전 표준을 따르며 충돌 및 공격 방지 설계를 갖추고 있습니다. 또한 품질, 신뢰성 및 안전성에 대한 DoD, DOS 및 BIS 인증을 준수합니다.
설치
- 굴착 전에 가스 라인, 파이프, 배선 등 지하 위험 요소가 있는지 확인하십시오.
- 드릴 비트를 중심에 두고 작은 드릴로 중심을 표시합니다. 그런 다음 볼라드 볼트용 드릴 비트의 전체 깊이까지 드릴링합니다.
- 구멍을 뚫고 시멘트를 섞은 후 작업장에 침투하여 볼라드 배치를 방해하거나 시야를 방해하는 물/먼지/잔해물을 진공 청소기로 청소합니다.
- 베이스용 튜브를 절단하여 볼라드 베이스 직경보다 크거나 같은 콘크리트 베이스를 만듭니다.
- 조경을 위한 공간을 남겨두고 기초 위에 콘크리트를 고르게 붓고 콘크리트 기초 내부에 앵커 캐스팅을 배치합니다.
자주 묻는 질문
스테인레스 스틸과 광택 스테인레스 스틸의 차이점은 무엇입니까?
잘 연마된 스테인리스 스틸 표면은 거칠거나 잘못 연마된 표면보다 더 나은 내부식성을 제공하므로 원자력 또는 해양 산업을 포함한 가혹한 작업 환경에 이상적입니다. 모든 스테인레스 스틸로 마감된 제품은 적절하게 세척하고 유지 관리할 때 성능이 더 좋습니다.
개폐식 볼라드는 무엇입니까?
접이식 볼라드는 확장 시 교통을 관리하고 안내하는 깨끗하고 매끄러운 주변 가장자리를 제공합니다. 잠금 해제된 이 장치는 지상 수신기까지 깔끔하게 망원경처럼 내려오고 지면과 같은 높이에 위치하여 장애물이나 걸려 넘어질 위험을 방지합니다.
볼라드를 얼마나 멀리 배치해야 합니까?
차량의 최소 폭을 차단하여 접근성 요구 사항을 충족하려면 교통 흐름을 제어하도록 설계된 볼라드를 3~5피트 간격으로 배치하는 것이 좋습니다.
볼라드는 얼마나 깊게 설치해야 합니까?
볼라드용으로 파낸 구멍은 깊이가 18~24인치여야 하며, 콘크리트에 단단히 고정되도록 사방에 6인치의 간격이 있어야 합니다.
볼라드는 얼마나 많은 힘을 견딜 수 있습니까?
볼라드는 최대 10000mph의 속도로 주행하는 차량의 5파운드 충격 하중을 견딜 수 있습니다.
스테인레스 스틸의 #4 마감이란 무엇입니까?
#4 마감 처리된 스테인리스 스틸은 균일하고 방향성 있는 외관을 제공합니다. 이는 미세한 연마 벨트로 금속을 기계적으로 연마하여 표면에서 미세한 양의 금속을 제거함으로써 수행됩니다.
Calpipe 보안 볼라드의 소유자는 누구입니까?
Calpipe Security Bollards는 강철 튜브, 케이블 및 파이프 제조업체인 Atkore International의 일부입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 마킹 및 경고 테이프
- 휴대용 발전기
- 적외선 온도계 및 이미 저 액세서리
- 에어 나이프
- 키 잠금
- >모터
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 트레이닝
- 리니어 모션
- 관축 팬 및 액세서리
- METRO 코드 응답 카트
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 스팀 호스, 벌크
- AKRO-MILS 30286 Akrobins 슈퍼 사이즈 쓰레기통
- KLEIN TOOLS 녹아웃 다이스
- DESTACO 82L-2 시리즈 공압식 홀드다운 클램프
- Cementex USA 핫 스틱 물티슈
- GRAINGER 잠금 자물쇠
- BROWNING SH 유형, 빠른 분리 부싱
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co 드릴 작업자, 1330B 시리즈
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co 드릴, 감소된 생크