AKRO-MILS 30286 Akrobins 슈퍼 크기 상자
스타일 | 모델 | 색상 | 부하 용량 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 30286 블루 | 파란색 | 200의 파운드 | 4 | ₩ 71,172 | |
B | 30286스클라 | 초기화 | 200의 파운드 | 4 | ₩ 79,380 | |
C | 30286 회색 | 회색 | - | - | ₩ 71,172 | RFQ
|
D | 30286RED | 빨간색 | 200의 파운드 | 4 | ₩ 71,172 | |
E | 30286 YELLO | 노란색 | 300의 파운드 | 4 | ₩ 71,172 |
30286 Akrobins 슈퍼 사이즈 쓰레기통
Akro-Mils 30286 시리즈 초대형 AkroBin은 사무실과 상업 공간에서 재고 있음 품목을 보관하고 정리하는 데 사용됩니다. 그들은 강도, 내식성 및 내구성을 추가하기 위해 산업 등급 폴리머 구조를 가지고 있습니다. 이 초대형 보관함은 강철 및 와이어 선반유닛, 강철 카트 및 돌리에 서로 쌓이거나 안정적인 저장 장치를 형성하여 공간을 절약합니다. 항목에 쉽게 접근할 수 있는 넓은 전면 개구부, 빈을 쉽게 운반할 수 있도록 후면에 몰딩된 큰 손잡이, 재고 있음를 분리하기 위한 여러 개의 칸막이 슬롯, 보관된 항목을 쉽게 식별할 수 있는 큰 라벨 영역이 특징입니다. 이 대용량 스태킹 빈은 방수 기능이 있으며 약산 및 알칼리에 강합니다. 23-7/8 x 11 x 7인치(외부 길이 x 외부 너비 x 외부 높이)의 다양한 초대형 쓰레기통 중에서 파란색, 투명, 노란색 및 빨간색으로 제공되는 다양한 범위에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 보조 접촉처
- Pigeonhole Bin 단위
- ID 카드 프린터 액세서리
- 장착 된 선형 베어링
- 램프 홀더
- 일회용 내화성작업복
- 안면보호
- 플러그 및 콘센트
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- 퍼티
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 주철 전기 플로어 박스
- CADET 히터 장착 온도 조절기
- LOUISVILLE AS4000 시리즈 알루미늄 계단 사다리
- SPEARS VALVES PVC 프리미엄 작동식 전기 다이어프램 밸브, 플랜지형, FKM O-링
- EATON 전원 받침대 조명 어셈블리
- AMERICAN TORCH TIP 액세서리 키트
- LINN GEAR 확장 피치 A형 대형 롤 스프로킷 2102 체인
- MORSE CUTTING TOOLS 스파이럴 포인트 탭, 2090 시리즈
- WEG Tefc XNUMX상 풋 마운트, C 페이스, XNUMX상 범용 모터