보조 접촉처
GV3 수동 스타터 및 보호기
로터리 분리 보조 접점
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | AC2논델 | ₩551,768 | RFQ |
B | AC1NONCDE | ₩238,700 | RFQ |
C | ACHFG | ₩120,343 | RFQ |
D | AC1NCR9 | ₩95,872 | RFQ |
E | AC1NONCMTS400 | ₩590,912 | RFQ |
B | AC1논델 | ₩309,148 | RFQ |
D | AC1NOR9 | ₩95,872 | RFQ |
B | AC1NONC | ₩120,343 | RFQ |
E | AC1NONCMTS400LL | ₩700,476 | RFQ |
A | AC2NONCDE | ₩420,672 | RFQ |
A200 시리즈 NEMA 모터 제어 보조 접점 키트
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 3463D94G18 | ₩948,219 | RFQ |
A | 3463D94G19 | ₩948,219 | RFQ |
B | 818D498G06 | ₩4,918,368 | RFQ |
B | 818D498G04 | ₩2,433,872 | RFQ |
D 보조 접촉기
보조 접촉처
스타일 | 모델 | A | 항목 | 설치 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S29450 | ₩596,680 | |||||
B | MDSAN20 | ₩168,490 | |||||
B | MDSAN11 | ₩132,265 | |||||
C | 9999AC04 | ₩150,342 | |||||
D | 9999SX11 | ₩233,765 | |||||
D | 9999SX12 | ₩234,517 | |||||
E | 9998SO1 | ₩112,139 | |||||
F | 9999D01 | ₩43,680 | |||||
G | 9999D11 | ₩82,530 | |||||
F | 9999D10 | ₩43,890 | |||||
G | 9999D20 | ₩73,132 | |||||
H | 9999DD10 | ₩62,763 | |||||
I | 9999SX7 | ₩221,865 | |||||
I | 9999SX8 | ₩275,695 | |||||
J | 9999DD01 | - | RFQ | ||||
I | 9999SX6 | ₩203,437 | |||||
K | 9999DD11 | ₩97,954 | |||||
L | MDS30P | ₩115,500 |
A200 시리즈 NEMA 모터 제어 보조 접점
NRX 시리즈 보조 접점 및 단자 키트
Eaton NRX 시리즈 보조 접점 및 단자 키트는 배전 및 모터 제어 시스템에 사용되어 전기 장비의 제어 및 모니터링 기능을 향상시킵니다. 회로 차단기와 외부 장치 간의 통신을 촉진하여 원격 모니터링 및 자동화를 가능하게 합니다. 이 키트는 확장 가능하도록 설계되어 향후 큰 중단 없이 제어 시스템을 확장하거나 수정할 수 있습니다.
Eaton NRX 시리즈 보조 접점 및 단자 키트는 배전 및 모터 제어 시스템에 사용되어 전기 장비의 제어 및 모니터링 기능을 향상시킵니다. 회로 차단기와 외부 장치 간의 통신을 촉진하여 원격 모니터링 및 자동화를 가능하게 합니다. 이 키트는 확장 가능하도록 설계되어 향후 큰 중단 없이 제어 시스템을 확장하거나 수정할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | IZMX-SEC-TB12-W-1 | ₩1,197,980 | RFQ |
A | IZMX-SEC-TB2-W-1 | ₩259,308 | RFQ |
A | IZMX-SEC-TB2-F-1 | ₩259,308 | RFQ |
A | IZMX-SEC-TB12-F-1 | ₩1,197,980 | RFQ |
로터리 디스커넥트 S 타입 보조 접점
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | AC1NO1NCJ2NT | ₩391,328 | RFQ |
B | AC2NO2NCJ2NT | ₩778,736 | RFQ |
A | AC1NO1NCJ2N | ₩238,700 | RFQ |
B | AC2NO2NCJ2N | ₩469,588 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | WDPAXFD22 | ₩56,483 | RFQ |
A | WDPAXFC11 | ₩45,207 | RFQ |
A | WDPAXFC11Q | ₩45,207 | RFQ |
A | WDPAXFD11 | ₩45,207 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | LAL3640036M-1021 | ₩9,942,781 | RFQ |
A | LAL3640035M-1021 | ₩7,312,274 | RFQ |
보조 접촉처
스타일 | 모델 | 항목 | 설치 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BCLF01 | ₩9,345 | |||||
A | BCRF10 | ₩13,615 | |||||
B | MACL101AT | ₩19,897 | |||||
B | MARL110ATS | ₩12,197 | |||||
B | MACL110AT | ₩19,897 | |||||
B | MARL110AT | ₩12,197 | |||||
B | MACL101ATS | ₩12,197 | |||||
C | MACN211AT | ₩18,287 | |||||
D | CR460XB1 | ₩32,725 | |||||
E | CR460XB2 | ₩60,392 | |||||
F | CR305X100D | ₩116,112 | |||||
F | CR305X100E | ₩116,112 | |||||
G | CR305X100C | ₩156,905 | |||||
H | CR305X200C | ₩158,042 | |||||
I | CR305X300C | ₩158,042 |
명확한 용도의 보조 접점 키트
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | C320DPG20 | ₩84,840 | RFQ |
B | F1C320DPG10 | ₩51,071 | RFQ |
C | C320KG5 | ₩50,469 | RFQ |
D | C320SNP11 | ₩53,322 | RFQ |
E | C320KGY31-키트 | ₩123,312 | RFQ |
C | C320KGY31 | ₩103,712 | RFQ |
C | C320KGY1 | ₩51,071 | RFQ |
F | C320KG15 | ₩89,516 | RFQ |
F | C320KG13 | ₩89,516 | RFQ |
F | C320KG1 | ₩40,495 | RFQ |
C | C320KGY26 | ₩84,840 | RFQ |
F | C320KG11 | ₩53,396 | RFQ |
G | C320SNP22 | ₩94,185 | RFQ |
C | C320KGY3 | ₩84,840 | RFQ |
C | C320KG4 | ₩52,219 | RFQ |
F | C320KG14 | ₩89,516 | RFQ |
F | C320KG12 | ₩53,396 | RFQ |
C | C320KGY25 | ₩51,071 | RFQ |
C | C320KGY29 | ₩69,916 | RFQ |
C | C320KG3 | ₩64,050 | RFQ |
C | C320KG2 | ₩45,447 | RFQ |
C | C320KGY2 | ₩51,071 | RFQ |
스타일 | 모델 | 항목 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | GPAD1001LLA | ₩81,329 | |||
A | GPAD0101LLA | ₩81,329 | |||
A | GPAD1010LLA | ₩88,777 | |||
A | GPAL01FRA | ₩55,386 | |||
A | GPAL10FRA | ₩55,386 | |||
A | GPAC10FBA | ₩50,219 | |||
A | GPAC11LLA | ₩71,886 | |||
A | GPAC20LLA | ₩41,702 | |||
A | GPAC20LRA | ₩71,405 | |||
A | GPAC01FBA | ₩28,420 | |||
A | GPAC02LRA | ₩71,405 |
보조 접촉처
Dayton 보조 접점은 회로 차단기, 릴레이 및 IEC 접촉기에서 인터록, 리테이너 및 작동 상태 표시기 역할을 합니다. 추가 조명, 신호 및 경보를 설치할 수 있는 IEC 접촉기 공간을 제공하는 전면 장착 또는 측면 장착이 가능합니다. 120VAC/240VDC 및 220VAC/110VDC 정격 전압으로 제공되는 다양한 보조 접점 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 보조 접점은 회로 차단기, 릴레이 및 IEC 접촉기에서 인터록, 리테이너 및 작동 상태 표시기 역할을 합니다. 추가 조명, 신호 및 경보를 설치할 수 있는 IEC 접촉기 공간을 제공하는 전면 장착 또는 측면 장착이 가능합니다. 120VAC/240VDC 및 220VAC/110VDC 정격 전압으로 제공되는 다양한 보조 접점 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
보조 접촉처
보조 접촉처
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | C320KGS5 | ₩71,008 | RFQ | |
B | C320KGD10 | ₩149,128 | RFQ | |
C | C320KGS42 | ₩170,128 | RFQ | |
D | C320KGS4 | ₩93,874 | RFQ | |
E | C320KGS31 | ₩141,848 | RFQ | |
F | C320KGS21L | ₩343,280 | RFQ | |
G | C320KGD5 | ₩149,128 | RFQ | |
H | C320KGS1L | ₩298,256 | RFQ | |
G | C320KGD3 | ₩149,128 | RFQ | |
I | C81BBC1 | ₩966,728 | RFQ | |
J | C320KGT14 | - | RFQ | |
K | FAZ-XHIN11-SP | ₩89,674 | RFQ | |
L | W31 | ₩1,699,488 | RFQ | |
M | W04 | ₩1,699,488 | RFQ | |
N | C320KA4 | ₩464,221 | RFQ | |
N | C320KA5 | ₩1,544,732 | RFQ | |
I | 10923H7 | ₩762,944 | RFQ | |
I | 10923H4 | ₩762,944 | RFQ | |
O | C320KGSD | ₩25,872 | RFQ | |
J | C320KGT16 | ₩81,088 | RFQ | |
J | C320KGT9 | - | RFQ | |
M | C325KAL40 | ₩202,579 | RFQ | |
I | 10923H6 | ₩762,944 | RFQ | |
P | 10923H2 | ₩762,944 | RFQ | |
I | 10923H1 | ₩762,944 | RFQ |
모터 제어 보조 접점
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | XTCEXFAG11 | ₩84,616 | RFQ |
B | XTCEXFBG22 | ₩113,364 | RFQ |
C | 2147A58G07 | ₩5,536,916 | RFQ |
C | 22DILE-C | ₩93,912 | RFQ |
C | C320KA8 | - | RFQ |
D | XTCEXFAC04 | ₩145,796 | RFQ |
E | XTCEXFAC13 | ₩145,796 | RFQ |
F | XTCEXFALC11 | ₩192,752 | RFQ |
G | XTCEXFAGC22 | ₩145,796 | RFQ |
B | XTCEXFATC22 | ₩145,796 | RFQ |
H | XTCEXFCC22 | ₩145,796 | RFQ |
C | 11DDILE | ₩130,143 | RFQ |
B | XTCEXFBG40 | ₩115,464 | RFQ |
I | XTCEXFBG31 | ₩145,796 | RFQ |
J | XTCEXFDC11 | ₩84,616 | RFQ |
H | XTCEXFCLC22 | ₩260,232 | RFQ |
K | XTCEXSAB01 | ₩45,192 | RFQ |
L | XTCEXSBN11 | ₩131,722 | RFQ |
B | XTCEXFAC22 | ₩115,692 | RFQ |
M | XTCEXSCC11 | ₩124,425 | RFQ |
C | 2147A58G05 | ₩3,795,035 | RFQ |
C | DILM32-XHIC22 | ₩145,796 | RFQ |
N | XTCEXFATC20 | ₩84,616 | RFQ |
J | XTCEXFAC11 | ₩55,894 | RFQ |
O | XTCEXFARC22 | ₩145,796 | RFQ |
C30CN 계열 보조 접점
추가 보조 접점 키트, 접점: 1No 1Nc, 계약자 크기: 5
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
3463D94G04 | BJ6LKZ | ₩ 765,324 | 자세히 |
보조 접촉처
보조 접점은 릴레이, 컨택 터 및 회로 차단기와 같은 기본 스위칭 장비와 함께 사용하고 리테이너 또는 인터록 역할을하며 장치의 작동 상태를 표시하도록 설계되었습니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 보조 접촉처를 제공합니다. 이튼, 데이턴, 제너럴 일렉트릭, 사각형 D 및 방법. 이 릴레이 보조 접점은 주 회로 및 차단기의 보호 부분에서 전기적으로 절연됩니다. 광장 D 명확한 목적의 보조 접점은 공기 압축기, 펌프, HVACR 및 식품 서비스 장비에 이상적입니다. 이 접점에는 바인더 헤드 나사와 빠른 연결 단자가 장착되어있어 매끄러운 직선 배선을 보장합니다. 측면 장착이 가능하며 모든 시리즈 C 스타터와 호환됩니다. 데이튼 (Dayton) IEC 보조 접점은 Dayton IEC 접촉기, 과부하 릴레이 및 모터 스타터와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이 보조 접점은 전면 장착을 제공하고 추가 신호, 경보 및 표시등을 허용합니다. 정격 전류가 최대 30A인 변형으로 제공되는 다양한 보조 접점 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 용접헬멧/용접보호구
- 공작용품
- 하드웨어 공급
- 배송 라벨 및 액세서리
- 텐셔너 및 타이트 너
- 스테인레스 스틸 파이프 피팅
- 공기 청정기 액세서리
- 문 Weatherstripping
- 램프 체인저
- 와이어 피더
- DAYTON 커패시터 시작 이중 샤프트 전동 공구 모터
- AMERICAN HAMMER 더블 페이스 슬레지 해머
- CONTROL COMPANY 디지털 탈리 카운터, 핸드 헬드, 블랙
- BANJO FITTINGS 밸브 핸들
- MERSEN FERRAZ HSJ 시리즈 퓨즈, 클래스 J, 고속
- GENERAL PIPE CLEANERS 헤비 듀티 가죽 장갑
- WRIGHT TOOL 3/4인치 드라이브 12포인트 표준 메트릭 소켓 세트
- TSUBAKI MZEU 시리즈 토크 암
- HOSHIZAKI 팬 어셈블리
- BOSCH 대패