그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 명확한 목적 보조 접촉처 |
A | 10 |
맥스. 접점 블록 (No.) | 2 |
설치 | 측면 |
접촉처 수 | 1 |
NC Aux의 수. 콘택트 렌즈 | 0 |
NO Aux의 수. 콘택트 렌즈 | 1 |
스타터 크기 | 모든 시리즈 C 스타터 |
타입 | 동시에 일어나는 |
전압 | 600 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 2.29 |
HS 코드 | 8536507000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.