BLICKLE 회전 솔리드 고무 휠 캐스터
필터
캐스터 부하 등급 범위 : 300 ~ 999 파운드 , 프레임 마감: 아연 도금 , 프레임 재질: 강철 , 내부 볼트 구멍 간격: 5-1/2 x 5-1/2" , 장착 볼트 직경: 5 / 8 " , 플레이트 크기: 6-7/8 x 6-7/8" , 플레이트 두께: 0.157 " , 플레이트 유형: D , 경주로: 더블 볼 , 휠 베어링: 정밀 볼 , 바퀴 폭: 3 1 / 3 "
스타일 | 모델 | 정격 하중 | 외부 볼트 구멍 간격 | 전체 높이 | 밟다 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L-폭스바겐 260K | 440의 파운드 | 6-7/8 x 6-7/8 | 12.125 " | 부드럽게 | 10.25 " | ₩ 567,577 | |
B | L-VLE 250K | 1000의 파운드 | 5-1/2 x 5-1/2" | 11.625 " | 늑골 | 9.875 " | ₩ 824,250 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 커튼
- 포팅 도구 카운터 보어
- 실험실 수도꼭지
- 비상 대피소 히터 및 에어컨
- 오염 제거 샤워 온수기
- 배급장비/피팅/커플링
- 장비
- 가스켓
- 특수히터
- 주석
- DAYTON 직접 구동 하향 송풍기, 지붕 장착
- RUBBERMAID 큐브 트럭
- HARRINGTON 하단 후크 어셈블리, 스틸
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 카테터 보관 및 보관 카트
- WATTS 740 시리즈 수압 릴리프 밸브
- SPEARS VALVES PVC True Union 다이어프램 밸브 박스 스케줄 80 x 스케줄 80, EPDM
- CHICAGO FAUCETS 카트리지 스템 와셔
- DAYTON 베어링 캡
- ALL MATERIAL HANDLING 래치 키트
- GROVE GEAR EL 시리즈, BD 스타일, EL 시리즈, BD 스타일, 826 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기