항목 | 스위블 솔리드 고무 휠 캐스터 |
캐스터 정격 하중 범위 | 300 ~ 999 파운드 |
프레임 마감 | 아연 도금 |
프레임 재질 | 강철 |
구멍 패턴 | D |
허브 색상 | 회색 |
내부 볼트 구멍 간격 | 5-1/2 x 5-1/2" |
정격 하중 | 440의 파운드 |
장착 볼트 직경 | 5 / 8 " |
외부 볼트 구멍 간격 | 6-7/8 x 6-7/8 |
전체 높이 | 12.125 " |
플레이트 크기 | 6-7/8 x 6-7/8" |
판 두께 | 0.157 " |
플레이트 유형 | D |
경마장 | 더블 볼 |
밟다 | 부드럽게 |
휠 베어링 | 정밀 볼 |
휠 지름 | 10.25 " |
휠 너비 | 3 1 / 3 " |
선박 중량 (kg) | 7.9 |
선박 높이 (cm) | 30.73 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 정격 하중 | 외부 볼트 구멍 간격 | 전체 높이 | 밟다 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-VLE 250K | 1000의 파운드 | 5-1/2 x 5-1/2" | 11.625 " | 늑골 | 9.875 " | ₩ 836,395 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.