항목 | 출입문 알람 |
경보 종류 | 뿔 |
몸 높이 | 2" |
몸 길이 | 8 5 / 16 " |
본체 재질 | 강철 |
바디 폭 | 3" |
실린더 타입 | 죽은 자 |
데시벨 | 105dB |
문 나눠 | 오른 손잡이 |
마감재 | 회색 |
손 | RH |
자재 | 강철 |
전원 | 9V 배터리 |
선박 중량 (kg) | 0.64 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 31.24 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8531100035 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.