YALE

Yale Locks 카탈로그는 도어 레버 잠금 장치, 장붓 구멍 잠금 장치, 열쇠가 없는 액세스 제어 잠금 장치, 데드볼트 잠금 장치, 도어 손잡이 잠금 장치, 림 잠금 장치 및 보조 잠금 장치로 구성됩니다. 이 제품은 ANSI 및 UL 품질 표준에 따라 제조됩니다. 예일 데드볼트 자물쇠 키 손잡이와 레버 핸들이 있는 앞문에 적합하며 새틴 크롬 마감 처리된 강철 및 황동 변형으로 제공됩니다.

상세 보기

견적요청

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

일부 Yale 잠금 장치는 동등한 알람 잠금 장치 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Yale 자물쇠가 있습니다.

배송

이 Yale 자물쇠는 일반적으로 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 이 Yale 자물쇠는 항공 화물이 아닌 택배 발송에 적합합니다.

예일 소개

Yale Locks 카탈로그는 도어 레버 잠금 장치, 장붓 구멍 잠금 장치, 열쇠가 없는 액세스 제어 잠금 장치, 데드볼트 잠금 장치, 도어 손잡이 잠금 장치, 림 잠금 장치 및 보조 잠금 장치로 구성됩니다. 이 제품은 ANSI 및 UL 품질 표준에 따라 제조됩니다. 예일 데드볼트 자물쇠 키 손잡이와 레버 핸들이 있는 앞문에 적합하며 새틴 크롬 마감 처리된 강철 및 황동 변형으로 제공됩니다.

주요 상품명

더블 유로 프로파일 실린더 1000 시리즈

더블 유로 프로파일 실린더 1000 시리즈

이 원통형 잠금장치는 현관과 침실에 사용됩니다. 천공 방지 및 뜯김 방지 기능을 갖추고 있으며, EN 1303:2005 표준을 준수하여 물리적 충격에 대한 내구성, 견고성 및 열쇠 보안성을 제공합니다.

더블 유로 프로파일 실린더 210 시리즈

더블 유로 프로파일 실린더 210 시리즈

이 원통형 잠금장치는 현관, 침실, 화장실 실린더에 사용되며 3개의 열쇠가 함께 제공됩니다. 황동 재질로 제작되었으며, 일반적으로 새틴 니켈 마감과 광택 황동 마감으로 제공됩니다.

예일 경쟁 우위

랙 및 피니언 기술

랙 및 피니언 기술

이 기술은 예일 도어 클로저 레인지에 사용됩니다. 도어 암을 당기면 피니언이 회전하여 피스톤의 톱니와 랙의 톱니가 맞물립니다. 이렇게 하면 피스톤이 원통형 보어 아래로 이동하고 내부에 있는 스프링이 압축됩니다. 도어가 열리는 동안 저장된 에너지는 도어를 열 때 스프링에 의해 방출됩니다....

문을 닫으세요. 문의 속도와 잠금은 사용 가능한 유압 밸브로 제어할 수 있습니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

어떤 회사가 Yale 자물쇠를 소유하고 있습니까?

가장 오래된 자물쇠 제조업체이자 디자이너 중 한 명인 Linus Yale Jr.는 Assa Abloy를 모회사로 하는 Yale을 설립했습니다.