YALE 전자 키리스 데드볼트
필터
ADA 준수 : 아니 , 백셋: 2-3/8" to 2-3/4" , 배터리 수명: 1 년 , 문 두께: 1-3/8" to 2-1/4" , 화재 등급: 아니 , 기능: 기입 , 등급: 학년 2 , 손: 손이없는 , 손잡이 유형: 데드 볼트 , 내부 깊이: 2.125 " , 내부 높이: 6.875 " , 내부 폭: 3" , 재료: 황동, 강철, 아연 , 장착 스타일: 원통 , 키 개수: 2 , 작동 온도. 범위: -22도 ~ 140도 F , 외부 폭: 2.75 " , 전원: (4) AA 배터리
스타일 | 모델 | 마감재 | 외부 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | YRD226HA10BP | 기름 문질러 청동 | 6 1 / 16 " | ₩ 814,205 | |
B | YRD216HA10BP | 기름 문질러 청동 | 5.187 " | ₩ 757,067 | |
C | YRD226ZW10BP | 기름 문질러 청동 | 6 1 / 16 " | ₩ 835,415 | |
D | YRD216HA619 | 새틴 니켈 | 5.187 " | ₩ 745,080 | |
E | YRD226HA619 | 새틴 니켈 | 6 1 / 16 " | ₩ 822,027 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 액체 기밀 도관
- 벡터 모터 브레이크
- 포크 장착형 브러시 스위퍼
- 진공 패드 어댑터
- 정전기 방지 손목 스트랩 키트
- 측정 및 레이아웃 도구
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 도구 보유
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 특수히터
- RENEWABLE LUBRICANTS 유압 오일 토트 옐로우 275 갤런
- BOSTON GEAR 스테인리스 스틸 마운팅베이스
- SQUARE D Homeline 시리즈,로드 센터, NEMA 1
- MEGAPRO Shaftlock 시리즈 드라이버 교체 용 비트
- EDWARDS SIGNALING 102 시리즈 파이프 연장
- COOPER B-LINE 장비 지지 레일
- SPEARS VALVES CPVC 트루 유니온 볼 밸브 일반 스타일, 나사산 끝단, FKM
- VESTIL FE 시리즈 삼각형 포크 익스텐션
- KERN AND SOHN WTB-N 시리즈 벤치 저울
- DAYTON 와셔