KERN AND SOHN WTB-N 시리즈 벤치 저울
필터
유형을 표시 : LCD , 하우징 치수: 286 X 316 X 126.5 mm , 하우징 높이: 126.5 mm , 하우징 길이: 316 mm , 입력 전압: 110 ~ 230V AC , 최대. 주변 습도: 80 % , 맥스. 주변 온도.: 40도 씨 , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 직사각형 무게 측정 표면 크기: 263 X 203 mm , 정착 시간: 2 초. , 단위: g , 계량판 재질: 스테인리스 강 , 계량 표면 깊이: 203 mm , 계량면 폭: 263 mm
스타일 | 모델 | 선형성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | WTB 1K-4N | +/- 0.4g | ₩ 457,036 | |
B | WTB 3K-4N | +/- 1g | ₩ 457,036 | |
C | WTB 6K-3N | +/- 2g | ₩ 457,036 | |
D | WTB 10K-3N | +/- 4g | ₩ 457,036 | |
E | WTB 30K-3N | +/- 10g | ₩ 457,036 |