앵글 클램프
각도 클램프 90도
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | S61200RA00 | ₩44,850 | RFQ |
A | S60500RA00 | ₩32,327 | RFQ |
A | S62000RA00 | ₩66,741 | RFQ |
A | S60700RA00 | ₩32,989 | RFQ |
A | S64000RA00 | ₩120,043 | RFQ |
A | S61000RA00 | ₩37,341 | RFQ |
A | S63000RA00 | ₩92,349 | RFQ |
A | S62500RA00 | ₩87,080 | RFQ |
A | S61500RA00 | ₩48,160 | RFQ |
앵글 클램프 90도 코너 아연 3 인치 캡
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
WS-1 | AA8MEY | ₩ 29,872 |
앵글 클램프 2 3/4 캡
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
AC-324 | AF2VEE | ₩ 117,914 |
앵글 바이스 90도 고정 3-1 / 2 인치 개방
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
39M996 | AC8EEB | ₩ 193,829 |
앵글 클램프
Raptor Supplies 특정 각도에서 도구 또는 공작물을 고정, 정렬 및 고정하도록 설계된 매우 안정적인 각도 클램프를 제공합니다. 고강도 알루미늄, 주철, 다이캐스트 아연 또는 구상흑연주철로 제작된 이 앵글 클램프는 직각 결합, 조립, 용접 및 그라인딩과 같은 경량 금속 가공 응용 분야에 이상적인 선택입니다. 이 앵글 클램프는 다양한 두께의 공작물에 신속하게 조정할 수 있는 자체 중심 조와 작업대에 쉽게 장착할 수 있는 직사각형 모양의 구멍이 특징입니다. 이 클램프에는 구리/아연/크롬 도금 스핀들이 장착되어 있어 용접 작업 중 스패터를 방지합니다. 대부분 90도에서 공작물을 고정할 수 있지만 일부 모델은 최대 180도 각도로 물체를 고정할 수도 있습니다. 우리는 턱 길이와 목 깊이가 다른 다양한 Bessey, Westward 및 Wilton 앵글 클램프를 제공합니다.
더 알아보기
- 마무리공구
- 자동차 전기
- 냉동 시험 장비
- 실내공기질 테스터
- 유연한 임펠러 펌프
- 라디에이터 액추에이터 및 밸브
- 연마 방사형 강모 브러시
- 드 렌치 호스
- 고온 리드선
- 핀셋 세트
- WESTWARD Star E 소켓, 1/4 "드라이브
- DAYTON 플레이트 클램프
- B & P MANUFACTURING 좁은 통로 손수레 바퀴
- COOPER B-LINE B591 시리즈 파이프 브래킷 안장/클램프
- VERMONT GAGE Nptf 테이퍼 파이프 링, L-2 크기
- TENSABARRIER 클래식 포스트 로프 후크 엔드
- ALLEGRO SAFETY 커플링 하프
- DIXON F16 시리즈 소형 항공 필터
- STEARNS BRAKES 하우징 스터드
- VIGIL ANTISLIP 미끄럼 방지 계단코