플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KERN AND SOHN WTB 10K-3N 컴팩트 저울, 최대 15000g 계량, 2g 해독도 | CE8MFR

KERN AND SOHN WTB 10K-3N 소형 저울, 최대 15000g 계량, 2g 해독도

재고 있음 있음
항목: CE8MFR 모델: WTB 10K-3N

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 457,036 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목균형 척도
배터리 충전 시간12의 시간.
케이스 폭286mm
숫자 크기25mm
유형 표시LCD
하우징 치수286 X 316 X 126.5 mm
하우징 높이126.5 mm
하우징 길이316 mm
입력 전압110 ~ 230V AC
선형성+/- 4g
최대 주변 습도80 %
맥스. 주변 온도.40도 씨
최소 주변 온도.-10도 씨
전원 공급 장치전원 어댑터
제품 데이터 시트컨앤드손-wtb-10k-3n.pdf
가독성2g
직사각형 계량 표면 크기263 X 203 mm
재현성2g
셋팅 시간2 초.
단위g
용량 무게15kg
계량판 재질스테인리스 강
무게 표면 깊이203 mm
무게 표면 폭263 mm

배송 정보:

선박 중량 (kg) 4
선박 높이 (cm)20
선박 길이 (cm)34
선박 폭 (cm)40
원산지DE

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델선형성가격
KERN AND SOHN WTB 1K-4N 컴팩트 저울, 최대 1500g 계량, 0.2g 해독도 | CE8MFU WTB 1K-4N+/- 0.4g₩ 457,036
KERN AND SOHN WTB 30K-3N 컴팩트 저울, 최대 30000g 계량, 5g 해독도 | CE8MFX WTB 30K-3N+/- 10g₩ 457,036
KERN AND SOHN WTB 3K-4N 컴팩트 저울, 최대 3000g 계량, 0.5g 해독도 | CE8MFZ WTB 3K-4N+/- 1g₩ 457,036
KERN AND SOHN WTB 6K-3N 컴팩트 저울, 최대 6000g 계량, 1g 해독도 | CE8MGA WTB 6K-3N+/- 2g₩ 457,036

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KERN AND SOHN WTB 10K-3N 소형 저울, 최대 15000g 계량, 2g 해독도
₩ 457,036 /단위