그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자식 키리스 데드 볼트 |
접근 유형 | 푸시 버튼 키패드 |
역수 | 2-3/8" to 2-3/4" |
배터리 수명 | 1 년 |
문 두께 | 1-3/8" to 2-1/4" |
이벤트 감사 추적 | 아니 |
마감재 | 새틴 니켈 |
화재 등급 | 아니 |
함수 | 기입 |
학년 | 학년 2 |
손 | 손이없는 |
핸들 타입 | 데드 볼트 |
안쪽 깊이 | 2.125 " |
내부 높이 | 6.875 " |
안쪽 너비 | 3" |
래치 전면 크기 | 1 "x 2-1 / 4" |
래치 길이 | 1" |
자재 | 황동, 강철, 아연 |
맥스. 사용자 코드 | 250 |
장착 스타일 | 원통 |
키 수 | 2 |
작동 온도 범위 | -22도 ~ 140도 F |
외부 깊이 | 1" |
외부 높이 | 5.187 " |
바깥 쪽 너비 | 2.75 " |
전원 | (4) AA 배터리 |
시간 지정 입국 수당 | 30 초. |
날씨 저항 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 2.03 |
선박 높이 (cm) | 23.5 |
선박 길이 (cm) | 9.53 |
선박 폭 (cm) | 23.5 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 외부 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
YRD216HA10BP | 기름 문질러 청동 | 5.187 " | ₩ 736,575 | ||
YRD226HA10BP | 기름 문질러 청동 | 6 1 / 16 " | ₩ 803,862 | ||
YRD226HA619 | 새틴 니켈 | 6 1 / 16 " | ₩ 803,862 | ||
YRD226ZW10BP | 기름 문질러 청동 | 6 1 / 16 " | ₩ 803,862 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.