WEG Tefc 삼상 Nema ?D? 유정 펌핑 모터
필터
주변 온도. 범위: 40도 C , 베이스: 까다로운 , 프레임 재질: 주철 ,Hz: 60 , 절연 등급: F , 모터 응용: 펌프 , 모터 디자인: 3 위상 , 모터 장착 위치: 수평 , 모터 서브 애플리케이션: 유정 펌프 , 모터 열 보호: 없음 , 모터 유형: 3 위상 , 장착: Base , 단계: 3 , 회전: CW / CCW , 열 보호: 없음 , 전압: 208-230/460 , 보증: 1-1 / 2 년.
스타일 | 모델 | HP | 베어링스 | Duty | 길이 덜 샤프트 | 모터 인클로저 설계 | 장착 위치 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 00312ES3EOW215T-W22 | 3 | 공 | 끊임없는 | 16.125 " | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 수직 수평 | 1060 | 73.9 | ₩ 1,960,280 | |
A | 00512ES3EOW215T-W22 | 5 | 공 | 끊임없는 | 16.125 " | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 수직 수평 | 1070 | 77.5 | ₩ 2,276,680 | |
A | 00509ES3EOW256T-W22 | 5 | 재생 가능한 공 | 끊임없는 | 20 15 / 16 " | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 수직 수평 | 825 | 77.0 | ₩ 4,124,767 | |
A | 00712ES3EOW254T-W22 | 7.5 | 재생 가능한 공 | 끊임없는 | 19.187 " | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 수직 수평 | 1125 | 83.8 | ₩ 3,252,777 | |
A | 01009ES3EOW286T-W22 | 10 | 재생 가능한 공 | 끊임없는 | 23 5 / 16 " | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 수직 수평 | 830 | 82.5 | ₩ 5,933,165 | |
B | 01012OS3EOW256T | 10 | 재생 가능한 공 | 인버터 | 18.375 " | Dripproof 열기 | 수평 | 1110 | 83.0 | ₩ 3,836,245 | |
A | 01012ES3EOW256T-W22 | 10 | 재생 가능한 공 | 끊임없는 | 20 15 / 16 " | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 수직 수평 | 1110 | 80.0 | ₩ 3,891,737 | |
A | 01512ES3EOW284T-W22 | 15 | 재생 가능한 공 | 끊임없는 | 21 13 / 16 " | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 수직 수평 | 1115 | 85.0 | ₩ 5,110,262 | |
A | 01509ES3EOW324T-W22 | 15 | 재생 가능한 공 | 끊임없는 | 24.375 " | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 수직 수평 | 850 | 85.5 | ₩ 7,785,837 | |
A | 02009ES3EOW326T-W22 | 20 | 재생 가능한 공 | 끊임없는 | 25.875 " | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 수직 수평 | 850 | 85.5 | ₩ 8,806,752 | |
A | 02012ES3EOW286T-W22 | 20 | 재생 가능한 공 | 끊임없는 | 23 5 / 16 " | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 수직 수평 | 1115 | 86.0 | ₩ 5,844,020 | |
A | 02512ES3EOW324T-W22 | 25 | 재생 가능한 공 | 끊임없는 | 24.375 " | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 수직 수평 | 1135 | 88.5 | ₩ 7,063,209 | |
A | 03012ES3EOW326T-W22 | 30 | 재생 가능한 공 | 끊임없는 | 25.875 " | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 수직 수평 | 1135 | 89.4 | ₩ 7,955,377 | |
A | 04012ES3EOW365T-W22 | 40 | 재생 가능한 공 | 끊임없는 | 27.25 " | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 수직 수평 | 1130 | 87.5 | ₩ 11,019,312 | |
A | 05012ES3EOW404T-W22 | 50 | 재생 가능한 공 | 끊임없는 | 32.5 " | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 수직 수평 | 1135 | 88.1 | ₩ 15,474,707 | |
A | 06012ES3EOW405T-W22 | 60 | 재생 가능한 공 | 끊임없는 | 32.5 " | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 수직 수평 | 1140 | 89.0 | ₩ 17,352,475 | |
A | 07512ES3EOW444T-W22 | 75 | 재생 가능한 공 | 끊임없는 | 36 11 / 16 " | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 수직 수평 | 1130 | 87.0 | ₩ 21,830,672 | |
A | 10012ES3EOW445T-W22 | 100 | 재조정 가능한 롤러 | 끊임없는 | 36 11 / 16 " | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 수직 수평 | 1130 | 90.2 | ₩ 31,165,802 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 절연 변위 커넥터
- 에어 스테이플러
- 분할 볼트 커넥터
- 바닥 장착형 진동 차단기
- 탁도 측정기
- 용접헬멧/용접보호구
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 풀러 및 분리기
- 케미컬펌프
- QORPAK 고밀도 폴리에틸렌 병
- GENIE 인버터 블 포크 스 트래들 리프트
- APPROVED VENDOR 편조 커넥터
- TSUBAKI 스프로킷 2.760 외부 # 60
- GORLITZ 케이블
- COOPER B-LINE 유형 4X 독립형 단일 도어 접지 장착 인클로저
- BALDOR / DODGE GTH 볼 베어링
- GROVE GEAR NH 시리즈, BM-D 스타일, 821 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기