WEG 01509ES3EOW324T-W22 유정 모터, 15 Hp, 850 Rpm, 208-230/460
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유정 펌핑 모터 |
주변 온도. 범위 | 40도 C |
Base | 까다로운 |
베어링스 | 재생 가능한 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | 효율적인 에너지 |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
마감재 | 화이트 에폭시 |
Frame | 324T |
프레임 재질 | 주철 |
완전 부하 암페어 | 43.0-38.9/19.5 |
HP | 15 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
길이 덜 샤프트 | 24.375 " |
모터 응용 | 펌프 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 유정 펌프 |
모터 열 보호 | 없음 |
모터 유형 | 3 위상 |
설치 | Base |
장착 위치 | 수직 수평 |
명판 RPM | 850 |
공칭 효율성 | 85.5 |
전체 길이 | 29.625 " |
상 | 3 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1000에서 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 2.125 " |
축 길이 | 5.25 " |
열 보호 | 없음 |
전압 | 208-230/460 |
품질 보증 | 1-1 / 2 년. |
선박 중량 (kg) | 224.1 |
선박 높이 (cm) | 72.12 |
선박 길이 (cm) | 100.63 |
선박 폭 (cm) | 63 |
HS 코드 | 8501524000 |
원산지 | BR |
모델 | HP | 베어링스 | Duty | 길이 덜 샤프트 | 모터 인클로저 설계 | 장착 위치 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01012OS3EOW256T | 10 | 재생 가능한 공 | 인버터 | 18.375 " | Dripproof 열기 | 수평 | 1110 | 83.0 | ₩ 3,836,245 | |
00312ES3EOW215T-W22 | 3 | 공 | 끊임없는 | 16.125 " | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 수직 수평 | 1060 | 73.9 | ₩ 1,960,280 | |
00512ES3EOW215T-W22 | 5 | 공 | 끊임없는 | 16.125 " | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 수직 수평 | 1070 | 77.5 | ₩ 2,276,680 | |
00509ES3EOW256T-W22 | 5 | 재생 가능한 공 | 끊임없는 | 20 15 / 16 " | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 수직 수평 | 825 | 77.0 | ₩ 4,124,767 | |
00712ES3EOW254T-W22 | 7.5 | 재생 가능한 공 | 끊임없는 | 19.187 " | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 수직 수평 | 1125 | 83.8 | ₩ 3,252,777 | |
01012ES3EOW256T-W22 | 10 | 재생 가능한 공 | 끊임없는 | 20 15 / 16 " | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 수직 수평 | 1110 | 80.0 | ₩ 3,891,737 | |
01009ES3EOW286T-W22 | 10 | 재생 가능한 공 | 끊임없는 | 23 5 / 16 " | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 수직 수평 | 830 | 82.5 | ₩ 5,933,165 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.