WEG
Weg는 석유 및 가스, 식음료, 자동차 및 해양 산업 분야에 이상적인 범용 및 산업용 모터 및 드라이브의 선도적 인 제조업체입니다. Weg Motors 카탈로그는 수동 모터 스위치 및 스타터 외에도 AC / DC, 밀착 결합 펌프, 유도, 위험 장소, 고정 전동 공구, 2007 상 및 공기 압축기 모터로 구성됩니다. EISA XNUMX 규정 및 NEMA 에너지 효율 표준을 준수하도록 설계된이 모터는 탁월한 신뢰성, 고성능 및 더 긴 서비스 수명을 제공합니다. 웨그 방폭 모터 완벽한 열 보호 기능을 제공하도록 설계되었으므로 위험한 장소에서 사용하기에 적합합니다. 이 전기 모터는 섭씨 180도까지의 권선 온도를 견딜 수있는 일정한 속도 조절과 클래스 F 절연을 제공하기위한 다람쥐 케이지 로터 설계를 특징으로합니다. 가변 주파수 드라이브 펌프, 압축기 및로드 리프팅 기계에 이상적입니다. 높은 관성과 짧은 감속이 필요한 애플리케이션의 경우 이러한 Weg VFD의 Optimal Braking 시설은 추가 저항을 사용하지 않고 많은 양의 에너지를 처리하여 정격 토크를 제공합니다. 다양한 모터 및 드라이브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
상세 보기견적요청
AC 모터제철소, 석유화학 플랜트 및 제지 공장에 이상적인 광범위한 3상 범용/IEEE 모터입니다. 최대 3600의 rpm 및 최대 450hp의 전력 정격으로 CW 및 CCW 회전 모두에서 사용 가능 (5810 제품)
가변 주파수 드라이브 액세서리WEG CAN/PROFIBUS 통신 모듈, HMI-02 및 산업 자동화에 사용하기 위한 원격 키패드 케이블 및 HMI 후면 커버와 같은 액세서리가 포함됩니다. 최대 7.5미터의 케이블 길이와 다양한 장착 유형 제공 (90 제품)
근접 결합 펌프 모터최대 100hp의 정격 출력과 95 %의 효율로 펌프 임펠러를 모터 샤프트에 직접 연결하는 데 사용됩니다. ODP / TENV 엔클로저에서 사용 가능하며 Class F 절연 및 NPT 나사산 단자함 기능 (691 제품)
공기 압축기 모터최대 230rpm의 속도와 3600~1hp 범위의 정격 출력을 갖춘 공기 압축기 구동에 이상적인 다양한 커패시터 장착 10V ODP 모터 (48 제품)
역률 보정 커패시터배전 애플리케이션에서 높은 오류 전류, 내부 과압 및 작은 유전 손실로부터 보호하는 데 적합합니다. 열악한 산업 환경에 대한 보호를 위한 NEMA 인증 인클로저(2 제품)
냉각탑 모터HVAC 애플리케이션에서 공기 흐름을 최대화하기 위해 냉각탑에 설치하기에 적합합니다. 선택된 모델에는 오염물 유입을 방지하기 위해 이중 밀봉 베어링이 있습니다. 1150 - 1775 RPM 옵션으로 제공(252 제품)
모터 액세서리기어 감속기를 전기 모터에 장착/부착하도록 설계된 플랜지 키트 및 어댑터. 일부 모델은 뛰어난 충격 강도 및 내마모성을 위해 NEMA 인증을 받은 디자인입니다. 2.36~9.84인치 범위의 내경으로 제공(2192 제품)
플랜지 커플 링 키트(96 제품)
유정 펌핑 모터(16 제품)
고정식 전동 공구 모터(18 제품)
위험한 위치 모터섬유 공장, 아마 가공 공장 및 컨베이어 라인에서 산업 장비 및 기계를 구동하기 위해 설계되었습니다. 일부 모델은 일정한 속도 조절을위한 다람쥐 케이지 로터 설계를 특징으로합니다. 1160-3540 RPM 변형으로 제공(291 제품)
증발 식 쿨러 모터(12 제품)
회로 차단기 액세서리(281 제품)
특수 스위치(68 제품)
부품 키트(175 제품)
가변 주파수 드라이브압축기, 팬, 컨베이어 라인 및 부하 리프팅 장비의 모터 속도를 제어하도록 설계되었습니다. 일부 모델에는 고조파 감소를위한 듀얼 DC 버스 초크가 있습니다. 200-240 및 380-480VAC 변형으로 제공(1227 제품)
그리스 피팅(5 제품)
브레이크 및 클러치 액세서리(4 제품)
릴레이 액세서리(34 제품)
과부하 릴레이(169 제품)
파트(부품)(169 제품)
프로그래밍 가능한 컨트롤러(121 제품)
조명 전자 접촉기(867 제품)
IEC 소형 회로 차단기(255 제품)
커패시터(256 제품)
수동 모터 스위치 및 스타터(1666 제품)
외부 페인트(13 제품)
와이어 터미널 블록(20 제품)
몰드 케이스 회로 차단기(177 제품)
범례 플레이트(213 제품)
푸시 버튼 접점 블록(53 제품)
하드 와이어 서지 보호 장치(30 제품)
교정 및 검사 라벨(78 제품)
조합 스타터(63 제품)
푸시 버튼 액세서리(112 제품)
접촉기 액세서리(132 제품)
커패시터 액세서리(2 제품)
전자 모터 스타터(826 제품)
스위치 액세서리(63 제품)
로터리 엔코더(2 제품)
무 접점 계전기(6 제품)
핀 터미널(77 제품)
웨그 소개
Weg는 석유 및 가스, 식음료, 자동차 및 해양 산업 분야에 이상적인 범용 및 산업용 모터 및 드라이브의 선도적 인 제조업체입니다. Weg Motors 카탈로그는 수동 모터 스위치 및 스타터 외에도 AC / DC, 밀착 결합 펌프, 유도, 위험 장소, 고정 전동 공구, 2007 상 및 공기 압축기 모터로 구성됩니다. EISA XNUMX 규정 및 NEMA 에너지 효율 표준을 준수하도록 설계된이 모터는 탁월한 신뢰성, 고성능 및 더 긴 서비스 수명을 제공합니다. 웨그 방폭 모터 완벽한 열 보호 기능을 제공하도록 설계되었으므로 위험한 장소에서 사용하기에 적합합니다. 이 전기 모터는 섭씨 180도까지의 권선 온도를 견딜 수있는 일정한 속도 조절과 클래스 F 절연을 제공하기위한 다람쥐 케이지 로터 설계를 특징으로합니다. 가변 주파수 드라이브 펌프, 압축기 및로드 리프팅 기계에 이상적입니다. 높은 관성과 짧은 감속이 필요한 애플리케이션의 경우 이러한 Weg VFD의 Optimal Braking 시설은 추가 저항을 사용하지 않고 많은 양의 에너지를 처리하여 정격 토크를 제공합니다. 다양한 모터 및 드라이브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 펜테어
- 크래프트 툴 주식회사
- 철제 장비
- 키샤프트
- 호흡기 청소 키트 및 물티슈
- 걸레 싱크
- 테이퍼 핀
- 재사용 가능한 귀마개
- 납땜 액세서리
- GROVE GEAR GR 시리즈, BM-D 스타일, 830 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- 테넌트 추출 브러쉬
- VNM SIGNMAKER 연속 범용 라벨 프린터 라벨
- CEMENTEX USA 캐비닛 팁 스크루드라이버
- EKLIND 볼 엔드 육각 키
- HK PORTER 센터 컷 커터, 산업용 등급
- ANVIL AS633 시리즈 오픈 앵글 커넥터, 2홀
- HELICOIL 높은 나선형 플루트 바닥 탭, UNC, 2B
- STARRETT 스틸 스트레이트 에지