벤치 그라인더
벤치 그라인더는 금속 가공, 목공, 리프팅 작업은 물론 공기 및 수공구에 이상적인 벤치탑 연삭기입니다. 이러한 고정 도구에는 연마재가 포함되어 있습니다....자세히 보기
엔드밀 연삭기
벤치 그라인더
벤치 그라인더
받침대/벤치 그라인더 조합
Powergrind XP 시리즈, 헤비 듀티 벤치 그라인더
Powergrind 시리즈, 헤비 듀티 벤치 그라인더
결합 된 벤치 그라인더
스타일 | 모델 | 칫솔 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 0377 | ₩292,673 | RFQ | |
B | 0553 | ₩238,200 | RFQ | |
C | 0554 | ₩397,010 | RFQ | |
D | 0556 | ₩261,967 | RFQ | |
C | 0554 / 400V | ₩397,010 | RFQ |
산업용 벤치 그라인더
연삭 기계
벤치 그라인더
경제적인 벤치 그라인더
Powergrind VS 시리즈, 고하중 가변 속도 벤치 그라인더
벤치 그라인더
벤치 그라인더
벤치 그라인더 수리, 제조 및 유지 보수 분야에서 금속 도구, 팁, 시트 및 조각을 성형, 연마 및 연마하는 데 적합합니다. 이 그라인더는 일반적으로 공작물을 형성, 형상화 또는 매끄럽게 하기 위해 고속으로 작동하는 연마 연삭 휠 또는 벨트를 특징으로 합니다.
데이튼 (Dayton) 벤치 그라인더는 금속 블록 또는 조각의 디버링, 연삭, 청소, 날카롭게 하기 및 모따기 작업에 전기 모터를 사용합니다. 부드러운 작동, 무소음 작동 및 최소 진동을 보장하기 위해 봉인된 베어링이 있는 동적으로 균형 잡힌 전기자 어셈블리가 있습니다. 이 Dayton 그라인더에는 더 긴 품목을 쉽게 그라인딩하고 사용자 안전을 향상시키기 위해 휠 간 간격이 큰 그라인딩 휠 또는 와이어 브러시와 OSHA 준수 휠 가드가 장착되어 있습니다. Dayton 그라인더에는 다양한 유형의 그라인딩 및 연마 작업에 적합하도록 입자 크기가 다른 두 개의 별도 휠이 있습니다. 그들은 1에서 3 rpm 범위의 최대 속도로 휠을 지속적으로 회전시키기 위한 3/1725에서 3450 hp 출력의 헤비 듀티 밀폐형 모터를 가지고 있습니다. 모터에는 휠 회전 속도를 변경하기 위해 기계식 다이얼로 제어되는 가변 속도가 장착될 수도 있습니다. 이 Dayton 벤치 그라인더는 사용자가 쉽게 조정할 수 있어 효율적인 틸트 및 앵글 그라인딩 작업이 가능합니다. 또한 사용자와 주변 기계를 부상이나 화재 위험으로부터 보호하기 위해 허리케인 볼트가 있는 조정 가능한 안전 눈 보호대 및 쉽게 배치할 수 있는 스파크 가드와 같은 안전 기능을 갖추고 있습니다. 이 Dayton 그라인더는 강도 및 내식성을 위해 알루미늄 및 강철 또는 주철 구조로 되어 있습니다. 일부 Dayton 그라인더에는 서있는 동안 장치를 작동하고 사용자의 빈번한 굽힘 관련 부상을 줄이기 위한 담금질 트레이가 있는 받침대 바닥 스탠드가 있습니다. Dayton 그라인더의 일부 모델에는 산업 작업 환경에서 접지된 재료를 청소하기 위한 특허받은 단일 먼지 포트 수집 시스템이 함께 제공됩니다.
휠 직경 6, 8, 10 및 12인치.
벤치 그라인더 수리, 제조 및 유지 보수 분야에서 금속 도구, 팁, 시트 및 조각을 성형, 연마 및 연마하는 데 적합합니다. 이 그라인더는 일반적으로 공작물을 형성, 형상화 또는 매끄럽게 하기 위해 고속으로 작동하는 연마 연삭 휠 또는 벨트를 특징으로 합니다.
데이튼 (Dayton) 벤치 그라인더는 금속 블록 또는 조각의 디버링, 연삭, 청소, 날카롭게 하기 및 모따기 작업에 전기 모터를 사용합니다. 부드러운 작동, 무소음 작동 및 최소 진동을 보장하기 위해 봉인된 베어링이 있는 동적으로 균형 잡힌 전기자 어셈블리가 있습니다. 이 Dayton 그라인더에는 더 긴 품목을 쉽게 그라인딩하고 사용자 안전을 향상시키기 위해 휠 간 간격이 큰 그라인딩 휠 또는 와이어 브러시와 OSHA 준수 휠 가드가 장착되어 있습니다. Dayton 그라인더에는 다양한 유형의 그라인딩 및 연마 작업에 적합하도록 입자 크기가 다른 두 개의 별도 휠이 있습니다. 그들은 1에서 3 rpm 범위의 최대 속도로 휠을 지속적으로 회전시키기 위한 3/1725에서 3450 hp 출력의 헤비 듀티 밀폐형 모터를 가지고 있습니다. 모터에는 휠 회전 속도를 변경하기 위해 기계식 다이얼로 제어되는 가변 속도가 장착될 수도 있습니다. 이 Dayton 벤치 그라인더는 사용자가 쉽게 조정할 수 있어 효율적인 틸트 및 앵글 그라인딩 작업이 가능합니다. 또한 사용자와 주변 기계를 부상이나 화재 위험으로부터 보호하기 위해 허리케인 볼트가 있는 조정 가능한 안전 눈 보호대 및 쉽게 배치할 수 있는 스파크 가드와 같은 안전 기능을 갖추고 있습니다. 이 Dayton 그라인더는 강도 및 내식성을 위해 알루미늄 및 강철 또는 주철 구조로 되어 있습니다. 일부 Dayton 그라인더에는 서있는 동안 장치를 작동하고 사용자의 빈번한 굽힘 관련 부상을 줄이기 위한 담금질 트레이가 있는 받침대 바닥 스탠드가 있습니다. Dayton 그라인더의 일부 모델에는 산업 작업 환경에서 접지된 재료를 청소하기 위한 특허받은 단일 먼지 포트 수집 시스템이 함께 제공됩니다.
휠 직경 6, 8, 10 및 12인치.
스타일 | 모델 | 항목 | A | 아버 홀 | 최대 RPM | 최대. 휠 속도 | 무부하 RPM | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2LKT3 | ₩1,186,377 | RFQ | ||||||||
B | 48WE49 | ₩1,329,125 | RFQ | ||||||||
C | 48WE50 | ₩1,694,822 | RFQ | ||||||||
D | 499F65 | ₩642,180 | RFQ | ||||||||
E | 467L30 | ₩4,568,760 | RFQ | ||||||||
F | 499F64 | ₩454,265 | RFQ | ||||||||
G | 467L29 | ₩3,946,092 | RFQ | ||||||||
H | 1FYX2 | ₩2,945,652 | |||||||||
I | 467L83 | ₩357,735 | RFQ | ||||||||
J | 400H41 | ₩255,097 | RFQ | ||||||||
K | 38영국59 | ₩764,977 | |||||||||
L | 467L32 | ₩1,722,612 | RFQ | ||||||||
M | 55MJ86 | ₩5,265,610 | |||||||||
N | 2LKT1 | ₩718,410 | RFQ | ||||||||
O | 2LKR8 | ₩523,407 | RFQ | ||||||||
P | 467L85 | ₩934,675 | RFQ | ||||||||
Q | 400H42 | ₩443,677 | RFQ | ||||||||
R | 467L28 | ₩3,459,137 | RFQ | ||||||||
S | 2LKR6 | ₩400,330 | RFQ | ||||||||
T | 49H008 | ₩583,170 | |||||||||
U | 2LKR9 | ₩649,722 | |||||||||
V | 467L82 | ₩309,050 | |||||||||
W | 38영국60 | ₩1,545,757 | |||||||||
X | 38영국64 | ₩5,308,100 | |||||||||
Y | 467L65 | ₩1,712,777 | RFQ |
콤비네이션 벨트 및 벤치 그라인더
휠 드레서, 드레싱, OD 및 ID 그라인더
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
LWD-A | CU4VCU | ₩ 8,853,670 |
벤치 표면 그라인더, 수동, 6 x 12인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
9682122 | CH3QLP | ₩ 15,262,545 | 자세히 |
벤치 그라인더
벤치 그라인더는 도구, 팁 및 시트의 성형, 연삭 및 연마용으로 설계되었습니다. 이 컴팩트 그라인더는 사용하지 않을 때 보관할 수 있습니다. 그들은 고속으로 작동하여 공작물을 형성하거나 매끄럽게 하는 연마 휠 또는 벨트가 특징입니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 광범위한 벤치 그라인더를 제공합니다. 데이튼 (Dayton), 제트 도구, 서부 제국 그리고 Palmgren. 분사 벤치 그라인더는 안정적이고 문제 없는 성능을 위해 완전히 밀폐되고 사전 윤활 처리된 볼 베어링이 특징입니다. 그들은 최고의 안전을 위해 조정 가능한 스파크 가드와 큰 눈 가리개를 가지고 있습니다. 이 UL 인증 그라인더는 미세하고 거친 유리화된 그라인딩 휠이 금속을 효과적으로 세척하고 날카롭게 하는 1.5hp 모터로 구동됩니다. 강력한 벤치 그라인더 팜그렌 긴 품목을 쉽게 접지하고 마무리할 수 있도록 휠 간 간격을 확장했습니다. 이 벤치 그라인더에는 시동 및 부하 상태에서 작동하는 동안 필수적인 추가 전류를 제공하는 산업용 등급 커패시터 모터가 있습니다. 6, 7, 10, 12 및 8인치 휠 높이로 제공되는 다양한 벤치 그라인더 중에서 선택하십시오. 3500rpm의 최대 무부하 속도를 제공합니다.
사용
이 벤치 그라인더는 다양한 기능 조합을 제공하여 엔지니어링, 전기, 자동차, 항공 우주 및 건설 분야의 절삭 공구, 목재, 끌, 가우징, 공구 비트, 드릴 비트, 팁 및 시트를 형성, 제작, 연삭 및 날카롭게 하는 데 유용합니다. 산업. 연삭, 디버링, 모따기 및 세척 용도로도 사용할 수 있습니다.
특징
데이튼 (Dayton) 벤치 그라인더
- Dayton 벤치 그라인더에는 탄소 금속 및 합금에 대한 긴 듀티 사이클 및 고강도 사용을 위한 고품질 모터가 장착되어 있습니다.
- 이 그라인더는 긴 품목을 쉽게 접지할 수 있는 확장된 휠 간 간격을 제공하고 각도 연삭과 안전하고 효율적인 기울기를 위한 조정 가능한 대형 도구를 갖추고 있습니다.
- Dayton 벤치 그라인더에는 밀봉된 베어링과 동적으로 균형 잡힌 로터가 장착되어 있어 진동을 최소화하여 원활한 작동이 가능합니다.
- 또한 낮은 회전 마찰을 위한 볼 베어링과 함께 제공되며 최대 3450rpm의 휠 속도를 제공합니다.
- 이 벤치 그라인더는 로딩 조건에서 약 4~7배 더 긴 듀티 사이클을 제공하고 대부분의 기존 벤치 그라인더보다 8배 더 느린 속도를 제공합니다.
- Dayton 벤치 그라인더에는 추가 안전을 위해 허리케인 볼트가 부착된 스파크 가드와 조정 가능한 안전 눈 보호막도 있습니다.
페르비 벤치 그라인더
- Fervi 벤치 그라인더는 재료를 분리하거나 절단하는 데 이상적인 산업용 전동 공구입니다.
- 그들은 재료의 거친 연삭을 수행하는 연삭 휠과 그 후 잔류 물을 청소하기위한 브러시와 함께 제공됩니다.
- 이 유닛은 4개의 볼트와 함께 피스를 지지하는 브래킷과 흡입 구멍(가드 후면부에 위치)이 있어 작업대에 안전하고 쉽게 설치할 수 있습니다.
제트 도구 벤치 그라인더
- Jet Tools 산업용 벤치 그라인더는 미세(60 그릿) 및 거친(36 그릿) 투명 그라인딩 휠을 사용하여 다양한 그라인딩을 제공합니다.
- 이 벤치 그라인더는 기계가 진동하는 동안 움직임을 방지하기 위해 완전히 밀폐되고 사전 윤활 처리된 볼 베어링과 고무 마운트가 특징입니다.
팜그렌 벤치 그라인더
- Palmgren은 산업용 벤치 그라인더를 제공하여 모든 청소, 연삭, 챔퍼링, 디버링 및 샤프닝 목적을 위해 조용하고 부드러운 힘을 제공합니다.
- 그들은 시동 과정과 부하에서 작동하는 동안 필요한 추가 전류를 공급하기 위해 중부하용 커패시터 모터를 가지고 있습니다.
- 이 그라인더는 긴 품목을 안전하고 쉽게 접지할 수 있도록 휠 간 간격을 확장했습니다.
- 동적으로 균형을 이룬 로터와 장치의 밀봉된 베어링은 진동을 줄이고 부드러운 작동을 보장하도록 설계되었습니다.
- 안전한 앵글 그라인딩과 효율적인 틸트를 위한 조정 가능한 대형 도구가 함께 제공됩니다.
- 이 그라인더에는 추가 안전을 위해 허리케인 볼트로 쉽게 배치할 수 있는 조정 가능한 안전 아이 쉴드 및 스파크 가드가 함께 제공됩니다.
- Palmgren 벤치 그라인더에는 전용 바닥 받침대와 코팅된 강철 호스가 있는 단일 포트 집진 시스템이 있습니다(예: 파워그라인드 XP 시리즈 그라인더).
서부 제국 벤치 그라인더
- Westward 벤치 그라인더는 공작물의 광택 마감을 생성하기 위해 고속 회전이 필요한 범용 응용 분야를 위해 설계되었습니다.
- 프로젝트를 자세히 볼 수 있도록 LED 작업등이 내장되어 있으며 우수한 연삭 결과를 위해 산화알루미늄으로 만든 중간 및 거친 휠(각각 36 및 60 그릿)이 제공됩니다.
- 안전한 작동을 위해 조정 가능한 도구 받침대와 눈 가리개가 있습니다.
- 서부 제국 1KEL8 벤치 그라인더 독립적인 On/Off 스위치가 있는 유연한 LED 작업등이 있습니다.
작동 메커니즘
벤치 그라인더에는 도르래와 벨트를 사용하여 연삭 휠에 회전력을 공급하는 전기 모터가 있습니다. 따라서 전기 모터가 시동되면 모터는 콘 풀리와 V-벨트의 도움으로 특정 속도로 회전합니다. 결과적으로 연삭휠도 회전을 시작하여 연삭작업이 수행된다.
이 고정식 그라인더는 작업대에 장착되며 작업자는 부드럽게 또는 성형 목적으로 회전하는 벨트 또는 휠에 대해 조각을 잡기 위해 양손을 사용합니다. 휠/벨트의 입자 수준이 거칠수록 제거할 재료가 많고 입자 수준이 미세할수록 공작물에 더 부드러운 마무리가 남습니다.
표준 및 승인
- Dayton 벤치 그라인더는 안전한 작동을 보장하는 CSA 인증을 받았습니다.
- Fervi 장치는 CE 승인을 받았습니다.
- Jet Tools 벤치 그라인더는 UL 인증을 받았습니다.
- Palmgren 벤치 그라인더는 CSA/US 승인을 받았으며 사고 방지를 위해 OSHA 인증도 준수합니다.
- Westward 벤치 그라인더는 UL 표준을 준수합니다.
자주하는 질문
가드없이 벤치 그라인더를 사용할 수 있습니까?
휠 가드는 사용자로부터 스파크 및 파편을 반사하고, 실패하거나 날아갈 경우 심각한 손상을 일으킬 수 있는 연삭 휠 및 연마 절단으로부터 이들을 보호 및 보호합니다.
벤치 그라인더는 볼트로 고정해야 합니까?
모든 그라인더에 가드가 있는지 확인하고 받침대가 볼트로 고정되도록 설계된 경우 그라인더가 바닥/표면에 설치되어 있는지 확인하십시오. 그러나 볼트 구멍이 없는 경우에는 볼트로 고정할 필요가 없습니다.
연삭 휠은 어떻게 선택합니까?
연삭 휠을 선택할 때 연삭기 마력을 고려해야 합니다. 마력이 휠 직경보다 작으면 부드러운 등급의 휠을, 마력이 휠 직경보다 크면 더 단단한 등급의 휠을 선택합니다.
벤치 그라인더를 사용하여 칼을 날카롭게 할 수 있습니까?
벤치 그라인더는 칼을 날카롭게하는 데 사용할 수 있습니다. 이 도구에는 플라스틱, 금속 및 나무 재료를 다듬는 데 사용할 수 있는 고속 회전 바퀴가 있습니다.
끌을 연마하기 위해 벤치 그라인더를 사용할 수 있습니까?
예, 벤치 그라인더로 끌을 날카롭게 할 수 있습니다. 벤치 그라인더에는 충분한 힘과 완벽한 유형의 석재가 있어야 합니다. 더 중요한 것은 올바른 베벨을 유지하는 동시에 공구의 강철이 과열되어 절삭날이 부드러워지는 것을 방지하는 기술을 사용해야 한다는 것입니다.
벤치 그라인더에 아이 실드를 장착하는 이유는 무엇입니까?
많은 벤치 그라인더에는 금속 조각과 날아다니는 연마 입자로 인한 부상으로부터 작업자의 눈을 효과적으로 보호하는 보안경이 내장되어 있습니다.
벤치 그라인더에 바퀴가 2개인 이유는 무엇입니까?
벤치 그라인더에는 다양한 용도로 사용할 수 있는 두 개의 바퀴가 장착되어 있습니다. 첫 번째 휠은 주로 정밀한 연마를 위해 설계되었으며 다른 휠은 거친 모양을 만드는 데 이상적입니다. 이 휠은 사용자의 필요에 따라 다양한 휠 구성으로 편리하게 교체할 수 있습니다.