에어 쏘
왕복 에어 쏘
왕복 에어쏘
Speedaire 왕복 톱은 칼날의 밀고 당기는 동작을 통해 절단 작업이 수행되는 기계 동력 톱입니다. 유선 또는 무선 톱에 비해 작고 가벼워서 한 손으로 들 수 있고 좁은 면적에 닿을 수 있습니다. 이 톱에는 유선 및 배터리로 작동되는 도구보다 덜 움직이는 부품이 장착되어 있어 더 차갑게 작동합니다. 6.125, 9.25 및 10.375인치 길이로 제공되는 다양한 왕복 톱 중에서 선택하십시오.
Speedaire 왕복 톱은 칼날의 밀고 당기는 동작을 통해 절단 작업이 수행되는 기계 동력 톱입니다. 유선 또는 무선 톱에 비해 작고 가벼워서 한 손으로 들 수 있고 좁은 면적에 닿을 수 있습니다. 이 톱에는 유선 및 배터리로 작동되는 도구보다 덜 움직이는 부품이 장착되어 있어 더 차갑게 작동합니다. 6.125, 9.25 및 10.375인치 길이로 제공되는 다양한 왕복 톱 중에서 선택하십시오.
왕복 에어 쏘
왕복 에어 쏘 및 파일 5000 Spm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
VT7500 | AF8PCV | ₩ 512,680 |
원형 톱 일반
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
VT7502 | AB8TLR | ₩ 505,470 |
원형 톱, 7 1/4인치 블레이드 직경, 왼쪽 블레이드 측면, 최대 4800RPM 블레이드 속도
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DWS535B | CH6NZX | ₩ 454,125 | 자세히 |
원형 톱 키트, 4인치 블레이드 직경, 좌측 블레이드 측면, 최대 15000RPM 블레이드 속도
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
US20V-01 | CH6RVW | ₩ 387,659 | 자세히 |
에어 쏘
공기 톱은 정밀한 공예품을 위해 강철 파이프, 플라스틱, 유리 섬유, 목재 및 금속 부품을 절단하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies Chicago Pneumatic과 같은 브랜드의 다양한 공기톱을 제공합니다. 잉 가솔 랜드, Speedaire 및 바이킹 에어 도구. 이 에어 쏘는 중장비 산업 및 건설 분야에 가장 적합합니다. 시카고 공압 에어 쏘는 유틸리티, 소방 및 구조, 상업 인프라 및 수중 애플리케이션에 이상적입니다. 이 에어 쏘는 알루미늄 하우징을 사용하여 자외선으로부터 보호하고 진동을 최소화하여 작업자의 편의와 제어를 보장합니다. 이 공기 구동 식 톱은 분당 10000 스트로크의 절단 속도를 제공합니다. Speedaire 에어 쏘는 특히 콤팩트 한 공간에서 플라스틱 및 판금에서 곡선 및 직선 절단을 수행하도록 설계되었습니다. 이 에어 쏘는 인체 공학적 디자인으로 편안함과 손쉬운 취급을 보장하고 깃털 터치 제어를위한 스로틀 레버가 장착되어 정밀 절단이 가능합니다. 부식 방지 알루미늄 하우징을 사용하는이 톱에는 90psi의 압력이 필요합니다. 다양한 공압 공기 톱 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 공작용품
- 유틸리티 카트
- 펌프 액세서리
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 차량외장 액세서리
- 빈 선반
- 플러그 퓨즈
- 오일 버너 컨트롤
- 플레이트 조이너
- 소켓 액세서리
- OMRON 핀 플런저 액추에이터 스냅 스위치
- PRO-LINE 인체 공학적 작업대 (Flow Rack 포함)
- ACCUFORM SIGNS 롤별주의 태그, 10mil PF 카드 스톡, 6-1 / 4 "x 3"
- PARKER 조합
- SCHNEIDER ELECTRIC 선택 스위치, 30mm
- EATON NRX 시리즈 보조 스위치
- MONSTER 코너 반경 엔드 밀
- MORSE DRUM 요크 어셈블리
- PROTO 다목적 소켓
- SCHNEIDER ELECTRIC 온도 조절