항목 | 왕복 에어 쏘 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 0.7 |
CFM @ 완전 부하 | 1.33 |
Duty | 산업(공업) |
주택 자재 | 알류미늄 |
최소 호스 사이즈 | 1 / 4 " |
전체 길이 | 6.125 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
스트로크 길이 | 7 / 32 " |
분당 스트로크 | 7500 |
조절판 | 지레 |
도구 무게 | 0.88의 파운드 |
UPC | 994138262099 |
가변 속도 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 43.43 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8467111080 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.