항목 | 왕복 에어 쏘 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 2 |
CFM @ 완전 부하 | 8 |
Duty | 일반 |
주택 자재 | 알류미늄 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 10.375 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
스트로크 길이 | 3 / 8 " |
분당 스트로크 | 9000 |
조절판 | 지레 |
도구 무게 | 1.5의 파운드 |
가변 속도 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.83 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 8467195090 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.