공인 유통업체스피드에어

스피드에어

Grainger 브랜드인 Speedaire는 다양한 고품질 공압 공구 및 장비를 제공합니다. 제품 라인에는 다음이 포함됩니다. 압축기, 압력 스위치, 공압 실린더 및 고압 조건에서 작동하도록 설계된 압축 공기 필터. 스피디어 공압 공기 실린더 자기 감지 피스톤이 필요하지 않은 응용 분야에 이상적입니다. 이 소형 실린더는 스테인리스강 구조로 되어 있어 화씨 -40도에서 200도 사이의 온도와 최대 200psi의 압력을 견딜 수 있습니다. 이 공압 실린더에는 높은 열 효율을 제공하기 위해 알루미늄으로 제작된 엔드 캡이 있으며 우수한 납땜성을 보장하기 위해 은색 마감 처리가 되어 있습니다. Speedaire 공기 조절기는 공압 공구 공기 라인의 입력 압력을 제어하도록 설계되었습니다. 이 압축 공기 도구는 노출된 표면의 부식을 방지하고 최대 450psi의 압력을 견딜 수 있는 아연/알루미늄 구조를 갖추고 있습니다. 이 Speedaire 공기 조절기는 최대 2000cfm의 유량을 제공하며 4~13.25인치 범위의 길이로 제공됩니다.

더보기

견적요청

SPEEDAIRE 에어건

에어건Speedaire 사이펀 스프레이 건은 오일, 솔벤트, 클리너, 살충제 및 코팅제 스프레이에 적합합니다. 표준 노즐, 알루미늄/스틸 본체 및 232psi의 최대 작동 압력이 특징입니다. 샌드 블라스팅 및 공기총 키트도 사용할 수 있습니다.(57 제품)

SPEEDAIRE 필터 레귤레이터 윤활기(FRL)

필터 레귤레이터 윤활기 (FRL)Speedaire 필터 조절기 윤활 장치는 파이프 스케일, 녹, 페인트 또는 장비로의 공기 흐름 감소로 인한 손상으로부터 실린더 및 밸브와 같은 다운스트림 구성 요소를 보호하는 데 이상적입니다. 이 FRL은 250cfm의 최대 기류율에서 최대 186psi의 압력을 처리할 수 있습니다.(70 제품)

SPEEDAIRE 에어 호스

에어 호스(50 제품)

SPEEDAIRE 다이 그라인더

다이 그라인더금속 가공, 목공, 용접 및 HVAC 서비스에서 재료를 연마, 성형 및 연마하는 데 사용되는 에어 다이 그라인더. 장착 된 연삭 석 또는 카바이드 버와 함께 사용하여 최대 22cfm의 전체 부하 속도를 제공 할 수 있습니다.(29 제품)

스피드에어 에어 그라인더

에어 그라인더Speedaire 에어 그라인더는 무거운 연삭, 포팅, 디버링, 절단 및 샌딩 작업은 물론 제한된 지역의 고속 연마 및 연삭 작업에 사용됩니다. 15000cfm의 기류에서 최대 회전 속도는 25rpm입니다.(7 제품)

SPEEDAIRE 에어 디스크 샌더

에어 디스크 샌더Speedaire 에어 디스크 샌더는 공기 동력을 사용하여 페인트 제거, 필러 패치 형성, 용접 평활화 및 녹 제거를 위해 설계되었습니다. 90psi의 최대 작동 압력을 견디고 16500rpm의 최대 회전 속도를 제공하는 복합 하우징이 특징입니다.(3 제품)

스피드에어 에어 드릴

에어 드릴Speedaire 에어 드릴은 압축 공기를 사용하는 다양한 드릴링 작업에 속도, 정확성 및 일관된 출력을 제공합니다. 접근하기 어렵고 제한된 공간에서 사용할 수 있는 인체공학적 디자인이 특징입니다. 경량, 일반 및 산업용 정격 모델로 제공됩니다.(23 제품)

스피데어 에어 래칫

에어 래칫중저가 볼트 및 너트를 조이거나 푸는 데 적합한 공압식 래칫 토크 렌치. 최대 토크 출력과 무부하 무부하 속도를 각각 90ft-lb 및 350rpm의 자유 속도로 제공합니다. 5.25 ~ 14 인치 길이로 제공(20 제품)

스피데어 에어 폴리셔 및 버퍼

에어 폴리 셔 및 버퍼콘크리트, 화강암 및 금속 표면을 버프, 청소 및 광택을 내도록 설계되었습니다. 최대 2500rpm의 무부하 속도를 제공하고 최대 90psi의 압력을 처리 할 수 ​​있습니다. 복합재 및 알루미늄 핸들 옵션으로 제공(2 제품)

스피드에어 에어쏘

에어 쏘금속, 강철, 유리 섬유, 목재 및 플라스틱 표면에 직선 및 곡선 절단을 위해 설계된 일반 / 산업용 왕복 톱. 한 손으로 좁은 공간에 접근하고 작업을 수행 할 수 있습니다. 최대 10cfm의 전체 부하 속도 제공(3 제품)

스피드에어 에어 해머

에어 해머Speedaire 에어 해머는 아크 용접 후 슬래그 제거에 사용됩니다. 90psi의 작동 압력과 3/8인치 NPT의 공기 유입 포트가 특징입니다.(18 제품)

스피데어 니들 스케일러

니들 스케일러제한된 공간, 모서리 및 곡선 영역의 금속 표면에서 밀 스케일, 오래된 페인트 및 녹을 제거하는 데 사용됩니다. 최대 4600bpm의 속도를 제공 할 수 있습니다. 12.5 ~ 18.125 인치 길이로 제공(12 제품)

SPEEDAIRE 에어 스크루 드라이버

에어 스크루 드라이버내부 클러치 조정 및 전진 및 후진 밸브가 장착되어있어 가벼운 조립 및 수리 작업시 원활한 처리가 가능합니다. 90psi의 최대 압력을 견딜 수 있습니다. 권총 및 직선 핸들 옵션으로 제공(8 제품)

SPEEDAIRE 공압식 무손실 응축수 배출구

공압 무손실 ​​응축수 드레인압축 공기를 잃거나 낭비하지 않고 응축수를 제거하도록 설계되었습니다. 밸브를 열고 닫을 수있는 레벨 작동 식 (플로트 작동 식 배수 밸브) 전자 센서가 특징입니다. 2 개의 NPT 입구 포트가있는 알루미늄 구조(6 제품)

SPEEDAIRE 볼 밸브

볼 밸브(9 제품)

SPEEDAIRE 공압 그리퍼

공압 그리퍼(24 제품)

SPEEDAIRE 실린더 장착 하드웨어

실린더 장착 하드웨어다양한 공기 실린더를 장착하기위한 장착 키트, 아이 및 클레 비스 브래킷, 풋 및 플랜지 마운트, 장착 브래킷,로드 클레 비스 및 아이, 커플러 및 스위치 마운트가 포함됩니다. 플랜지 마운트는 정렬 불량을 방지하고 강도와 강성을 제공합니다. 소 구경 실린더에 이상적(233 제품)

SPEEDAIRE 공압 모듈형 FRL 액세서리

공압 모듈 식 FRL 액세서리에어 퓨즈, 커버, 드레인, 필터 클램프, 필터 월 마운트 세트, 미스트 제거기, 마운팅 브래킷, 파이프 어댑터, 속도 클램프 모듈식 커넥터 및 T 핸들 변환 키트와 같은 광범위한 설치 및 교체 액세서리(90 제품)

스피데어 공압식 소음기

공압 머플러브리더 벤트 및 배기 장치, 소음기 및 속도 제어 머플러가 포함됩니다. 배기 공기를 청소하고 작동 중에 발생하는 소음을 줄이기 위해 밸브 및 실린더와 같은 공압 시스템에 사용됩니다. 알루미늄, 황동, 니켈 도금 강철 및 나일론 버전으로 제공(30 제품)

SPEEDAIRE 압축 공기 필터

압축공기처리라인 필터라고도 하는 Speedaire 압축 공기 필터는 압축 후 압축 공기에서 오염 물질을 제거하도록 설계되었습니다. 이 에어 필터는 먼지와 불순물을 걸러내고 습기를 제거하여 더 나은 압축기 공기 흐름을 제공합니다.(151 제품)

스피드에어 부품

파트(부품)(54 제품)

스피데어 부품 키트

부품 키트(7 제품)

SPEEDAIRE 공기 조절기

공기 조절기Speedaire 공기 조절기는 공압 도구의 공기 라인에서 입력 압력을 제어하도록 설계되었습니다. 최대 450psi의 압력을 견딜 수 있는 알루미늄/아연 몸체가 특징이며 최대 공기 유량은 2000cfm입니다.(35 제품)

SPEEDAIRE 공압 윤활기

공압 윤활기(42 제품)

SPEEDAIRE 오일 제거 필터

오일 제거 필터Speedaire 오일 제거 필터는 오일 냄새 및 증기는 물론 갇힌 수분을 제거하여 압축기의 공기 흐름을 개선하는 데 사용됩니다. 1668psi의 최대 압력에서 최대 290cfm의 기류를 전달할 수 있습니다.(59 제품)

SPEEDAIRE 에어 임팩트 렌치

에어 임팩트 렌치Speedaire 에어 임팩트 렌치는 압축 공기로 구동되며 분당 최대 1600회 타격이 가능합니다. 토크가 높은 응용 분야에 이상적이며 편안한 작동을 위해 방아쇠를 당기는 피스톨 그립 디자인이 특징이며 D-핸들 스타일로 제공됩니다.(20 제품)

스피데어 에어 펜슬 그라인더

에어 펜슬 그라인더압축 공기를 통해 윤곽을 혼합하고, 구멍 내부를 연마하고, 금형을 매끄럽게 또는 마무리하고, 부품의 버를 제거합니다. 마찰 손실을 줄이고 윤활유 누출을 방지하기 위해 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 5.25 및 7.125 인치 길이 옵션으로 제공(2 제품)

스피드에어 에어 샌더

에어 샌더녹 및 페인트를 제거하고 소용돌이없는 마감을 제공하기 위해 자동차 부품 및 금속 가공 부품을 부드럽게하는 데 적합합니다. 전기 샌더에 비해 더 빠른 재료 제거율을 제공 할 수 있습니다. 0.2, 0.3, 0.4, 0.75 및 0.8 hp 변형으로 제공(7 제품)

스피데어 공기 차단 공구

공기 차단 도구Speedaire 공기 차단 도구는 압축 공기에서 작동하며 배기 교체 응용 분야에서 머플러 및 배기관을 제거하도록 설계되었습니다. 22000rpm의 최대 회전 속도와 90psi의 작동 압력을 제공하며 판금, 너트 및 볼트를 쉽게 절단할 수 있습니다.(6 제품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

일부 Speedaire 도구는 동등한 Ingersoll Rand 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 도구를 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Speedaire 도구를 사용할 수 있습니다.

배송

이러한 Speedaire 도구는 작은 크기에서 큰 크기까지 다양합니다. 배송 중 일부 도구가 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Speedaire 도구는 다운타임을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.

스피데어 소개

Grainger 브랜드인 Speedaire는 다양한 고품질 공압 공구 및 장비를 제공합니다. 제품 라인에는 다음이 포함됩니다. 압축기, 압력 스위치, 공압 실린더 및 고압 조건에서 작동하도록 설계된 압축 공기 필터. 스피디어 공압 공기 실린더 자기 감지 피스톤이 필요하지 않은 응용 분야에 이상적입니다. 이 소형 실린더는 스테인리스강 구조로 되어 있어 화씨 -40도에서 200도 사이의 온도와 최대 200psi의 압력을 견딜 수 있습니다. 이 공압 실린더에는 높은 열 효율을 제공하기 위해 알루미늄으로 제작된 엔드 캡이 있으며 우수한 납땜성을 보장하기 위해 은색 마감 처리가 되어 있습니다. Speedaire 공기 조절기는 공압 공구 공기 라인의 입력 압력을 제어하도록 설계되었습니다. 이 압축 공기 도구는 노출된 표면의 부식을 방지하고 최대 450psi의 압력을 견딜 수 있는 아연/알루미늄 구조를 갖추고 있습니다. 이 Speedaire 공기 조절기는 최대 2000cfm의 유량을 제공하며 4~13.25인치 범위의 길이로 제공됩니다.

Speedaire의 경쟁 우위

Speedaire 자동 배수 밸브

Speedaire 자동 배수 밸브

Bowman의 자동 배수 밸브 필터, 애프터쿨러, 습기 분리기, 건조기 및 공기 저장 탱크에서 응축수와 오일을 배출하는 데 이상적입니다. 이 타이머가 장착된 전기식 배수 밸브에는 밸브를 자동으로 열고 닫을 수 있는 조절식 전자 타이머가 장착되어 있습니다. Speedair...

자동 배수 밸브는 고압 유량을 제어하고 마찰 손실을 줄이는 필터 볼 밸브를 갖추고 있습니다. 38XT38 및 33XR38와 같은 59X 시리즈 모델은 섭씨 35도에서 95도까지의 온도를 처리할 수 있으며, 13X 시리즈 모델(13X524, 13X525, 13X526 및 13X528)은 섭씨 14도에서 140도까지의 작동 온도 범위를 갖습니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

타이머 배수 밸브 란 무엇입니까?

타이머 작동식 배수 밸브는 일정 시간 동안 주기적으로 배수 밸브를 여는 안정적이고 비용 효율적인 밸브입니다. 밸브는 수집된 응축수를 제거하기 위해 매시간 몇 초 동안 열릴 수 있습니다.

오토드레인이란?

자동 배수는 시스템이 특정 압력을 받을 때 닫히는 2/2 밸브입니다. 액체가 축적되면 드레인이 열리고 감압 시 플로트가 상승합니다.

자동 배수 밸브는 어떻게 작동합니까?

자동 배수 밸브는 응축수가 밸브의 응축수 저장소로 가라앉도록 합니다. 저장소에 있는 액체가 플로트에 의해 시트가 들어 올려지는 지점까지 상승하면 제어된 공기 압력이 일반적으로 닫힌 3/4 포트 볼 밸브를 열기 위해 공압 피스톤으로 보내집니다.

Speedaire 시간 전기 자동 배수 밸브는 방진 기능이 있습니까?

예, Speedaire 시간 전기 자동 배수 밸브에는 IP65 등급 외함이 장착되어 있어 뛰어난 방진성을 제공합니다.

공기 압축기 배수 밸브를 열어 두어야 합니까?

이상적으로는 매일 사용 후에 수분 탱크를 배수해야 합니다. 기기를 한동안 사용하지 않을 경우 다음에 사용할 때까지 배수 밸브를 열어 두는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 수분이 완전히 배출되고 탱크 내부 표면의 부식에 저항하는 데 도움이 됩니다.

Speedaire 시간 전기 자동 배수 밸브의 압력 처리 용량은 얼마입니까?

Speedaire 시간 전기 자동 배수 밸브는 250~4000psi 범위의 압력을 견딜 수 있습니다.

공기 압축기가 배수되지 않으면 어떻게됩니까?

공기 압축기가 제대로 배수되지 않으면 배수구가 녹슬어 잠시 후 작동하지 않습니다. 탱크도 공기 대신 물로 채워지고 공기 호스에서 물이 흐릅니다.