SPEEDAIRE 플로트 작동 드레인 밸브 막힘을 방지하고 양질의 공기를 보장하여 압축 공기 시스템에 깨끗한 공기 흐름 경로를 제공하도록 설계되었습니다. 물이 원하는 수준을 초과하면 자동 배수 메커니즘이 포트를 열어 과도한 물을 배출합니다. 최대 압력 등급이 232 PSI 인 알루미늄 구조
막힘을 방지하고 양질의 공기를 보장하여 압축 공기 시스템에 깨끗한 공기 흐름 경로를 제공하도록 설계되었습니다. 물이 원하는 수준을 초과하면 자동 배수 메커니즘이 포트를 열어 과도한 물을 배출합니다. 최대 압력 등급이 232 PSI 인 알루미늄 구조
자동 드레인 230 Max Psi 1/2 Inch Npt
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4GNN1 | AD7VBX | ₩ 272,825 |
더 알아보기
- 튜브피팅
- 샌딩 액세서리
- 공기압 처리
- 비상 조명
- 브레이크, 클러치 및 액세서리
- 리벳 도구
- 절연 테스터
- 제상 온도 조절기
- 슬라이드 링
- 내화학성 및 일회용 의류 액세서리
- DORIAN D2 터닝, 페이싱 및 보링 툴 홀더
- SPEARS VALVES True Union 2000 표준 볼 밸브 수리 키트, FKM
- SPEARS VALVES PVC 게이트 밸브, 플랜지 끝, Buna
- Cementex USA 워터 펌프 플라이어
- GEMTOR 삼각대
- SHEPHERD CASTER 캐스터 마운트
- HUMBOLDT 실험실 겸자
- WEG 소방 펌프 모터
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 3V 시리즈 그립 벨트 시브
- OHAUS 실험실 셰이커