SPEEDAIRE 에어 디스크 샌더 Speedaire 에어 디스크 샌더는 공기 동력을 사용하여 페인트 제거, 필러 패치 형성, 용접 평활화 및 녹 제거를 위해 설계되었습니다. 90psi의 최대 작동 압력을 견디고 16500rpm의 최대 회전 속도를 제공하는 복합 하우징이 특징입니다.
Speedaire 에어 디스크 샌더는 공기 동력을 사용하여 페인트 제거, 필러 패치 형성, 용접 평활화 및 녹 제거를 위해 설계되었습니다. 90psi의 최대 작동 압력을 견디고 16500rpm의 최대 회전 속도를 제공하는 복합 하우징이 특징입니다.
에어 디스크 샌더, 16000rpm
Speedaire 에어 샌더는 타이어 몰딩, 포팅 및 일반 고속 연마 및 제한된 영역의 연삭 청소에 사용됩니다. 이 장치는 공압을 사용하여 공작물에서 재료를 빠르게 제거합니다. 권총 스타일의 핸들은 인체공학적 형태와 낮은 진동으로 인해 운전자에게 편안함을 제공합니다. 이 에어 샌더는 3~5인치 범위의 패드 크기로 제공됩니다.
Speedaire 에어 샌더는 타이어 몰딩, 포팅 및 일반 고속 연마 및 제한된 영역의 연삭 청소에 사용됩니다. 이 장치는 공압을 사용하여 공작물에서 재료를 빠르게 제거합니다. 권총 스타일의 핸들은 인체공학적 형태와 낮은 진동으로 인해 운전자에게 편안함을 제공합니다. 이 에어 샌더는 3~5인치 범위의 패드 크기로 제공됩니다.
에어 디스크 샌더 산업용 0.2 Hp 2 인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
10D233 | AA2BZP | ₩ 187,354 |
더 알아보기
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 풍속계
- 인터콤 및 스피커
- 걸쇠 및 힌지 래치
- 전구 관련 제품
- 초안 유도자
- 나팔꽃 컵 그라인딩 휠
- 프로그래밍 가능한 컨트롤러 및 디스플레이 액세서리
- 케이블 제어 가스 차단 밸브
- 알루미늄 U 자형 채널 스톡
- PARKER 튜브 나일론 3/8 인치
- KLEIN TOOLS 줄자
- ALLEGRO SAFETY EZ 에어 프로 실드
- SPEARS VALVES PVC 백색 압축 유틸리티 스윙 체크 밸브, 압축 끝
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS PEX 전환 소켓 어댑터
- VESTIL VWS 시리즈 전기 위치 스태커
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 스위치 단로기
- GROVE GEAR NH 시리즈, BMQ-L 스타일, 815 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기
- FALLTECH 광선
- VNE STAINLESS 볼트