SPEEDAIRE 오일 제거 필터 Speedaire 오일 제거 필터는 오일 냄새 및 증기는 물론 갇힌 수분을 제거하여 압축기의 공기 흐름을 개선하는 데 사용됩니다. 1668psi의 최대 압력에서 최대 290cfm의 기류를 전달할 수 있습니다.
Speedaire 오일 제거 필터는 오일 냄새 및 증기는 물론 갇힌 수분을 제거하여 압축기의 공기 흐름을 개선하는 데 사용됩니다. 1668psi의 최대 압력에서 최대 290cfm의 기류를 전달할 수 있습니다.
헤비 듀티 유착 헤비 듀티 오일 제거 필터
표준 오일 제거 필터
Speedaire 유착 필터는 간편하게 제거하고 교체할 수 있는 소형 커넥터와 함께 제공됩니다. 여기에는 서비스 수명 표시기가 포함되어 있으며 일반적으로 우수한 수명을 제공하는 5미크론 요소가 장착된 범용 에어 라인 필터와 함께 사용됩니다. 3.15인치 및 5.5인치 너비로 제공되는 다양한 유착 필터 중에서 선택하십시오.
Speedaire 유착 필터는 간편하게 제거하고 교체할 수 있는 소형 커넥터와 함께 제공됩니다. 여기에는 서비스 수명 표시기가 포함되어 있으며 일반적으로 우수한 수명을 제공하는 5미크론 요소가 장착된 범용 에어 라인 필터와 함께 사용됩니다. 3.15인치 및 5.5인치 너비로 제공되는 다양한 유착 필터 중에서 선택하십시오.
중간 유착 중간 오일 제거 필터
컴팩트 유착 컴팩트 오일 제거 필터
초소형 오일 제거 필터
Speedaire 병합 필터 요소는 변속기 오일, 윤활유, 엔진 오일 또는 유압 오일에서 오염 물질을 제거하도록 제조되었습니다. 안전한 제거 및 교체를 위해 조정 가능한 커넥터가 함께 제공됩니다. 이 에어필터는 우수한 수명을 제공하는 5미크론 요소와 함께 제공되는 범용 공기 라인 필터와 함께 사용됩니다. 1/4 NPT 및 1/8인치 NPT 크기로 제공되는 다양한 유착 필터 요소 중에서 선택하십시오.
Speedaire 병합 필터 요소는 변속기 오일, 윤활유, 엔진 오일 또는 유압 오일에서 오염 물질을 제거하도록 제조되었습니다. 안전한 제거 및 교체를 위해 조정 가능한 커넥터가 함께 제공됩니다. 이 에어필터는 우수한 수명을 제공하는 5미크론 요소와 함께 제공되는 범용 공기 라인 필터와 함께 사용됩니다. 1/4 NPT 및 1/8인치 NPT 크기로 제공되는 다양한 유착 필터 요소 중에서 선택하십시오.
압축 에어필터, 290 PSI, 알루미늄
SPEEDAIRE 압축 에어필터는 공기 흐름에서 입자, 오일, 증기, 물 및 오염 물질을 제거합니다. 여과를 위한 나사식 포스트 장착 요소와 응축수를 자동으로 배출하는 자동 배수 장치가 특징입니다. 보울은 필터 요소를 보호하기 위해 알루미늄으로 만들어졌습니다. 선택한 필터에는 입구 공기 압력 판독값을 표시하는 압력 게이지가 있습니다. 15, 30, 58, 88, 117, 147, 176, 294, 353, 500 및 712 CFM의 공기 흐름 등급으로 제공되는 다양한 압축 에어필터 중에서 선택하십시오.
SPEEDAIRE 압축 에어필터는 공기 흐름에서 입자, 오일, 증기, 물 및 오염 물질을 제거합니다. 여과를 위한 나사식 포스트 장착 요소와 응축수를 자동으로 배출하는 자동 배수 장치가 특징입니다. 보울은 필터 요소를 보호하기 위해 알루미늄으로 만들어졌습니다. 선택한 필터에는 입구 공기 압력 판독값을 표시하는 압력 게이지가 있습니다. 15, 30, 58, 88, 117, 147, 176, 294, 353, 500 및 712 CFM의 공기 흐름 등급으로 제공되는 다양한 압축 에어필터 중에서 선택하십시오.
헤비 듀티 필터 오일 제거
스타일 | 모델 | 항목 | 최대. 흐름 | 전체 높이 | 파이프 크기 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 35GN48 | ₩863,800 | ||||||
A | 35GN60 | ₩1,167,705 | ||||||
A | 35GN33 | ₩657,912 | ||||||
B | 35GN64 | ₩1,328,495 | ||||||
C | 35GL32 | ₩1,448,632 | ||||||
C | 35GL12 | ₩1,245,860 | ||||||
C | 35GK91 | ₩900,952 | ||||||
C | 35GK63 | ₩636,790 | ||||||
C | 35GK83 | ₩645,505 | ||||||
C | 35GL84 | ₩5,935,790 | ||||||
C | 35GL88 | ₩5,564,352 | ||||||
C | 35GL60 | ₩2,747,517 | ||||||
C | 35GL76 | ₩3,936,379 | ||||||
C | 35GL64 | ₩3,890,617 | ||||||
C | 35GK99 | ₩1,012,865 | ||||||
C | 35GL20 | ₩1,371,387 | ||||||
C | 35GL48 | ₩2,104,147 |
더 알아보기
- 작업복
- HVAC 제어 장치
- 실험실 여과
- 온도계/습도계
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 체크 및 풋 밸브
- 압입 기 마커 플레이트
- 고하 중 실린더 액세서리
- 티 컵 파이프 캐리어
- 탄소강 계단 트레드
- APPROVED VENDOR 레일 엔드 컵 알루미늄
- BANJO FITTINGS Mauser 벌크 컨테이너 밸브
- NELSON STUD WELDING INC. 척
- WOODHEAD 130148 시리즈 리셉터클
- VOLLRATH 수저 홀더
- HONEYWELL 공기 처리 시스템
- KRYTOX XHT-SX 시리즈 극고온 표준 등급 그리스
- EBM-PAPST 디지털 차동 정압 변환기
- SAN JAMAR 범용 일회용 장갑
- TRUE RESIDENTIAL 노즐