SPEEDAIRE 통합 필터 요소 Speedaire 결합 필터 요소는 탄소 요소, 결합 필터 요소, 오일 제거 요소 및 탄소 필터로 구성됩니다. 0.01미크론 압축 에어필터는 마이크로유리 매체를 특징으로 합니다. 오염 물질, 공기 중 입자 및 오일 증기를 가두도록 설계되었으며 12 ~ 500CFM 범위의 유량으로 사용할 수 있습니다.
Speedaire 결합 필터 요소는 탄소 요소, 결합 필터 요소, 오일 제거 요소 및 탄소 필터로 구성됩니다. 0.01미크론 압축 에어필터는 마이크로유리 매체를 특징으로 합니다. 오염 물질, 공기 중 입자 및 오일 증기를 가두도록 설계되었으며 12 ~ 500CFM 범위의 유량으로 사용할 수 있습니다.
유체 필터 요소는 유체에서 작은 방울이나 입자를 제거합니다. 압축 공기, 연료 및 유압 시스템에서 오일, 물 및 기타 오염 물질을 제거하는 데 적합합니다.
통합 필터 요소
SPEEDAIRE 유착 필터 요소는 작은 물방울이 다른 물방울과 충돌하고 더 큰 물방울로 합쳐지도록 하기 위한 것입니다. 이들은 기체 흐름에서 고체 입자를 액체 분자로 분리하는 여러 점진적 층으로 구성됩니다. 이 필터 요소는 0.01미크론 여과 등급의 마이크로유리 매체를 특징으로 합니다. 압축 에어필터와 이러한 필터 요소의 공압 유형 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 유착 필터 요소는 작은 물방울이 다른 물방울과 충돌하고 더 큰 물방울로 합쳐지도록 하기 위한 것입니다. 이들은 기체 흐름에서 고체 입자를 액체 분자로 분리하는 여러 점진적 층으로 구성됩니다. 이 필터 요소는 0.01미크론 여과 등급의 마이크로유리 매체를 특징으로 합니다. 압축 에어필터와 이러한 필터 요소의 공압 유형 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
필터 카본
특징
- Speedaire 탄소 에어필터 요소 압축 공기에서 냄새와 불순물을 제거하는 데 사용됩니다.
- 0.01 마이크론만큼 작은 입자를 잡아 깨끗한 공기가 통과하도록 하는 활성탄 필터가 특징입니다.
- 여기에는 유체 및 가스에서 많은 양의 오염 물질을 제거하도록 설계된 미세 유리 필터 요소가 포함됩니다.
- Speedaire 필터 요소 액체 또는 가스의 잔해, 먼지 및 기타 불순물을 포착하는 스폰지 미디어가 특징입니다. 이 매체는 하류 유착 요소가 오염되거나 손상되지 않도록 보호하는 사전 필터 역할을 합니다.
작동 메커니즘
- 이러한 유착 필터 요소는 압축 공기에서 오일과 액체 입자를 제거하는 XNUMX층 설계로 되어 있습니다.
- 유체가 입구에서 응집성 필터 요소로 들어가고 필터 매체의 첫 번째 층을 통과하면서 큰 입자와 잔해물이 제거됩니다.
- 그런 다음 유체는 다공성이 높고 작은 물방울과 입자를 가두는 섬유를 포함하는 필터 매체의 두 번째 층을 통해 흐릅니다.
- 이러한 물방울과 입자가 섬유와 접촉하면 기계적 힘과 정전기적 힘에 의해 제자리에 고정됩니다. 이러한 입자와 작은 물방울은 이 단계에서 더 큰 작은 물방울로 결합됩니다.
- 마지막으로 유체는 필터 매체의 마지막 층을 통과하여 필터에 포착된 물방울 및 입자와 분리됩니다.
자주하는 질문
합체한다는 것은 무엇을 의미하는가?
응집은 액체 또는 고체 입자의 작은 방울을 가스 또는 증기 흐름에서 쉽게 분리하고 제거할 수 있는 더 큰 방울 또는 입자로 결합하는 프로세스입니다.
유착 필터는 얼마나 자주 교체해야 합니까?
필터 요소 교체 빈도는 압축 공기의 품질, 처리되는 압축 공기의 양, 특정 용도 등의 요인에 따라 달라집니다. 그러나 필터 전체의 압력 강하가 특정 수준(일반적으로 10~15psi)에 도달하면 필터 요소를 교체해야 합니다.
더 알아보기
- 워터 히터
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 스테인리스 강
- HVAC 테스트 기기
- 볼 밸브
- 흡기 필터 및 소음기
- 건물 케이블
- 반도체 테스터
- 식품 혼합기 및 믹서기
- PARKER FEM / FEC 시리즈, 니플
- HOFFMAN Proline 시리즈 부분 스윙 아웃 프레임
- SPEARS VALVES PVC 회색 일정 40 피팅 90 Deg. 팔꿈치, 핏 x 핏
- WESTWARD 플라이어 세트
- KABELSCHLEPP 케이블 및 호스 캐리어 장착 브래킷
- MORSE CUTTING TOOLS 솔리드/브레이즈드 테이퍼 리머
- MORSE CUTTING TOOLS 스트레이트 플루트 탭 114 시리즈
- BALDOR / DODGE SCBED, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링
- MILWAUKEE 무선 앵글 그라인더
- JET TOOLS 압축 공기 건조기용 교체 건조제