항목 | 필터 카본 |
보울 재질 | 알류미늄 |
드레인 포트 크기 | 5 / 8 " |
배수 유형 | 흙손 |
필터 미디어 | 탄소 |
필터 등급 | 0.01 |
주택 자재 | 알류미늄 |
최대. 흐름 | CFM 117 |
최대. 압력 | 235 PSI |
최대 온도 | 122도 F |
전체 높이 | 16 " |
전체 폭 | 7" |
파이프 크기 | 1 인치 NPT |
선박 중량 (kg) | 2.7 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 9002208000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.