EATON 9000X 시리즈 절연 변압기 어셈블리
Eaton 9000X 시리즈 절연 변압기 어셈블리는 변압기의 XNUMX차 권선과 XNUMX차 권선 사이에 전기적 절연을 제공합니다. 전원 공급 장치에서 전기 회로 또는 장비를 분리해야 하는 응용 분야에 사용되며 제세동기 및 기타 구명 장치에 전원을 공급하는 의료 환경에서 유용합니다. 이 변압기 조립품은 산업 및 상업 환경에서 전력에 민감한 전자 기기에 적합합니다....컴퓨터 및 기타 데이터 처리 장비와 같은 ctronic 장비.더 읽기
작동 메커니즘
- 절연 변압기 어셈블리는 변압기를 사용하여 들어오는 전기 신호의 전압을 다른 전압 수준으로 변환합니다.
- 변압기의 XNUMX차 권선은 들어오는 전원에 연결되고 XNUMX차 권선은 부하에 연결됩니다.
- XNUMX차 권선과 XNUMX차 권선은 서로 전기적으로 절연되어 있습니다(둘 사이에 직접적인 전기 연결이 없음).
- AC 전압이 XNUMX차 권선에 적용될 때 교류 자기장이 생성됩니다. 이 교류 자기장은 XNUMX차 권선에서 유도되어 AC 전압을 생성합니다.
표준 및 승인
- UL
자주 묻는 질문
절연 변압기 어셈블리를 사용하여 들어오는 전기 신호의 전압을 높이거나 낮출 수 있습니까?
예, 변압기의 권선비에 따라 절연 변압기 어셈블리를 사용하여 들어오는 전기 신호의 전압을 높이거나 낮출 수 있습니다. 권선비가 1:1보다 크면 1차 권선의 전압이 1차 권선의 전압보다 높아집니다. XNUMX:XNUMX 미만이면 XNUMX차 권선의 전압이 XNUMX차 권선의 전압보다 낮습니다.
이 장치를 XNUMX상 전기 시스템과 함께 사용할 수 있습니까?
예, 절연 변압기 어셈블리는 XNUMX상 전기 시스템과 함께 사용할 수 있습니다.
절연 변압기 어셈블리가 단상 전기 시스템에 대한 전압 변환을 제공할 수 있습니까?
예.