SPEEDAIRE 에어 해머 Speedaire 에어 해머는 아크 용접 후 슬래그 제거에 사용됩니다. 90psi의 작동 압력과 3/8인치 NPT의 공기 유입 포트가 특징입니다.
Speedaire 에어 해머는 아크 용접 후 슬래그 제거에 사용됩니다. 90psi의 작동 압력과 3/8인치 NPT의 공기 유입 포트가 특징입니다.
에어 해머, 헤비 듀티
공기 끌이라고도 하는 Speedaire 공기 망치는 돌을 조각하고 금속 물체를 자르거나 부수도록 설계된 공압 수공구입니다. 그들은 더 긴 스트로크 길이를 허용하고 에어 해머에 비해 더 많은 작동력을 제공하는 긴 배럴을 특징으로 합니다. 이 에어 해머를 사용하면 비트 생크가 해머와 호환되는 한 끌과 펀치를 다양한 블레이드 및 팁 스타일로 교체할 수 있습니다. 0.58 및 0.68인치 생크 크기로 제공되는 다양한 에어 해머 중에서 선택하십시오.
공기 끌이라고도 하는 Speedaire 공기 망치는 돌을 조각하고 금속 물체를 자르거나 부수도록 설계된 공압 수공구입니다. 그들은 더 긴 스트로크 길이를 허용하고 에어 해머에 비해 더 많은 작동력을 제공하는 긴 배럴을 특징으로 합니다. 이 에어 해머를 사용하면 비트 생크가 해머와 호환되는 한 끌과 펀치를 다양한 블레이드 및 팁 스타일로 교체할 수 있습니다. 0.58 및 0.68인치 생크 크기로 제공되는 다양한 에어 해머 중에서 선택하십시오.
에어 해머, 중형
Speedaire 공압 망치는 무거운 재료 제거 및 철거 작업을 위해 표면에 끌과 펀치를 치는 데 사용됩니다. 이 공기 구동식 해머는 배럴을 그립과 직각으로 설정하는 피스톨 그립 디자인이 특징이므로 사용자는 비트에 가해지는 압력을 관리하고 수직 및 수평 표면의 다양한 위치에 고정된 도구를 유지할 수 있습니다. 도구를 활성화하는 트리거 스위치가 있습니다. 6.5, 6.75, 9 및 11인치 길이로 제공되는 다양한 공압 해머 중에서 선택하십시오.
Speedaire 공압 망치는 무거운 재료 제거 및 철거 작업을 위해 표면에 끌과 펀치를 치는 데 사용됩니다. 이 공기 구동식 해머는 배럴을 그립과 직각으로 설정하는 피스톨 그립 디자인이 특징이므로 사용자는 비트에 가해지는 압력을 관리하고 수직 및 수평 표면의 다양한 위치에 고정된 도구를 유지할 수 있습니다. 도구를 활성화하는 트리거 스위치가 있습니다. 6.5, 6.75, 9 및 11인치 길이로 제공되는 다양한 공압 해머 중에서 선택하십시오.
치핑 해머 6 평균 Cfm 1 인치 스트로크
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
21AC16 | AB6EFX | ₩ 813,925 |
에어 해머 키트 3.0 Ave Cfm 3.5in 스트로크
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
12V728 | AA4PCP | ₩ 205,450 |
더 알아보기
- A / C 냉동
- 도어 하드웨어
- 견과류
- 케미컬펌프
- 연기 추출기 및 액세서리
- 위험한 위치의 도관 피팅
- 테이블 액세서리
- 파워 미터 및 분석기 액세서리
- 휴대용 쿨러 및 음료 쿨러
- 천장 배기 통풍기
- OMRON 범용 광섬유 케이블
- DYNAQUIP CONTROLS 청동 공압 작동 식 볼 밸브
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL 빔 연기 손상 스토퍼 커버
- KRUEGER Therma 레벨 게이지, NPT
- LOVEJOY 그리드 커플링 허브, 메트릭 보어/키웨이
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 피팅 티, Fipt x Fipt x Fipt
- TB WOODS 암 커플링 허브
- REGAL 코발트 엔드밀, HSS, CC, 5날, TiALN
- BLUFF 도크 플레이트 및 보드
- ONDRIVES US 선형 샤프트용 엔드 서포트 블록