항목 | 에어 해머 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
아버 홀 | 7 / 8 " |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 4.1 |
분당 타격 | 3200 |
CFM @ 완전 부하 | 7 |
Duty | 일반 |
배기 유형 | 앞 |
자유 속도 | 16,000 RPM |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
핸들 타입 | 권총 |
주택 자재 | 알류미늄 |
HP | 0.4 |
최소 호스 | 3 / 8 " |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 6.75 " |
패드 페이스 유형 | 비닐 |
패드 크기 | 5.5 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
생크 크기 | 0.401 " |
생크 타입 | 일주 |
스핀들 크기 | 7 / 16 "-20 |
스트로크 길이 | 2-5 / 8 " |
조절판 | 단추 |
UPC | 190735605660 |
진공 / 비 진공 | 비 진공 |
가변 속도 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 1.65 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 17.53 |
HS 코드 | 8467195090 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.