SPEEDAIRE 에어 해머, 중형
스타일 | 모델 | 공기 유입구 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 분당 타격 | CFM @ 완전 부하 | Duty | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12V729 | 1 / 4 " | 2 | 2800 | 10.0 | 산업(공업) | 6.5 " | ₩ 447,230 | |
B | 21AC10 | 1 / 4 "NPT | 4 | 2000 | 8 | 일반 | 9" | ₩ 85,645 | |
C | 21AC12 | 1 / 4 "NPT | 3.6 | 3200 | 7 | 일반 | 6.75 " | ₩ 152,600 | |
D | 21AC14 | 1 / 4 "NPT | 4.1 | 3200 | 7 | 일반 | 6.75 " | ₩ 57,855 | |
E | 21AC11 | 1 / 4 "NPT | 4 | 3200 | 7 | 일반 | 6.75 " | ₩ 216,877 | |
F | 21AC13 | 1 / 4 "NPT | 2.8 | 2100 | 8 | 산업(공업) | 11 " | ₩ 848,312 |
에어 해머, 중형
Speedaire 공압 망치는 무거운 재료 제거 및 철거 작업을 위해 표면에 끌과 펀치를 치는 데 사용됩니다. 이 공기 구동식 해머는 배럴을 그립과 직각으로 설정하는 피스톨 그립 디자인이 특징이므로 사용자는 비트에 가해지는 압력을 관리하고 수직 및 수평 표면의 다양한 위치에 고정된 도구를 유지할 수 있습니다. 도구를 활성화하는 트리거 스위치가 있습니다. 6.5, 6.75, 9 및 11인치 길이로 제공되는 다양한 공압 해머 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공압 진동기
- 크로스 오버 사다리
- 유연한 배리어 시스템 구성 요소
- 유압 저장통 흡입 스트레이너
- 로프 장벽
- 배급장비/피팅/커플링
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- 바닥
- 유압 씰
- 용접 화학
- FEIN POWER TOOLS 아버 홀이 있는 라멜라 플랩 휠
- POLYKEN 양면 테이프
- DAYTON 벨트 구동 송풍기, 드라이브 패키지가 적음
- YANKEE 335 시리즈, 오른손용 스파이럴 리머
- CLAMPCO 94166 시리즈 밴드 클램프, 채널 텅 디자인
- DIXON 슬립 온 플랜지
- HOFFMAN 유형 1 힌지 커버 인클로저
- GRUVLOK 90도 팔꿈치, FNPT, 아연 도금
- VESTIL BOL 시리즈 강관 안전 볼라드
- NIBCO DWV 커플링, PVC