공압 진동기
공압 진동기는 압축 공기를 사용하여 진동을 발생시키는 산업용 진동기입니다. 분말, 과립, 펠렛 및 벌크 고체와 같은 광범위한 재료를 이동하는 데 사용됩니다....자세히 보기
MLT 시리즈, 위생 저소음 터빈 진동기
공압 피스톤 진동기
Dayton 공압식 피스톤 진동기는 호퍼, 슈트, 통 및 파이프에서 흘러나오는 끈적끈적하거나 거칠거나 습기가 많은 물질을 유지하는 데 사용됩니다. 이 진동기는 화씨 390도까지 견딜 수 있는 주철 하우징을 특징으로 하며 쉬운 설치를 위해 모든 위치에 장착할 수 있습니다. 3500psi에서 80vpm의 최대 속도를 제공하고 2.75인치 및 3.625인치의 폭으로 제공됩니다.
Dayton 공압식 피스톤 진동기는 호퍼, 슈트, 통 및 파이프에서 흘러나오는 끈적끈적하거나 거칠거나 습기가 많은 물질을 유지하는 데 사용됩니다. 이 진동기는 화씨 390도까지 견딜 수 있는 주철 하우징을 특징으로 하며 쉬운 설치를 위해 모든 위치에 장착할 수 있습니다. 3500psi에서 80vpm의 최대 속도를 제공하고 2.75인치 및 3.625인치의 폭으로 제공됩니다.
GIO 시리즈 저소음 공압 진동기
Vibco GIO 시리즈 무소음 공압 진동기는 재료 흐름, 압축 및 분리 응용 분야에서 강력하고 효율적인 진동을 위해 설계되었습니다. 이러한 Vibco GIO 시리즈 무소음 공압 진동기는 과열이나 중단 없이 연속 작동에 적합합니다. 다양한 장비나 구조물에 쉽게 설치할 수 있도록 범용 장착 호환성을 제공합니다. 이 진동기는 오래 지속되는 성능을 위해 내구성이 뛰어난 고밀도 플라스틱 구조를 갖추고 있습니다. 특정 요구 사항 및 요구 사항에 따라 설치 시 사용자 정의 및 유연성을 허용하는 장착 플레이트가 함께 제공됩니다.
Vibco GIO 시리즈 무소음 공압 진동기는 재료 흐름, 압축 및 분리 응용 분야에서 강력하고 효율적인 진동을 위해 설계되었습니다. 이러한 Vibco GIO 시리즈 무소음 공압 진동기는 과열이나 중단 없이 연속 작동에 적합합니다. 다양한 장비나 구조물에 쉽게 설치할 수 있도록 범용 장착 호환성을 제공합니다. 이 진동기는 오래 지속되는 성능을 위해 내구성이 뛰어난 고밀도 플라스틱 구조를 갖추고 있습니다. 특정 요구 사항 및 요구 사항에 따라 설치 시 사용자 정의 및 유연성을 허용하는 장착 플레이트가 함께 제공됩니다.
BVS 시리즈 터빈 진동기
모델 50 공압 진동기
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 50 - 1S | ₩447,842 | ||||
A | 50-1-EM | ₩672,910 | ||||
B | 50-1 | ₩429,590 | ||||
A | 50-1S-EM | ₩631,995 | ||||
B | 50-1-1/4 | ₩635,600 | ||||
A | 50-1-1 / 4 초 | ₩675,937 | ||||
A | 50-1-1 / 4-EM | ₩887,267 | ||||
A | 50-1-1 / 2S-EM | ₩1,075,305 | ||||
A | 50-1-1 / 2 초 | ₩690,165 | ||||
B | 50-1-1/2 | ₩724,587 | ||||
A | 50-1-1 / 2-EM | ₩1,008,594 | ||||
A | 50-2S-EM | ₩1,121,977 | ||||
A | 50-2-EM | ₩1,062,320 | ||||
A | 50 - 2S | ₩812,122 | ||||
B | 50-2 | ₩850,394 | ||||
A | 50-3-EM | ₩1,908,777 | ||||
A | 50-2LS | ₩1,302,770 | ||||
B | 50 - 2L | ₩1,222,322 | ||||
A | 50-2L-EM | ₩1,522,692 | ||||
A | 50-3L-EM | ₩2,535,715 | ||||
A | 50-3LS-EM | ₩2,573,777 |
MLTSS 시리즈 스테인리스 저소음 터빈 진동기
스타일 | 모델 | 최대 온도 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MLTSS-320-316L | ₩1,742,825 | |||||
B | MLTSS-130 | ₩893,742 | |||||
B | MLTSS-130HA | ₩1,003,467 | |||||
A | MLTSS-320 | ₩1,438,412 | |||||
B | MLTSS-190 | ₩964,530 | |||||
B | MLTSS-190HT | ₩1,197,070 |
공압 선형 진동기
Dayton 진동기는 이송 응용 분야를 위해 다양한 크기의 재료를 분리하는 데 적합합니다. 최대의 안전성과 내구성을 제공하는 방폭 알루미늄 하우징과 유지 보수 요구 사항을 제거하기 위한 오일 프리 작동이 특징입니다. 이 진동기는 식품 등급 응용 분야에 이상적이며 화씨 270도까지 견딜 수 있는 동안 작동할 수 있습니다. 1.75인치 및 2.375인치 길이로 제공되는 다양한 공압식 진동기 중에서 선택하십시오.
Dayton 진동기는 이송 응용 분야를 위해 다양한 크기의 재료를 분리하는 데 적합합니다. 최대의 안전성과 내구성을 제공하는 방폭 알루미늄 하우징과 유지 보수 요구 사항을 제거하기 위한 오일 프리 작동이 특징입니다. 이 진동기는 식품 등급 응용 분야에 이상적이며 화씨 270도까지 견딜 수 있는 동안 작동할 수 있습니다. 1.75인치 및 2.375인치 길이로 제공되는 다양한 공압식 진동기 중에서 선택하십시오.
공압 진동기
Dayton 공압식 진동기는 동력 전달 작업을 위한 정확한 진동 출력을 위해 설계되었습니다. 이 피스톤형 진동기는 식품 및 화학 처리, 광업 및 플라스틱 제조 응용 분야에 이상적이며 폴리머/주철 하우징이 있어 지속적인 진동에 대한 마모를 최소화합니다. 이 진동기는 설치가 용이하도록 수직/수평 위치에 장착할 수 있습니다. 2인치, 2.375인치 및 3.375인치 길이로 제공되는 다양한 공압 진동기 중에서 선택하십시오.
Dayton 공압식 진동기는 동력 전달 작업을 위한 정확한 진동 출력을 위해 설계되었습니다. 이 피스톤형 진동기는 식품 및 화학 처리, 광업 및 플라스틱 제조 응용 분야에 이상적이며 폴리머/주철 하우징이 있어 지속적인 진동에 대한 마모를 최소화합니다. 이 진동기는 설치가 용이하도록 수직/수평 위치에 장착할 수 있습니다. 2인치, 2.375인치 및 3.375인치 길이로 제공되는 다양한 공압 진동기 중에서 선택하십시오.
공압 진동기
스타일 | 모델 | 진동기 유형 | Duty | 주택 자재 | 최대. 압력 | 설치 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BV-60 | ₩405,334 | |||||||||
B | V-100 | ₩351,750 | |||||||||
A | BV-250 | ₩446,075 | |||||||||
C | V-130 | ₩363,859 | |||||||||
B | V-380 | ₩636,790 | |||||||||
B | V-320 | ₩490,507 | |||||||||
D | V-190 | ₩476,192 | |||||||||
E | VC-130 | ₩770,840 | |||||||||
B | V-250 | ₩447,930 | |||||||||
F | CCW-2000 | ₩1,827,927 | |||||||||
F | CCF-2000 | ₩2,024,820 | |||||||||
G | CCW-5000 | ₩3,208,852 | |||||||||
F | CCF-5000 | ₩2,222,640 | |||||||||
H | CCL-5000 | ₩2,171,680 | |||||||||
I | SVR-8000 | ₩2,791,005 | |||||||||
G | SVRWS-6500 | ₩3,264,362 | |||||||||
I | SVRF-5500 | ₩2,113,002 | |||||||||
I | SVRL-5500SRL | ₩1,905,889 | |||||||||
I | SVRFS-4000 | ₩2,167,252 | |||||||||
I | SVRLS-5500 | ₩2,590,857 | |||||||||
I | SVRL-6500SRL | ₩1,872,797 | |||||||||
I | SVRLS-6500 | ₩2,783,847 | |||||||||
I | SVRLS-4000 | ₩2,013,339 | |||||||||
J | KA-2-1 / 2 | ₩2,882,897 | |||||||||
J | KA-1-3 / 4 | ₩2,519,720 |
공압 진동기
공압 터빈 진동기
Dayton 공압식 터빈 진동기는 생명공학, 플라스틱, 화학 및 자동차 산업에서 고주파, 저진폭 및 부드러운 진동을 제공하는 데 사용됩니다. 내부식성을 위한 알루미늄 하우징이 특징이며 쉬운 설치를 위해 모든 위치에 장착할 수 있습니다. 이 진동기는 화씨 250도까지 견딜 수 있으며 2.5, 3.125 및 4인치 높이로 제공됩니다.
Dayton 공압식 터빈 진동기는 생명공학, 플라스틱, 화학 및 자동차 산업에서 고주파, 저진폭 및 부드러운 진동을 제공하는 데 사용됩니다. 내부식성을 위한 알루미늄 하우징이 특징이며 쉬운 설치를 위해 모든 위치에 장착할 수 있습니다. 이 진동기는 화씨 250도까지 견딜 수 있으며 2.5, 3.125 및 4인치 높이로 제공됩니다.
공압 볼 진동기
Dayton 공압식 볼 진동기는 마찰을 줄이고 벌크 재료를 운반, 풀고 분리하는 데 사용됩니다. 무향 진동을 생성하기 위해 회전하는 강철 볼과 통합된 양극 산화 처리된 알루미늄 본체가 특징입니다. 이 진동기는 각각 최대 90psi 및 360°F의 압력 및 온도를 견딜 수 있습니다.
Dayton 공압식 볼 진동기는 마찰을 줄이고 벌크 재료를 운반, 풀고 분리하는 데 사용됩니다. 무향 진동을 생성하기 위해 회전하는 강철 볼과 통합된 양극 산화 처리된 알루미늄 본체가 특징입니다. 이 진동기는 각각 최대 90psi 및 360°F의 압력 및 온도를 견딜 수 있습니다.
VS 시리즈 터빈 진동기
모델 55 공압 진동기
스타일 | 모델 | 주택 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55-1-1 / 4 초 | ₩426,684 | |||||
A | 55 - 1S | ₩318,902 | |||||
A | 55-1-1 / 2 초 | ₩561,172 | |||||
A | 55 - 2S | ₩606,305 | |||||
A | 55 - 3S | ₩1,090,022 | |||||
B | 55-2 | ₩576,520 | |||||
B | 55-1-1/2 | ₩537,880 | |||||
B | 55-1-1/4 | ₩396,952 | |||||
B | 55-3 | ₩1,166,672 | |||||
B | 55-1 | ₩304,745 |
저소음 터빈 진동기
공압 볼 진동기 힘 242 Lb
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1DYN9 | AA9머드 | ₩ 343,665 |
자주하는 질문
내 애플리케이션에 필요한 공압식 진동기의 크기를 어떻게 알 수 있습니까?
공압식 진동기의 크기는 진동하는 재료의 크기 및 무게, 진동기가 사용될 빈, 호퍼 또는 슈트의 치수, 원하는 진동 진폭 및 주파수를 포함하여 특정 적용 요구 사항에 따라 다릅니다.
공압 진동기는 유지 보수가 필요합니까?
공압 진동기는 일반적으로 상대적으로 낮은 유지 보수가 필요합니다. 그러나 최적의 성능을 위해 약간의 관리 및 청소가 필요할 수 있습니다. 사용자는 움직이는 부품에 윤활유를 바르고 진동기의 먼지와 이물질을 청소하고 교체가 필요한 새거나 마모된 부품이 있는지 확인해야 할 수도 있습니다. 정기적인 유지 관리는 진동기의 수명을 늘리고 시간이 지남에 따라 성능을 향상시킬 수 있습니다.
이 공압 진동기를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 적절한 하드웨어를 사용하여 장착 플레이트에 진동기를 부착합니다.
- 공기 공급 장치를 진동기 입구에 연결합니다.
- 최적의 성능을 위해 진동기를 올바르게 정렬하십시오.
- 진동기의 성능에 영향을 미칠 수 있는 누출 또는 기타 문제가 있는지 확인하십시오.
- 구체적인 지침은 설치 지침을 참조하십시오.
전기 바이브레이터에 비해 공압 바이브레이터의 장점은 무엇입니까?
- 전원이 필요하지 않으므로 원격 또는 위험 지역에 이상적입니다.
- 공압 진동기는 일반적으로 전기 진동기보다 내구성과 신뢰성이 더 높습니다.
- 운영 및 유지 관리 비용이 저렴합니다.
- 공압식 진동기는 전기 간섭 및 전력 변동의 영향을 받지 않습니다.
- 그들은 열을 발생시키지 않습니다.
더 알아보기
- 워터 히터
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 가스 용접 장비
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 연못 액세서리
- 안전 인터록 스위치 액세서리
- 잠금 태그 아웃 교육
- 광전 센서 케이블
- 액체 레벨 스위치 액세서리
- 소프트 스타트 조합
- WESTWARD 고속 스틸 스트레이트 플루트 탭, 브라이트 마감
- MAIN FILTER INC. 유압 필터, 와이어 메쉬, 170미크론
- EATON 모터 회로 보호기
- LEGRIS 유니온 Y
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 플러그 본체
- DAYTON 펌핑 실린더 키트
- SMC VALVES Cba2 시리즈 타이로드 실린더
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, MDHS 단일 감속 감속기
- GROVE GEAR GRL 시리즈, H-H1 스타일, 821 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- GRAINGER ANSI 클래스 2 폴리에스테르 메쉬 지퍼 고가시성 조끼