DAYTON 벨트 구동 송풍기, 적은 드라이브 패키지
스타일 | 모델 | 휠 너비 | 깊이 | 높이 | 폭 | 입구 Dia. | 모터 HP | 출구 높이 | 출구 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5UDU4 | 20 " | 32-3 / 4 " | 38 " | 36.75 " | 16-1 / 2 " | 1 ~ 25 | 24.75 " | 24.75 " | ₩ 5,027,522 | |
A | 5UDU5 | 22 " | 35-11 / 16 " | 41.5 " | 39.25 " | 18-11 / 16 " | 1-1 / 2에서 25 | 27.25 " | 27.25 " | ₩ 4,938,115 |
벨트 구동 송풍기, 드라이브 패키지가 적음
Dayton 벨트 구동 송풍기는 환기, 배기, 가열, 냉각, 가습 및 건조용으로 설계되었습니다. 그들은 윤활유의 누출을 방지하고 이물질을 피하기 위해 강철 바퀴와 주철, 기름칠이 가능한 필로우 블록 볼 베어링을 갖추고 있습니다. 38인치 및 41.5인치 높이로 제공되는 다양한 벨트 구동 송풍기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 단상 변압기
- 가스 압력 와셔
- 안창
- 안전 손잡이
- 도어 가드
- 연마 휠
- 트레이닝
- 손 및 휴대용 램프
- 후크
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- WESTWARD 액세서리 트레이
- MSA 풀 브림용 안면 보호대 프레임
- SCHNEIDER ELECTRIC 누름 버튼 비 조광
- BURNDY Hysplice 시리즈 스플 라이스
- WOODHEAD 130017 시리즈 현장 부착형 커넥터
- MERSEN FERRAZ Amp-Trap A50P 시리즈 퓨즈, 500VAC 450VDC
- KERN AND SOHN ATB 시리즈 외부 센서
- LOVEJOY RunRight 진동 마운트, 유형 RSC 15 ~ 45
- TB WOODS 14mm 피치 원형 톱니 타이밍 동기 벨트
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, XSFS 단일 감속 감속기