벨트 구동 이중 입구 전방 곡선 송풍기
송풍기 20 인치 전방 곡선
Dayton 벨트 드라이브 송풍기는 환기, 난방, 배기, 냉각, 가습 및 건조 응용 분야에 이상적입니다. 견고한 지지대를 제공하는 강철 모서리 각도가 있는 아연 도금 헤비 게이지 강철 하우징이 특징입니다. 이 저속 송풍기에는 윤활유 누출을 방지하고 이물질을 방지하기 위해 강철 휠과 주철, 재급유 가능한 필로우 블록 볼 베어링도 있습니다. 1, 2, 15, 20 및 25 HP 모터 변형으로 제공되는 다양한 송풍기 어셈블리 중에서 선택하십시오.
Dayton 벨트 드라이브 송풍기는 환기, 난방, 배기, 냉각, 가습 및 건조 응용 분야에 이상적입니다. 견고한 지지대를 제공하는 강철 모서리 각도가 있는 아연 도금 헤비 게이지 강철 하우징이 특징입니다. 이 저속 송풍기에는 윤활유 누출을 방지하고 이물질을 방지하기 위해 강철 휠과 주철, 재급유 가능한 필로우 블록 볼 베어링도 있습니다. 1, 2, 15, 20 및 25 HP 모터 변형으로 제공되는 다양한 송풍기 어셈블리 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | CFM @ 1.500 인치 SP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.250 인치 SP | CFM @ 2.000 인치 SP | 완전 부하 암페어 | 하우징 마감 | 주택 자재 | Hz | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7J512 | ₩7,159,862 | |||||||||
A | 7J516 | ₩7,181,387 | |||||||||
A | 7K415 | ₩7,462,017 | |||||||||
A | 7K411 | ₩7,010,570 | |||||||||
A | 7K416 | ₩8,235,552 | |||||||||
A | 7J513 | ₩6,762,595 | |||||||||
A | 7J517 | ₩7,651,437 | |||||||||
A | 7K410 | ₩6,536,180 | |||||||||
A | 7K414 | ₩7,463,925 | |||||||||
A | 7K412 | ₩7,051,415 | |||||||||
A | 7J515 | ₩7,255,815 | |||||||||
A | 7J514 | ₩6,893,425 | |||||||||
A | 7K413 | ₩7,139,002 | |||||||||
A | 7J518 | ₩10,875,585 | |||||||||
A | 7K417 | ₩8,780,030 | |||||||||
A | 7J520 | ₩11,266,535 | |||||||||
A | 7J519 | ₩10,898,790 | |||||||||
A | 7K418 | ₩9,129,155 |
이중 입구 전방 곡선 송풍기, 22인치
Dayton 이중 입구 전방 곡선형 벨트 구동 송풍기는 난방, 환기, 배기, 냉각, 가습 및 건조 응용 분야에서 낮은 팬 속도에서도 많은 양의 공기 흐름을 제공합니다. 이 팬은 개방형 방적 또는 TEFC 인클로저에 아연도금강으로 만들어지며 NEMA 프레임이 있습니다. 부드러운 작동을 위해 기름칠이 가능한 필로우 블록 볼 베어링이 특징입니다. Dayton 송풍기는 고온을 견딜 수 있도록 절연된 클래스 F입니다. 1.5, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20 및 25 HP 전력 등급으로 제공되는 다양한 전방 곡선 송풍기 중에서 선택하십시오 Raptor Supplies.
Dayton 이중 입구 전방 곡선형 벨트 구동 송풍기는 난방, 환기, 배기, 냉각, 가습 및 건조 응용 분야에서 낮은 팬 속도에서도 많은 양의 공기 흐름을 제공합니다. 이 팬은 개방형 방적 또는 TEFC 인클로저에 아연도금강으로 만들어지며 NEMA 프레임이 있습니다. 부드러운 작동을 위해 기름칠이 가능한 필로우 블록 볼 베어링이 특징입니다. Dayton 송풍기는 고온을 견딜 수 있도록 절연된 클래스 F입니다. 1.5, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20 및 25 HP 전력 등급으로 제공되는 다양한 전방 곡선 송풍기 중에서 선택하십시오 Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | CFM @ 1.500 인치 SP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.250 인치 SP | CFM @ 2.000 인치 SP | 깊이 | 완전 부하 암페어 | 하우징 마감 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7J522 | ₩6,958,000 | |||||||||
A | 7K423 | ₩8,080,572 | |||||||||
A | 7K424 | ₩8,408,050 | |||||||||
A | 7K422 | ₩7,386,977 | |||||||||
A | 7J521 | ₩7,137,882 | |||||||||
A | 7J523 | ₩7,106,347 | |||||||||
A | 7J524 | ₩7,496,457 | |||||||||
A | 7J525 | ₩8,373,820 | |||||||||
A | 7K420 | ₩6,952,784 | |||||||||
A | 7K421 | ₩7,389,917 | |||||||||
A | 7K425 | ₩8,699,967 | |||||||||
A | 7J526 | ₩10,795,522 | |||||||||
A | 7J527 | ₩10,801,070 | |||||||||
A | 7K426 | ₩9,031,435 | |||||||||
A | 7K427 | ₩9,039,747 | |||||||||
A | 7J528 | ₩10,809,382 | |||||||||
A | 7J529 | ₩11,497,692 |
산업용 송풍기, 드라이브 패키지 포함
Dayton 벨트 드라이브 송풍기는 배기, 냉각, 환기, 가열, 가습 및 건조용으로 설계되었습니다. 아연도금 헤비게이지 스틸 하우징과 스틸 코너 앵글이 함께 제공되어 강력한 지지력을 제공합니다. 이 저속 송풍기에는 윤활유 누출을 방지하고 이물질을 방지하기 위해 강철 휠과 주철, 재윤활식 필로우 블록 볼 베어링이 있습니다. 개방형 방적 및 TEFC 모터 인클로저 변형으로 제공되는 다양한 송풍기 어셈블리 중에서 선택하십시오.
Dayton 벨트 드라이브 송풍기는 배기, 냉각, 환기, 가열, 가습 및 건조용으로 설계되었습니다. 아연도금 헤비게이지 스틸 하우징과 스틸 코너 앵글이 함께 제공되어 강력한 지지력을 제공합니다. 이 저속 송풍기에는 윤활유 누출을 방지하고 이물질을 방지하기 위해 강철 휠과 주철, 재윤활식 필로우 블록 볼 베어링이 있습니다. 개방형 방적 및 TEFC 모터 인클로저 변형으로 제공되는 다양한 송풍기 어셈블리 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | CFM @ 1.500 인치 SP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.250 인치 SP | CFM @ 2.000 인치 SP | 완전 부하 암페어 | 하우징 마감 | 주택 자재 | Hz | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7K431 | ₩8,109,482 | |||||||||
A | 7J531 | ₩7,646,327 | |||||||||
A | 7J533 | ₩9,297,540 | |||||||||
A | 7K430 | ₩8,078,245 | |||||||||
A | 7J530 | ₩7,476,630 | |||||||||
A | 7J532 | ₩7,828,852 | |||||||||
A | 7K432 | ₩9,653,192 | |||||||||
A | 7K429 | ₩7,722,207 | |||||||||
A | 7K433 | ₩9,331,770 | |||||||||
A | 7J534 | ₩11,502,155 | |||||||||
A | 7K434 | ₩9,406,600 | |||||||||
A | 7K435 | ₩9,860,112 | |||||||||
A | 7J535 | ₩11,629,747 | |||||||||
A | 7J536 | ₩12,824,419 | |||||||||
A | 7J537 | ₩12,815,250 |
벨트 구동 송풍기, 드라이브 패키지가 적음
Dayton 벨트 구동 송풍기는 환기, 배기, 가열, 냉각, 가습 및 건조용으로 설계되었습니다. 그들은 윤활유의 누출을 방지하고 이물질을 피하기 위해 강철 바퀴와 주철, 기름칠이 가능한 필로우 블록 볼 베어링을 갖추고 있습니다. 38인치 및 41.5인치 높이로 제공되는 다양한 벨트 구동 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 벨트 구동 송풍기는 환기, 배기, 가열, 냉각, 가습 및 건조용으로 설계되었습니다. 그들은 윤활유의 누출을 방지하고 이물질을 피하기 위해 강철 바퀴와 주철, 기름칠이 가능한 필로우 블록 볼 베어링을 갖추고 있습니다. 38인치 및 41.5인치 높이로 제공되는 다양한 벨트 구동 송풍기 중에서 선택하십시오.
벨트 구동 이중 입구 전방 곡선 송풍기
데이튼 (Dayton) 벨트 구동 이중 입구 전방 곡선 송풍기는 배기, 환기, 난방, 냉각, 건조 및 가습 응용 분야에 사용됩니다. 윤활유 누출을 방지하면서 회전 마찰을 줄이기 위해 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 이 블로어는 최대 860rpm의 속도를 제공하고 클래스 F 및 B 절연 기능을 제공하여 안전성과 수명을 연장합니다. 마력 수준이 1 ~ 25hp 범위 인이 전방 곡선 팬은 1 단계 및 3 단계 구성으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 절단공구
- 드럼
- 윤활유 보관 및 분배
- 페인트 부스 외
- 포장 품질
- 홀 커터
- 뒷면 챔 퍼링 도구
- VAV 컨트롤
- 에어리스 스프레이 건
- 부싱 줄이기
- PEMKO 화재 및 연기 인감
- WEATHERHEAD 남성 팔꿈치, 45도
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 3/8-28 Un
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 화재 스프링클러 22-1/2 Deg. 스트리트 엘보우, 마개 x 소켓
- BALDOR MOTOR 범용 모터, 575V, 풋 마운트, ODP, 삼상
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 완벽한 테스트 키트
- HUMBOLDT 아크릴 창
- PARKER 가시 호스 피팅에 다목적 푸시
- GATES Mega Tech G5TB 오일 에어 리턴 호스 커플링
- GRAINGER Jobber 길이 드릴 비트 세트