SCHNEIDER ELECTRIC 푸시 버튼 비조명
필터
액션 : 유지 된 트리거 동작 해제로 전환 , 베젤: 크롬 도금 금속 , 색상: 빨간색 , 접촉처 등급: 1.2V에서 600A, AC-15, A600 EN / IEC 60947-5-1 준수, 0.55V에서 125A, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1 준수, 0.27V에서 250A, DC-13 , Q600 EN / IEC 60947-5-1 준수, 0.1V에서 600A, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1 준수, 6V에서 120A, AC-1 , 헤드 재질: 플라스틱 , IP 등급: 66 , 재료: 금속 , NEMA 등급: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , 운영자 수: 1 , 크기: 22mm , 터미널 연결: 나사 클램프 , 연산자 유형: 40mm 직경 버섯