항목 | 에어 해머 |
공기 유입구 | 1 / 4 " |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 2 |
분당 타격 | 2800 |
CFM @ 완전 부하 | 10.0 |
Duty | 산업(공업) |
핸들 타입 | 권총 |
최소 호스 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 6.5 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
생크 크기 | 0.401 " |
생크 타입 | 일주 |
스트로크 길이 | 2-11 / 64 " |
UPC | 190735601297 |
선박 중량 (kg) | 1.73 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 21.84 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8467191000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.