항목 | 에어 치핑 해머 |
공기 유입구 | 3 / 8 " |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 10.8 |
분당 타격 | 2400 |
CFM @ 완전 부하 | 20.8 |
Duty | 산업(공업) |
핸들 타입 | D 타입 |
최소 호스 | 1 / 2 " |
전체 길이 | 12.875 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
생크 크기 | 0.58 " |
생크 타입 | 마녀 |
스트로크 길이 | 3-39 / 64 " |
UPC | 190735601273 |
선박 중량 (kg) | 7.52 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 44.45 |
선박 폭 (cm) | 19.56 |
HS 코드 | 8467191000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | 전체 길이 | 생크 크기 | 생크 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12V726 | 10.2 | 33.8 | 14 13 / 32 " | 0.68 " | 일주 | ₩ 816,742 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.