LOVEJOY 그리드 커플링 허브, 미터법 보어/키웨이
필터
구멍 유형 : 완성된 보어 및 키홈 , 색상: 그레이/메탈릭 , 치수 G1: 3 mm , 샤프트 끝 사이의 거리(치수 G) - 수직 간격: 3 mm , 허브 재질: 합금강 , 최대. 각도 정렬 불량: 0.005 " , 최대. 평행 오정렬: 0.008 " , 최대. 설치 시 평행 오정렬(치수 P): 0.006 " , 스타일: 지루한 , 유형: 그리드 커플 링
스타일 | 모델 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 그리드 커플링 크기 | 높이 | 폭 | 보어를 통한 길이 | 디멘션 HD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69790405782 | 16 mm | 5의 mm X 2.3 mm | 1020 | 1.56 " | 1.56 " | 47.75 mm | 39.7 mm | ₩ 128,163 | RFQ
|
A | 69790405796 | 35 mm | 10의 mm X 3.3 mm | 1030 | 1.94 " | 1.94 " | 47.75 mm | 49.2 mm | ₩ 143,285 | RFQ
|
A | 69790405821 | 55 mm | 16의 mm X 4.3 mm | 1070 | 3.44 " | 3.44 " | 76.2 mm | 87.3 mm | ₩ 385,093 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 와이어 및로드 보관 장비
- 휴대용 밴드 톱 액세서리
- 스트레치 랩 디스펜서
- Acme 나사
- 링 게이지
- 제품식별표
- 경보기
- 특수히터
- 자동차관련 테스터
- 도어록 및 데드 볼트
- OLFA 바닥 스크레이퍼
- SCHLAGE 오프라인 전자 잠금
- GRACO 0.035 "에어리스 스프레이 건 팁
- DAYTON 저전압 기계식 온도 조절기, 흰색
- DURHAM MANUFACTURING 고정 워크스테이션
- Cementex USA 메트릭 플러시 연결 육각 비트 소켓, 3/8인치 스퀘어 드라이브
- LOVEJOY RunRight 인치 텐셔너, RT 유형
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, MDSD 웜/웜 이중 감속 감속기
- GROVE GEAR GR 시리즈, BR 스타일, 813 사이즈, Ironman 웜기어 감속기