항목 | 그리드 커플 링 허브 |
튜브 내경 | 35 mm |
보어 유형 | 완성된 보어 및 키홈 |
색상 | 그레이/메탈릭 |
치수 FD | 73 mm |
차원 FL | 9.65 mm |
차원 G1 | 3 mm |
디멘션 HD | 49.2 mm |
치수 L(가로형 커버) | 68.33 mm |
치수 L(세로형 커버) | 25.4 mm |
치수 R | 47.75 mm |
치수 SL | 7.87 mm |
축단간 거리(G치수) - 노멀 갭 | 3 mm |
그리드 커플링 크기 | 1030 |
높이 | 1.94 " |
허브 재질 | 합금강 |
키홈 크기 | 10의 mm X 3.3 mm |
보어를 통한 길이 | 47.75 mm |
최대 설치 시 각도 오정렬(XY) | 0.003 " |
최대 작동 중 각도 오정렬(XY) | 0.011 " |
맥스. 구경 | 35 mm |
최대 설치 시 평행 오정렬(치수 P) | 0.006 " |
최대 작동 중 평행 오정렬(치수 P) | 0.012 " |
최대 속도(가로 스타일 커버) | 4500 RPM |
최대 속도(세로형 커버) | 6000 RPM |
최소 구경 | 12 mm |
공칭 토크 | 149 Nm 수준 |
외경(수평 스타일 커버) | 110 mm |
외경(세로형 덮개) | 120.7 mm |
전체 길이 | 98.5 mm |
나사식 커플링 위치 크기 설정(SL 치수) | 7.87 mm |
나사식 커플링 사이즈 설정(T치수) | 8-32 |
스타일 | 지루한 |
폭 | 1.94 " |
프로덕트 | 모델 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 그리드 커플링 크기 | 높이 | 폭 | 보어를 통한 길이 | 디멘션 HD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790405782 | 16 mm | 5의 mm X 2.3 mm | 1020 | 1.56 " | 1.56 " | 47.75 mm | 39.7 mm | ₩ 128,163 | RFQ
| |
69790405821 | 55 mm | 16의 mm X 4.3 mm | 1070 | 3.44 " | 3.44 " | 76.2 mm | 87.3 mm | ₩ 385,093 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.