SANDVIK COROMANT 교체 가능한 드릴 팁, 강철 본체, 나사 클램프 장착
스타일 | 모델 | ANSI 번호 | 인서트 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 870-1110-8-MM 2234 | 870-1110-8-MM 2234 | 0.437 " | ₩ 206,841 | |
A | 870-1350-13-MM 2234 | 870-1350-13-MM 2234 | 0.531 " | ₩ 225,550 | |
A | 870-1400-14-MM 2234 | 870-1400-14-MM 2234 | 0.551 " | ₩ 117,180 | |
A | 870-1420-14-MM 2234 | 870-1420-14-MM 2234 | 0.559 " | ₩ 125,860 | |
A | 870-1429-14-MM 2234 | 870-1429-14-MM 2234 | 0.562 " | ₩ 242,067 |
교체 가능한 드릴 팁, 스틸 바디, 나사 클램프 마운팅
Sandvik CoroDrill 870 시리즈 드릴 팁은 높은 관통력과 고품질 홀용으로 설계되었습니다. 이 장치는 12 ~ 20.90mm 범위에서 최대 홀 가공 성능을 위한 교환 가능한 팁 교환 기능을 제공합니다. 또한 낮은 절삭력을 허용하는 새로운 절삭날 형상, 우수한 칩 컨트롤을 위한 드릴 홈 디자인, 공구 안정성을 높이기 위한 드릴 본체와 팁 사이의 고정밀 인터페이스가 제공됩니다. 일부 모델은 다층 TiAIN(Titanium Aluminium Nitride) 코팅 마감을 특징으로 하여 가장자리 라인 치핑을 개선하고 잔류 응력을 감소시킬 뿐만 아니라 내마모성을 제공합니다. 0.440~1.049인치의 인서트 크기로 제공되는 다양한 드릴 팁 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 압력 및 진공 게이지
- 전기 적외선 히터 액세서리
- ID 카드 프린터 액세서리
- 제공되는 공기 압축기 및 주변 공기 펌프
- 전압 센서 릴레이
- 제품식별표
- 엔진
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 인간 공학
- 윤활유 보관 및 분배
- KEO 스포팅 / 센터링 드릴 비트, 고속 강철, 90도
- GRACO 0.019 "에어리스 스프레이 건 팁
- BATTALION 배지 릴 개폐식
- PASS AND SEYMOUR Radiant 시리즈 내후성 실외 콘센트 리셉터클
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 3/4-28 Un
- FERVI 기는 것과 좌석
- MARTIN SPROCKET 트리플 MST 부싱형 롤러 체인 스프로킷 체인 수 50
- KERN AND SOHN YKA-ACC 시리즈 전원 어댑터 세트
- MORSE DRUM 베이스 플레이트
- BUSSMANN CUBE 퓨즈 소형 회로 퓨즈 블 디스커넥트, 최대 100A