그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 교환 가능한 드릴 팁 |
ANSI 번호 | 870-1420-14-MM 2234 |
칩 브레이커 | MM |
코팅 | PVD 알틴 |
절단 방향 | 오른손 |
학년 | 2234 |
인서트 사이즈 | 0.559 " |
ISO 번호 | 870-1420-14-MM 2234 |
장착 스타일 | 나사 클램프 |
가장자리 수 | 0 |
스타일 | 코로드릴 870 |
공작물 재료 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 2.03 |
선박 폭 (cm) | 4.01 |
모델 | ANSI 번호 | 인서트 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
870-1429-14-MM 2234 | 870-1429-14-MM 2234 | 0.562 " | ₩ 242,067 | |
870-1110-8-MM 2234 | 870-1110-8-MM 2234 | 0.437 " | ₩ 206,841 | |
870-1350-13-MM 2234 | 870-1350-13-MM 2234 | 0.531 " | ₩ 160,965 | |
870-1400-14-MM 2234 | 870-1400-14-MM 2234 | 0.551 " | ₩ 58,590 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.