전기 적외선 히터 액세서리
VCH 시리즈 와이어 가드
Vestil VCH 시리즈 와이어 가드는 장비 및 시설에 보호 장벽을 제공합니다. 제조공장, 창고, 건설현장, 상업시설 등에 사용됩니다. 이 와이어 가드는 실내 및 실외 사용에 모두 적합합니다. 스테인리스 스틸 구조로 되어 있어 충격, 충돌 및 변조로부터 안정적이고 오래 지속되는 보호 기능을 제공합니다. 이러한 와이어 가드는 설치가 쉽고 가동 중지 시간이 최소화되며 장비 보안 강화 프로세스가 단순화되도록 설계되었습니다.
Vestil VCH 시리즈 와이어 가드는 장비 및 시설에 보호 장벽을 제공합니다. 제조공장, 창고, 건설현장, 상업시설 등에 사용됩니다. 이 와이어 가드는 실내 및 실외 사용에 모두 적합합니다. 스테인리스 스틸 구조로 되어 있어 충격, 충돌 및 변조로부터 안정적이고 오래 지속되는 보호 기능을 제공합니다. 이러한 와이어 가드는 설치가 쉽고 가동 중지 시간이 최소화되며 장비 보안 강화 프로세스가 단순화되도록 설계되었습니다.
벽 장착 브래킷
장착 프레임
스타일 | 모델 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | RMF-342-A | ₩399,945 | ||
A | RMF-462-A | ₩464,870 | ||
B | RMF-342-SS-A | ₩648,515 | ||
B | RMF-343-SS | ₩1,006,932 | ||
B | RMF-463-SS | ₩1,234,502 |
스타일 | 모델 | 높이 | 맥스. 작동 암페어 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 18D-2-30CF | ₩3,165,837 | ||||
A | 18D-2-80CF | ₩4,973,972 |
가변 열 5 인치
와이어 가드
스타일 | 모델 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | RMF-222-A | ₩340,672 | ||
A | RMF-222-SS-A | ₩481,372 | ||
A | RMF-462-SS-A | ₩660,922 | ||
A | RMF-223-SS | ₩663,302 |
지락 감지 스위치 10-1/3인치 폭
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
GF-SK-1 | AC2GWC | ₩ 1,474,900 |
차단 스위치 6인치 너비 4인치 D
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DC-SK-1 | AC2GWD | ₩ 666,907 |
팁 오버 스위치 알루미늄
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
TO-SK-1 | AC2GWE | ₩ 695,520 |
커버, 히터 액세스
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
00-857129-00001 | AP4TPX | ₩ 305,603 | 자세히 |
전기 적외선 히터 액세서리
Raptor Supplies 커버, 분리 스위치, 전기 적외선 가열 제어 장치, 접지 오류 감지 스위치, 적외선 접촉기 인클로저, 매립형 장착 프레임, 가변 열 제어 손잡이, 벽 장착 브래킷 및 와이어 가드를 포함한 다양한 전기 적외선 히터 액세서리를 제공합니다. 포스 토리아, Vestil 및 벌칸 하트. 강철/스테인레스 강철/니켈 도금 강철/갈색 분말 코팅 강철/알루미늄 구조로 되어 있어 접착력이 뛰어나고 부식 및 유해한 자외선에 대한 저항성이 뛰어납니다. 이 액세서리는 간편한 설치를 위해 벽/천장/수직 표면 장착 옵션을 제공하며 15~300A 범위의 전류 정격으로 제공됩니다.
더 알아보기
- 테스크 조명
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 접지 오류 보호
- 타이어와 휠
- 우물펌프
- 냉동 솔레노이드 밸브
- 볼 나사지지 베어링
- 코크 건
- 스프링 경첩
- 가열로 제어 보드
- MILLER-SMITH EQUIPMENT 콤비네이션 토치 도구 상자 의상
- ADVANCE TABCO 섬 토양 접시
- KURIYAMA K7160 시리즈, 강화 튜브, 쇼어 A : 73
- DURHAM MANUFACTURING 모바일 쓰레기통
- APOLLO VALVES 10-600 시리즈 안전 릴리프 밸브
- AMPCO METAL 엔지니어 해머
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 나사
- NIBCO 티셔츠, ABS
- ERICKSON 다이아몬드 인덱서블 터닝 인서트
- WERA TOOLS 스피드 래칫