DAYTON 저전압 기계식 온도 조절 장치, 흰색
스타일 | 모델 | 제어 범위 | 깊이 | 높이 | 설치 | 터미널 지정 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1UHE6 | 화씨 40도 ~ 90도 | 1.25 " | 4.25 " | 수직선 | RH, RC, C, Y, W, G | - | 3.62 " | ₩ 35,752 | |
B | 1UHE9 | 화씨 40도 ~ 90도 | 1.25 " | 4.25 " | 수직선 | RH, C, W | - | 3.62 " | ₩ 41,440 | |
C | 1UHE7 | 화씨 40도 ~ 90도 | 1.25 " | 4.25 " | 수직선 | RC, C, Y, G | 24 VAC | 3.62 " | ₩ 34,177 | |
D | 4PU46 | 화씨 50도 ~ 90도 | 1-5 / 16 " | 5" | 수평 또는 수직 | 알, 와이, 지 | 20VAC ~ 30VAC | 3.25 " | ₩ 38,080 | |
E | 4PU45 | 화씨 50도 ~ 90도 | 1-5 / 16 " | 3.25 " | 수평 또는 수직 | 알, 여 | 24 VAC | 5" | ₩ 57,697 | |
F | 4PU47 | 화씨 50도 ~ 90도 | 1-5 / 16 " | 5" | 수평 또는 수직 | 오른쪽, RC, Y, W, G | 20VAC ~ 30VAC | 3.25 " | ₩ 51,012 |
저전압 기계식 온도 조절기, 흰색
Dayton 저전압 기계식 온도 조절 장치는 기존의 난방 또는 냉방 시스템과 함께 사용할 때 상업 공간의 기후 제어 및 에너지 비용 절감에 이상적입니다. 이 온도 조절 장치는 화씨 40/50도에서 화씨 90도 범위의 온도를 기계적으로 제어하기 위해 화씨 또는 섭씨로 온도를 표시합니다. 일부 모델에는 뜨거운 공기 또는 차가운 공기의 높은 흐름을 전달하기 위한 팬 제어 기능이 있습니다. 난방 및 냉방, 냉방 전용 및 난방 시스템 전환 전용으로 제공되는 다양한 온도 조절 장치 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 인버터 블 포크 수동 자재 리프트
- 안전 캐비닛 액세서리
- 진공 청소기 벨트
- 식품 서비스 브러쉬
- 테이퍼 롤러 베어링 컵
- HVAC 제어 장치
- 히트 건 및 액세서리
- 안전보관
- 외부 페인트 및 얼룩
- 고정 링 및 구색
- KIMBLE CHASE 비이커
- SCHNEIDER ELECTRIC 비 조명 선택 스위치, 2P
- APPROVED VENDOR 도관 본체 스타일 알루미늄
- MILWAUKEE VALVE 41SS 시리즈 볼 밸브
- DIXON 용접 페룰
- MJ MAY 롤 스톡, 3피트 X 6인치
- GORLITZ 깔때기 오거
- HOFFMAN 유형 12 Proline PC 시리즈 책상
- EATON Danfoss RV8-8 시리즈 압력 제어 밸브
- EATON BAB 시리즈 회로 차단기